絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーフキャリアは、車の屋根の上に自転車やスキーなどを乗せるための用具です。ルーフキャリアは、システムキャリアとアタッチメントから構成されます。アタッチメントは、自転車やスキーなどを載せる専用のキャリアです。アタッチメントを載せるキャリアをシステムキャリアといい、フットとバー(ステーと呼ぶメーカーもあります)で構成されます。なお、ルーフレールがついていない車では、取付け部品であるフックが必要で、車種に合ったものが発売されています。ルーフレールのある車でも、レールにあった取付け品を選ぶことが必要です。アタッチメントには、自転車・ボート・大きい荷物など専用取付け品があります。
410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラゲッジメッシュネット トライメイト

    ラゲッジメッシュネット

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    フック付の長方形タイプの伸縮式のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止します。リヤゲートを開けた時の荷物の落下防止に最適です。
    用途荷崩れ防止や車の天井に設置し軽い荷物のチョイ置きネットとして
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
    最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
  • 業務用ルーフキャリア ハイエース用 INNO

    業務用ルーフキャリア ハイエース用

    INNO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット 車の加工不要 別途工具不要 積載部バー高さ目安寸法:2,040mm キーロック標準装備 バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
    ブラック質量(g)10200最大積載量(kg)60適合車種トヨタ ハイエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~R2.4 型式 H200系
  • ベースシート カーメイト

    ベースシート

    カーメイト(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(4枚)
    当日出荷
    ルーフを保護する特殊シートです。 キャリア専用微粘着タイプ。キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
    クリアー質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) INNO

    スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ)

    INNO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
    用途キャリア設置用ステーブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック用ベースシート カーメイト

    フック用ベースシート

    カーメイト
    759税込835
    1袋(4枚)
    当日出荷
    キャリア専用微粘着タイプ。 キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。 曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
    クリア質量(g)8寸法(幅W×高さH)(mm)115×45
  • スクエアバーセット 127CM BK INNO

    スクエアバーセット 127CM BK

    INNO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
    付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
  • バーエンドキャップ BK カーメイト

    バーエンドキャップ BK

    カーメイト(5件のレビュー)
    399税込439
    1セット(4個)
    当日出荷
    バーのエンドに取付けるキャップ柔軟素材で衝撃時の緩和に
    用途バーのエンドに取付けるキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロベース バー INNO

    エアロベース バー

    INNO
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
    用途エアロベース用バーブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
  • OGC エクステンションフック M6ホール用 エーモン

    OGC エクステンションフック M6ホール用

    エーモン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    穴径適合:M6(※車両ねじ深さ6mm以上適合)引張荷重(kg)5
  • ベースバーセット TERZO

    ベースバーセット

    TERZO(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
    セット内容バー2本、バーエンドキャップブラック種類ベーシックキャリア(バー)
  • OGC バンジーコード エーモン

    OGC バンジーコード

    エーモン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    質量(g)115全長(cm)約150コード径(Φmm)8伸び(%)許容:150
  • 取付ホルダーセット TERZO

    取付ホルダーセット

    TERZO(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
  • ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY

    ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

    ROCKY(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
  • ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 Ruedamann

    ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用

    Ruedamann
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ルーフキャリアはアルミ製で、スチール製により軽量で、錆びにくい。屋外で長期間使用しても腐食しません。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。空力設計に基づいたフロントスポイラーは、風の抵抗を効果的に軽減し、風切音を低減し、高速走行時の車の安定性を高め、荷物を損傷から保護します。
    用途クロスバー付きの軽自動車、SUV、MPVなどの車両に適しております。多機能ルーフキャリアは、キャンプ、アウトドア、釣りなどの装備や作業工具などの大きな荷物の運搬に適しています。材質アルミ質量(kg)約8.3容量1個幅(cm)97(利用可能:90)耐荷重(kg)100長さ(cm)127(利用可能:108)高さ(cm)12
  • スクエアバーセット 137CM BK INNO

    スクエアバーセット 137CM BK

    INNO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
    付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
  • OGC ラゲッジメッシュネット エーモン

    OGC ラゲッジメッシュネット

    エーモン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    質量(g)230サイズ(cm)60×90
  • ルーフキャリア ROCKY ROCKY

    ルーフキャリア ROCKY

    ROCKY
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • inno SU取付フック カーメイト

    inno SU取付フック

    カーメイト
    2,998税込3,298
    1個ほか
    6日以内出荷
    ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フックです。
  • INNO車種別取付フック INNO

    INNO車種別取付フック

    INNO
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    車種専用取付フック。INSUT,XS201,250用。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト TERZO

    ベルト

    TERZO
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    当日出荷
    サーフボードキャリア用のベルトです。
    幅(mm)25ブラック長さ(m)3
  • ライトラック INNO

    ライトラック

    INNO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ラックの軽量モデル。フロア面をパイプで構成することで、積載物の固定方法が自由自在。前後フロアパイプが上下に稼働することで、長尺物も確実に積載可能。
    ブラック最大積載量(kg)75入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • OGC ラゲッジポケットネット エーモン

    OGC ラゲッジポケットネット

    エーモン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    質量(g)334サイズ(cm)60×90
  • OGC ラゲッジカーゴネット エーモン

    OGC ラゲッジカーゴネット

    エーモン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    付属品収納袋付き質量(g)658サイズ(cm)100×90
  • OGC バンジーコード ロック付 エーモン

    OGC バンジーコード ロック付

    エーモン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    質量(g)118全長(cm)約150コード径(Φmm)8伸び(%)許容:150
  • RV-INNO SU取付フック カーメイト

    RV-INNO SU取付フック

    カーメイト
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    セット内容フック(128)×4、ベース(401)×2、ベース(402)×2最大積載量(kg)50(積載物+アタッチメント)、60(積載物+ルーフボックス)適合車種ポロボックス(’02.07~)・サクシード(H14.7~)適合メーカーTOYOTA
  • スクエアベーシックステー(ドリップタイプ) INNO

    スクエアベーシックステー(ドリップタイプ)

    INNO
    13,900税込15,290
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
    用途キャリア設置用ステーブラックタイプドリップタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品
  • ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZO

    ベースフット(ルーフオンタイプ)

    TERZO(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(4個)
    当日出荷
    ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
  • バーエンドキャップ TERZO

    バーエンドキャップ

    TERZO(3件のレビュー)
    589税込648
    1袋(4枚)
    当日出荷
    TERZOバー用のエンドキャップです。
    材質ゴムブラック
  • エアロベース ステー INNO

    エアロベース ステー

    INNO
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。締め過ぎや不足を防ぎ、適正トルクで空転するトルクノブ付属。マッドブラックのバーエンドキャップ。
    用途エアロベース用ステーブラック最大積載量(kg)75キー数2個入数(個)1箱(4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUトリツケフック INNO

    SUトリツケフック

    INNO
    4,198税込4,618
    1セット
    5日以内出荷
    用途車種専用取付フック INSUT,XS201,250用ブラック入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用ルーフキャリア エブリイ用 INNO

    業務用ルーフキャリア エブリイ用

    INNO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ステー(4本脚)とバー(2本)が全て入ったセット 車の加工不要 別途工具不要 キーロック標準装備
    ブラック質量(g)6600最大積載量(kg)30適合車種スズキ エブリイ ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H17.8~H27.2 型式 DA64系、スズキ エブリイ ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H27.2~ 型式 DA17系(※)、ダイハツ ハイゼット カーゴ/バン :年式17.5~ 型式 S32#V/S33#V系、ダイハツ アトレー ワゴン :年式 H17.5~ 型式 S32#G/S33#G系、トヨタ ピクシス バン ハイルーフ :年式H23.12~ 型式 S321M/S331M、ニッサン NVクリッパー ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DR17系(※)、ニッサン NVクリッパーリオ ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DR17系(※)、マツダ スクラム ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H17.9~H27.3 型式 DG64系、マツダ スクラム ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DG17系(※)、ミツビシ タウンボックス ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系(※)、ミツビシ ミニキャブ バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系(※)、スバル サンバー バン ハイルーフ :年式 H24.4~ 型式 S321B/S331B系、スバル ディアス ワゴン :年式 H21.9~R2.3 型式 S321N/S331N系
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
    用途一般物用最大積載量(kg)60長さ外寸(mm)540
  • アイボルトTスロットヨウ INNO

    アイボルトTスロットヨウ

    INNO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ルーフデッキ専用のオプション。ベルトやネットで荷物を固定する際に使用
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内キャリアセット エブリィ ハイゼット用 INNO

    室内キャリアセット エブリィ ハイゼット用

    INNO
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    エブリィ・ハイゼット用 室内キャリアセット。車内スペースを有効活用!
    シルバー適合車種タウンエースバン 年式:H20.2~ 型式:S40#M/S41#M系 グレード:GL、DXNV100クリッパー バン 年式:H27.3~ 型式:DR17V グレード: ハイルーフ(GX,GXターボ)、ハイルーフ(DX,DXGLパッケージ)NV100クリッパーリオ 5ドアワゴン 年式:H27.3~ 型式:DR17W グレード:全グレードスクラム バン 年式: H27.3~ 型式:DG17V グレード:ハイルーフ(バスター)、ハイルーフ(PA,PAスペシャル,PC,PCスペシャル)スクラム ワゴン 年式:H27.3~ 型式:DG17V グレード:全グレードミニキャブ バン 年式:H27.3~ 型式:DS17V グレード:ハイルーフ(JOIN、JOINターボ)、ハイルーフ(PC、PCリミテッド、PA、PAリミテッド)エブリイ バン 年式:H27.2~ 型式:DA17V グレード:全グレードエブリイ ワゴン 年式:H27.2~ 型式:DA17W グレード:全グレードアトレー(※) ワゴン 年式:H17.5~R3.12 型式:S32#G/S33#G グレード:全グレードハイゼット カーゴ 年式:R3.12~ 型式:S700V/S710V グレード:デラックス、スペシャルクリーン、スペシャルディアス(※) ワゴン 年式:H21.9~R2.3 型式:S32#N/S33#N グレード:全グレードバモスホビオ プロ・バン 年式:H15.4~H30.5 型式:HJ1/HJ2 グレード: PROバモスホビオ ワゴン 年式:H15.4~H30.5 型式:HM3/HM4 グレード:全グレード※加工が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキーアタッチメント(1セット用) INNO

    スキーアタッチメント(1セット用)

    INNO
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    ストック、マスト、パドルも積載可能な為、オールシーズン使用可能
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

    ROCKY
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    長さ(mm)-最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
  • モキアセント ドアステップ 100662 ライトラインギア

    モキアセント ドアステップ 100662

    ライトラインギア
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100662。車のドアストライカーに引っ掛けて使用するスチール製ドアステップ。車体への傷付きを防止する保護ラバーパッド付き。フック角度が2ポジションあり、リアドアストライカー付近の斜めになった面でもステップがなるべく水平になるように設置が可能です。またフック部は折り畳み可能なので収納にも困りません。車の屋根への積載時や洗車に役立つアイテムです。販売備考:車のドアストライカーに引っ掛けて使用するスチール製ドアステップです。フック角度が2ポジションあり、また収納時折り畳み可能です。重量670g、耐荷重180kg。色[カラー]:オレンジ/ブラック。製品寸法:約23×8×5(H)cm (収納時)。材質[素材]:スチール(ボディ)/ラバー(ヒール)。内容量[数量]:1。キット内容:モキアセント ドアステップ×1。関連商品:品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET,PRG-100D90-B-PADSET
    セット内容モキアセント ドアステップ×1材質スチール(ボディ)/ラバー(ヒール)オレンジ/ブラック寸法(cm)23×8×5(H) (収納時)関連規格品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET,PRG-100D90-B-PADSET
  • K+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア タフレック

    K+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア

    タフレック
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    TUFREQ(精興工業)のトラック用キャリア K+シリーズです。前枠フレームや床板にもアルミ材をしようして軽量化!空気抵抗を軽減させながらもスタイリッシュなデザインに!サビにくく強度剛性もUPしています。【アルミ素材】。前枠フレームをはじめ床板にもアルミ材を使用し軽量化を実現しました。※一部高耐食性メッキ処理剛管を使用しています。【取り付け】。車両取付部は強度を優先し、高耐食性メッキ処理剛管を使用。表面は黒塗装。【アルマイトの輝き】。アルミ材をアルマイト処理にすることにより装着時の輝きを確保。【フラットな荷台】。アルミ材による床材は、軽量化の実現とフラットな荷台を形成。【デフレクター効果】。 前面に装着したデフレクターは走行中の空気抵抗を軽減させ、車両との一体感を持たせるスタイリッシュなデザインを実現。
    全高(mm)218許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量20)長さ外寸(mm)825幅外寸(mm)1350適合車種【トヨエース】年式:H11/5~R2/3 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)【ダイナ】年式:H11/5~ 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)
  • H+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレック

    H+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア

    タフレック
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷
    TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。【サイズ】。荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。【耐久性】。TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。【スタイル】。洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。【性能】。強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!
    備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。全高(mm)365許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)長さ外寸(mm)2140幅外寸(mm)1175適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ
ルーフキャリア