トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ
耐荷重:100kg
色[カラー]:コヨーテブラウン
サイズ:XLサイズ
重量[キログラム]:----kg
材質[素材]:カーボンスチール(高炭素鋼)
仕上げ(表面処理):ダブル電着コート
商品区分:ルーフバスケット
長さ:176.0cm
高さ:フラット時:3.0cm / バスケット時:20.8cm
幅:138.0cm耐荷重:100kg
色[カラー]:コヨーテブラウン
サイズ:XLサイズ
重量[キログラム]:----kg
材質[素材]:カーボンスチール(高炭素鋼)
仕上げ(表面処理):ダブル電着コート
商品区分:ルーフバスケット
長さ:176.0cm
高さ:フラット時:3.0cm / バスケット時:20.8cm
幅:138.0cm
フラットポジションとバスケットポジションどちらにもトランスフォーム可能な、日本でも特許取得済みのルーフラック。雨どい装着専用タイプ。フラットにしてボードなどの長尺物も積載できます。街乗りの際にはフラットでスタイリッシュに、レジャー時にはバスケットにして積載などシーンによってポジションを変えることもできます。
- 材質
- 高炭素鋼(カーボンスチール)
- 色
- レンジャーグリーン
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ














![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425586-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425577-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425559-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425568-260831-02.jpg)










