2ページ目: 結束具

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネツシュウシュウチューブ DAYTONA(デイトナ)

    ネツシュウシュウチューブ

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • コルゲートチューブ ケイ7.0 DAYTONA(デイトナ)

    コルゲートチューブ ケイ7.0

    DAYTONA(デイトナ)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • コルゲートチューブ ケイ10.0 DAYTONA(デイトナ)

    コルゲートチューブ ケイ10.0

    DAYTONA(デイトナ)
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • スパイラルチューブ ハリケーン

    スパイラルチューブ

    ハリケーン
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    仕様全長 2.5m ケ-ブル径Φ5-8mmに適合乳白色
  • ステンレスロックワイヤー K-CON(キタコ)

    ステンレスロックワイヤー

    K-CON(キタコ)
    249税込274
    1巻
    3日以内出荷
    長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)0.57
  • 収縮チューブSET(カラータイプ) K-CON(キタコ)

    収縮チューブSET(カラータイプ)

    K-CON(キタコ)
    199税込219
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容3×70mm赤/黄/緑/青/白、各1
  • 収縮チューブ(カラータイプ) K-CON(キタコ)

    収縮チューブ(カラータイプ)

    K-CON(キタコ)
    199税込219
    1セット(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。
    使用温度範囲(℃)-55~135規格UL・CSA定格電圧(V)600寸法(Φmm×Lmm)3×70収縮後内径(Φmm)約1.5
  • 収縮チューブSET K-CON(キタコ)

    収縮チューブSET

    K-CON(キタコ)
    219税込241
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容Φ3/6/8×70mm各2
  • スタッドボルトタイ K-CON(キタコ)

    スタッドボルトタイ

    K-CON(キタコ)
    199税込219
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。 リリース(再使用可能)タイプ。
    仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~110結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
  • オメガクリップタイ K-CON(キタコ)

    オメガクリップタイ

    K-CON(キタコ)
    279税込307
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。
    仕様耐熱・耐候タイプタイプ152×3.5使用温度範囲(℃)-40~110
  • アウトサイドセレーションタイ K-CON(キタコ)

    アウトサイドセレーションタイ

    K-CON(キタコ)
    139税込153
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。
    仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
  • MSタイ K-CON(キタコ)

    MSタイ

    K-CON(キタコ)
    139税込153
    1セット(5個)ほか
    4日以内出荷
    カーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外使用の結束バンド。
  • 絶縁チューブ KITACO

    絶縁チューブ

    KITACO
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
結束具