絞り込み
長さ(mm)
ブランド

コルゲートチューブ ケイ10.0
DAYTONA(デイトナ)¥629税込¥6921個5日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
収縮チューブ(カラータイプ)
K-CON(キタコ)¥199税込¥2191セット(5本)3日以内出荷から4日以内出荷ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。使用温度範囲(℃)-55~135規格UL・CSA定格電圧(V)600寸法(Φmm×Lmm)3×70収縮後内径(Φmm)約1.5
スタッドボルトタイ
K-CON(キタコ)¥199税込¥2191セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。 リリース(再使用可能)タイプ。仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~110結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
オメガクリップタイ
K-CON(キタコ)¥279税込¥3071セット(2個)翌々日出荷二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。仕様耐熱・耐候タイプタイプ152×3.5使用温度範囲(℃)-40~110
アウトサイドセレーションタイ
K-CON(キタコ)¥139~税込¥153~1セット(5個)4日以内出荷特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105