絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- DEWALT(25)
- HAKKO(白光)(5)
- iFixit(アイフィックスイット)(15)
- PLANO[安全保護具](7)
- PRESSOL(6)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
- RS PRO(26)
- SLOKY(スローキー)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(440)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
- SWISS TECH(8)
- エスコ(16)
- サンニシムラ(6)
- マルキン印(72)
- ミネシマ(28)
- 角利(角利産業)(6)
- ブランドをもっと見る

フック&ピックセット (クッショングリップ付)
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷クッショングリップ付きのフック&ピックセットです。作業に合わせた8タイプの先端形状です。ロングタイプのフック&ピックで狭いスペースに最適です。クッショングリップハンドルで快適に作業できます。本体は熱処理されております。用途ワイヤーの分離・ヒューズ 、Oリング、ワッシャーの取り外し・スプリングの交換・コッターピンの取り外し・配線、ホース、およびその他のエンジンルームの障害物へのアクセス・金属/木製の表面への印付けセット内容ロングストレートピック、ロングコンプレックスピック、ロングアングルピック、ロングコンビネーションピック、ロング45度ピック、ロングダブルアングルピック、ロング90度ピック、ロング180度フック材質ハンドル/アルミニウム (クッショングリップ)、軸部/クロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)210軸長(mm)155硬度HRC50-58入数8PC
ピックツールセット S-VALUE
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷傷をつけにくいTPR素材のピックツールです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。形状は、ストレート大/フック大、ストレート小/フック60°、フック小/フック45°の3タイプです。パーツの分解、Oリングやシールの取り外しなどに適しています。材質TPR (熱可塑性ゴム)全長(mm)165 (ストレート大)/167 (ストレート小)/170 (フック小)質量(g)8 (ストレート大)/8 (ストレート小)/8 (フック小)耐熱温度(℃)90度以下
差替式ピックツールセット (マグネットグリップ)
SIGNET(シグネット)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷差し替え式のピックツールセットです。作業に合わせた4タイプの先端形状です。ハンドル底部には強力なマグネット付きです。耐熱処理が施されております。用途コネクター端子、ストッパーの脱着に・ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外し・ケーブルの分離に・ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収・オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し・小さなシール、Oリングの脱着にセット内容アルミハンドル、ストレートピック、フックピック、コンビネーションピック、90度先曲がりピック軸長(mm)約83材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル長さ(mm)約90mm材質(ハンドル)アルミ合金入数5PC
スクラッチガード養生マット
SIGNET(シグネット)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷運搬時のキズの保護や、アウトドアのラグとしても使えるマルチマットです。中綿はポリエステルと、密度のある綿でクッション性があります。軽量で持ち運びに便利です。中綿が片寄りにくくなっています。洗濯ができます。用途荷物の運搬、車のトランクの保護、床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに・荷物の運搬、作業時の床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに材質パイピング:トリコット/中地:150g/m2ポリエステル・綿/表地:ポリエステル/裏地:60g/m2不織布厚さ(mm)5寸法(mm)1150×1850質量(g)710
真鍮ハンマー
SIGNET(シグネット)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷真鍮製の打撃ハンマーです。真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない作業に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。ハンドルはローレット入りのアルミニウム製で耐久性を損なうことなく軽量化しております。真鍮とアルミニウムの理想的な組み合わせで、究極の安全性と精度を備え、ノビが付いた滑り止めのアルミニウムハンドルです。材質ヘッド/真鍮、ハンドル/アルミニウム
ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色レッドヘッド幅(mm)14.9ギア数52
絶縁トルクレンチ
SIGNET(シグネット)¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷プリセット型。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)288直径(Φmm)ダイヤル:36精度(%)±4対応電圧1000Vヘッド高さ(mm)50 (ドライブ部除く)材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼ヘッド幅(mm)37.5ギア数90
ポータブル オイルドレインパン
SIGNET(シグネット)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷キャップ付きで、廃オイルをこぼさず持ち運びができます。両サイドにハンドルがあり、オイルの廃棄が簡単です。キャップ置き場があるので、キャップを紛失する心配はありません。エンジンオイル、ミッションオイル、クーラントに対応しています。自動車バイクのメンテナンス、出張修理などにオススメです。材質HDPE質量(g)650容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×290×100対応オイル、添加剤、クーラント耐熱温度(℃)90-110
ナイロン結束バンド (耐候性)
SIGNET(シグネット)¥229~税込¥252~1パック翌日出荷紫外線が当たる場所で使用しても劣化しにくいタイプです。屋外、屋内でコードの結束に適しています。用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・配線、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に仕様屋内・屋外用 (耐候性あり)材質ナイロン66色ブラック使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94V-2入数100
ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。セット内容ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブラック厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色ブラックヘッド幅(mm)14.9ギア数52
マルチオープンツール
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷対象物を傷つけにくいブレードです。導電性(ESD)素材で、静電気の放電から保護します。ステンレスブレードは、接着剤など頑固な汚れを剥がします。こじあけ、はがし、分解、開封に適しています。用途パネルやパーツのこじ開けなどに材質グラスファイバー強化ポリアミド、ステンレス全長(mm)180質量(g)22
メカニックツールセット両開き 9.5SQ
SIGNET(シグネット)¥48,980税込¥53,8781セット翌日出荷産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
工具セット用ウレタン
SIGNET(シグネット)¥6,498税込¥7,1481セット翌々日出荷2024年限定工具セット用のウレタンです。SIGNET製3段ツールチェストに使用可能です。用途工具整理に最適。寸法(mm)1段目・2段目:W500XD210XH30寸法トップ用:W550×D235×H30入数(枚)31組
マグネットピックアップホイール
SIGNET(シグネット)¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷強力マグネットでビスやクギなど金属片がくっつき簡単に回収できます。ヘッド部のマグネットで金属類を吸着します。ホイール付きで効率的に作業ができます。ハンドルは伸縮式で長さを変えることができます。[使用方法]1.柄を最長に伸ばした状態でスライドレバーを引きあげると吸着した金属が外れます。2.柄の伸縮は、シールのOPENの方向に回して緩め、柄の長さを変えます。3.CLOSEへ回して固定します。※柄が短い状態では、金属の脱着はできませんのでご注意ください。マグネットから地面までの距離は、約6mm(垂直)、約20mm(傾けた状態)です。用途ビス、クギ、針、ホッチキスの芯、金属部品、スプリングなどの回収・建築現場、ガレージ、オフィスなど材質キャスター外:TPR、キャスター:PP、マグネット:永久磁石幅(mm)400、マグネット部:320全長(mm)720-1035材質(本体)アルミ質量(g)1370吸着力(N)58材質(柄部)TPRキャスター径(Φmm)95
両開きツールボックス
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)3.1色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×205×185
12角ソケットセット (DESIGNトレー付)
SIGNET(シグネット)¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。十二角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。質量(g)680サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
シリコン製マグホルダー
SIGNET(シグネット)¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。 平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。アウトドア・キッチンなどでもお使いいただけます。全長(mm)211質量(g)220ポケット数8材質(カバー)シリコンゴムマグネット8枚ポケット寸法(mm)9/32インチ (7mm)、7/16インチ (11mm)、23/64インチ (9mm)、35/64インチ (14mm)、57/64インチ (22.8mm)、37/64インチ ( 14.5 mm)、7/32 インチ (5.5 mm)、17/32 インチ (13.25 mm)材質(マグネット)ネオジム磁石
ナイロン結束バンド
SIGNET(シグネット)¥219~税込¥241~1パック翌日出荷カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94V-2
ステンレスドライバーセット
SIGNET(シグネット)¥5,198税込¥5,7181セット翌日出荷錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。アルミハンドル。ステンレスブレード。専用トレイ付き。セット内容ステンレスマイナスドライバー3×75・5×100・6×100mm、ステンレスプラスドライバー#1×75・#2×100材質ステンレス (420J2)
アルティメットスモールLEDライト
SIGNET(シグネット)¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷USBケーブル(Type-C)。全長60mm、質量34gの超スモールボディです。背面と底部の2か所にマグネットがありハンズフリーで使用できます。クリップ、マグネット、カラビナ付きです。セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)60×27.5×15質量(g)34バッテリー3.7V 300mAh充電時間(時間)2.5LEDCREE LED明るさ(Lm)140 (HIGH)・50 (MID)・5 (LOW)・400 (TURBO)USBポートType-C照射距離(m)40・25・9・61点灯時間(時間)1・3・10・-防水IPX3
ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブルー。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色ブルーヘッド幅(mm)14.9ギア数52
Vコイル スレッドリペアキット
SIGNET(シグネット)¥5,598~税込¥6,158~1セット翌々日出荷セット内容:挿入工具、タング折り工具、タップ、インサートコイルTS、下穴用ドリル。挿入工具や折り取り工具も入ったキット高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりませんインサートコイルの広がる力でネジ内で保持します。用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用材質インサートコイル:ステンレスSUS304対応材質主にアルミ、樹脂等の軟質材呼び長さインサートコイル:1.5
Vコイル インサートコイル
SIGNET(シグネット)¥499~税込¥549~1セット翌日出荷から翌々日出荷高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用
半円グリップT型スライドハンドル
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷ハンドルが半円型で握りやすく軽量です。ハンドルが半円型でドライブヘッドの回転を防止します。両端のギリギリまでヘッドがスライドし、狭い場所での作業にも最適です。吊り下げタグ付きです。材質クロムバナジウム鋼 (Cr-V)厚さ(mm)【ヘッド】10.4全長(mm)200質量(g)160ハンドル幅(mm)33.5差込角(DR)3/8
ワイヤーブラシ S-VALUE
SIGNET(シグネット)¥599税込¥6591本翌日出荷3種類の研磨用のワイヤーブラシセット。用途真鍮は汚れやサビ取りに・PPはキズが付きやすい箇所に・ステンレスは水回り、サビ落としにセット内容ステンレス製ワイヤーブラシ、PP製ワイヤーブラシ、真鍮製ワイヤーブラシ質量(g)ステンレス・16/真鍮・17/PP・14材質(ブラシ部)ステンレス (シルバー)・真鍮 (茶色)・PP (ブラック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×177×45材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長13、ブラシ部約W7×D34×H13
両開きツールセットDX用ツールボックス
SIGNET(シグネット)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)5色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×230
ロングボールヘックスレンチセット (レインボー)
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷サイズ毎に色が違うのですぐに使いたいサイズを選べる。ボール部はマグネット付。(2.5mm以下は付いていません)。セット内容ロングボールヘックスレンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmレンチサイズ(mm)H1.5:全長A 91.5/長辺L 90/短辺I 14/高さC 15.5、H2.0:全長A 102.0/長辺L 100/短辺I 16/高さC 18.0、H2.5:全長A 114.5/長辺L 112/短辺I 18/高さC 20.5、H3.0:全長A 129.0/長辺L 126/短辺I 20/高さC 23.0、H4.0:全長A 144.0/長辺L 140/短辺I 24/高さC 28.0、H5.0:全長A 165.0/長辺L 160/短辺I 28/高さC 33.0、H6.0:全長A 186.0/長辺L 180/短辺I 32/高さC 38.0、H8.0:全長A 208.0/長辺L 200/短辺I 36/高さC 44.0、H10.0:全長A 234.0/長辺L 224/短辺I 40/高さC 50.0
両開きメカニックツールセット
SIGNET(シグネット)¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。持ち運びに便利でコストパフォーマンスを如何無く発揮したツールセット。セット内容1/2DRソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、1/2DRラチェットハンドル13532、1/2DRエキステンションバー5"(125mm)・10"(250mm)、1/2DRスピンナーハンドル15"(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、SIGNETレンチ10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー51475(両頭差替)、スタビーラチェットドライバー52380、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー#1×75・2×100・3×150、9PCロングボールヘックスレンチセット35228、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ160mm(コンフォート)、強力ニッパー160mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー200mm、ダイヤルロックキー、両開きツールボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】410×240×210
ヘビーワイドローラーキャビネット
SIGNET(シグネット)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷9段引出しの大容量収納キャビネットです。おしゃれな木製の天板付きです。引き出しはオートクローズ仕様です。最上段はワイドタイプで長尺物の収納ができます。下段は深くなっており、大きなツールが収納できます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。重量物に対応するダブルボールベアリングレールを採用しています。(最上段・最下段左右)キャスターは6インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[引き出しの仕様]最上段は自由に開きます。左段は一つの引き出しのみ開きます。右段は一つの引き出しのみ開きます。付属品引き出しマット 大×1枚・小×8枚、カギ 2本質量(kg)124耐荷重(kg)1000天板寸法(mm)W1344×D451×H15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1351×459×1028(キャスター含み)/829(キャスターなし)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<1段>外寸1222×400×120/内寸1197×397×100<2段>外寸591×400×75/内寸569×397×60<3段>外寸591×400×154/内寸569×397×140<4段>外寸591×400×233/内寸569×397×220<5段>外寸591×400×312/内寸569×397×300引出し耐荷重(kg)<1段>60<2段>40<3段>40<4段>60<5段>60
ミニラチェセット
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281セット翌日出荷DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース全長(mm)ミニラチェット:93ケース色オレンジケース寸法(mm)W119×D40×H15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
60ギア ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,298税込¥3,6281丁翌日出荷プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。厚さ(mm)【ヘッド】10全長(mm)126差込角(sq.)1/4ヘッド幅(mm)19ギア数60
SGタペストリー TOOLBOX ver.
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷工具セットをモチーフにしたタペストリーです。シェードクロスを使用し高級感があります。ガレージやお部屋のアクセントになります。使用しない時はコンパクトに保管ができます。軽量なので一人で簡単に飾り付けができます。寸法(mm)728×515質量(g)250生地ポリエステル100%材質(パイプ)塩化ビニール
タイヤゲージ用ベントロングダブルチャック (グリップ)
SIGNET(シグネット)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用ベントロングダブルチャック(グリップ付)。全長(mm)240接続ねじ(inch)1/4 (テーパーネジ)
トップツールチェスト
SIGNET(シグネット)¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷8段引き出しの大容量収納キャビネットです。トップ部は油圧式で、自動的に開きます。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902。付属品鍵 2本質量(kg)46高さ(mm)蓋を開けた状態:900ハンドル径(Φmm)32耐荷重(kg)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×489ハンドル幅(mm)ハンドルを含めた幅:900ハンドル寸法(mm)W450×D100引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2~5段)569×397×50(最上段)168×397×50(最下段)569×397×75引出し耐荷重(kg)30
スチールワイヤーブラシ S-VALUE
SIGNET(シグネット)¥699税込¥7691本翌日出荷硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。用途さび落とし、研磨用に質量(g)155材質(ブラシ部)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×260×75材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長30、ブラシ部約W20×D125×H30
タイヤゲージ用ロック・オン・チャック
SIGNET(シグネット)¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷タイヤの空気圧の測定・増圧・減圧を手放しで作業できます。用途タイヤゲージ46900、46966、46967用接続口径(inch)1/4 (テーパーネジ)
スチールワイヤーブラシ S-VALUE
SIGNET(シグネット)¥699税込¥7691本翌日出荷硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。小型スクレーパー付き。用途さび落とし、研磨用に材質スクレーパー:スチール幅(mm)スクレーパー部:37質量(g)171材質(ブラシ部)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×310×65材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長30、ブラシ部約W20×D140×H30





















































![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)