作業工具その他 :「オフセットメガネ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット
トレイ付きのツールセット。
1セット
39,980 税込43,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19) 質量(g)984 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
66,980 税込73,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)415SGH用オフセットレンチ
415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
1個
1,498 税込1,648
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネ
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁片口メガネセット
1000V絶縁6pcsの絶縁片口メガネレンチ。
セット内容絶縁片口メガネレンチ10・13・14・17・19・22 mm 質量(g)430
1個
55,980 税込61,578
90日以内出荷

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。
送り角度(°)5 オフセットメガネ部:15° ギア数72
1本
14,980 税込16,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)TCS片口メガネセット
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS片口メガネレンチ。
セット内容TCSメガネレンチ10・13・14・17・19・22mm 質量(g)885 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1個
64,980 税込71,478
90日以内出荷

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。5pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・10・13・17・19mm
1個
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。12pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm 質量(g)1550 送り角度(°)5 オフセットメガネ部:15° ギア数72
1個
81,980 税込90,178
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ファストラッチセット
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
セット内容ファストラッチ 240-8X5/16・240-10X3/8・240-13X1/2・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール 質量(g)1163
1セット
76,980 税込84,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ファストラッチセット
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。ファストラッチの5本セット。ツールロール入り。
セット内容ファストラッチ 240-10X3/8・240-11X7/16・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール 質量(g)1022
1セット
63,980 税込70,378
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)BMW用工具セット
セット内容オフセットメガネレンチセット96838192、1/4"SQソケットレンチセット(96830679、コンビネーションレンチセット96830605、3/8"SQソケットレンチセット96830602、1/2"SQラチェットセット96830603、1/2"SQソケットセット96838177、ヘクスローブレンチセット96830607、ドライバーセット96830706、プライヤーセット96830608、ビットソケットセット96830604、プライヤーセット96830622、ハンマー&ポンチセット96830609 入組点数285 総質量(kg)27
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)VW用工具セット
セット内容スパナセット96831602、ラチェットレンチセット96831607、プライヤーセット96831601 入組点数66点 総質量(kg)6.55
1セット
299,800 税込329,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)AUDI用工具セット
セット内容スパナセット96831602、フレキシブルナットドライバーセット96831603、プライヤーセット96831601、ラチェットレンチセット96831695 入組点数73点 総質量(kg)8.04
1セット
519,800 税込571,780
90日以内出荷

高品質で滑りにくい表面仕上げ - 油のついた手でも安全に作業できます。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。
送り角度(°)5 オフセットメガネ部:15° ギア数72
1個
9,698 税込10,668
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ポルシェ用工具セット
セット内容ソケットレンチセット96830192、スパナセット96830193、メガネレンチセット96830194、フレックススパナセット96830195、ドライバーセット96831196、プライヤーセット96830197、ハンマーセット96830198 入組点数128点 総質量(kg)24.7
1セット
1,098,000 税込1,207,800
90日以内出荷

セット内容ソケットレンチセット96831608、コンビネーションレンチセット96831615、ドライバーセット96831613、ハンマー&ポンチセット96831585、ラチェットコンビネーションレンチセット96831609、ビットソケットセット96830877、ビットソケット&インパクトソケットセット96831610、メガネレンチセット96830166、ドライバー&六角レンチセット96831614、プライヤーセット96831584 入組点数241点 総質量(kg)30
1セット
1,198,000 税込1,317,800
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)工具セット
1セット
319,800 税込351,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57 アンスラサイトグレー 車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198 引出し6段
1セット
379,800 税込417,780
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブレンチセット
トレイ付きのツールセット。
セット内容ヘクスローブメガネレンチE6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX-E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・49TX-T40・T45・50TX-E16・E18・E20・E24・54TX-T50・T55・T60)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、1/2”x5/16”ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9) 質量(g)2060 差込角(sq.)1/4inch (40TX)、3/8 (45TX・49TX)、2/1 (50TX・54TX) トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×75 差込角(HEX)1/4inch (415SGB)
1セット
189,800 税込208,780
90日以内出荷