絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(197)
- LAMP(スガツネ工業)(77)
- 栃木屋(57)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- ジョー・プリンス竹下(29)
- ホシモト(22)
- ハーフェレ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- イマオコーポレーション(14)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- エスコ(6)
- アキュレイト(4)
- 下西製作所(3)
- 大阪魂(3)
- 光(2)
- マグナ(2)
- アズワン(1)
- 大阪タイユー(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超強力ラバーマグネットN
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,462~税込¥1,608~1個当日出荷から4日以内出荷ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
パネル吊金具 AUH型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ヒンジピン
ホシモト¥75~税込¥83~1個当日出荷から9日以内出荷各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コネクターホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650
アース端子
ホシモト¥719~税込¥791~1個当日出荷1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質銅表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
強力ラバーマグネット
TAKIGEN(タキゲン)¥387~税込¥426~1個当日出荷裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力用途冷蔵庫・分電盤材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット使用温度範囲(℃)-20~70
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ
アズワン¥339~税込¥373~1本当日出荷から4日以内出荷表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス衝突防止シール
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)
ワイヤー型ホースバンド
栃木屋(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から14日以内出荷2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
エッジプロテクション
栃木屋(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(1m)ほか当日出荷から4日以内出荷軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。用途ラック・筐体等材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス CCIDホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥3,668~税込¥4,035~1個当日出荷CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研磨
ステンレス テーブル金具
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,406税込¥1,5471個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。用途小型テーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)150許容荷重(N)147(金具先端部)表面仕上げバレル研磨
パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5耐荷重N(kgf)588.4(60)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス EVケーブルフック
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,687税込¥1,8561個当日出荷充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
シールドタイト
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から7日以内出荷表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
配線固定バー(金具)
ホシモト¥219~税込¥241~1個当日出荷から9日以内出荷ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。用途端子取付金具として材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルグラウンディングクランプ
TAKIGEN(タキゲン)¥34~税込¥37~1個当日出荷から6日以内出荷電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
ウレタンロールストック
栃木屋(1件のレビュー)¥9~税込¥10~1個当日出荷から4日以内出荷摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。ロール幅(mm)114.3±1.0RoHS指令(10物質対応)対応
キックロックハンガー
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
コネクタホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥4,647税込¥5,1121個当日出荷充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
マグネット用吸着プレート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)
ジョー・プリンス竹下¥659税込¥7251個当日出荷・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 シーリングピン
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷不意の解除を防ぐピンです。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(シャフト)
ホシモト¥399税込¥4391個9日以内出荷シャフトは必要サイズにカットしてご使用ください。用途端子取付金具として材質鉄質量(g)289表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他