絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • TAKIGEN(タキゲン)(197)
  • LAMP(スガツネ工業)(77)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • ジョー・プリンス竹下(29)
  • ホシモト(22)
  • ハーフェレ(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • イマオコーポレーション(14)
  • 新日軽(LIXIL)(14)
  • エスコ(5)
  • 下西製作所(4)
  • アキュレイト(4)
  • 大阪魂(3)
  • (2)
  • マグナ(2)
  • アズワン(1)
  • 大阪タイユー(1)
  • 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エッジプロテクション 栃木屋

    エッジプロテクション

    栃木屋(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
    用途ラック・筐体等材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • ウレタンロールストック 栃木屋

    ウレタンロールストック

    栃木屋(1件のレビュー)
    9税込10
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
    用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色ロール幅(mm)114.3±1.0測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ボス 栃木屋

    丸ボス

    栃木屋(1件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークリップ 栃木屋

    ワイヤークリップ

    栃木屋(1件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
    材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーベルト 栃木屋

    ショルダーベルト

    栃木屋(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
    用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(kg)12材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
  • クサリタンシ 栃木屋

    クサリタンシ

    栃木屋
    93税込102
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅金具(三方型) 栃木屋

    隅金具(三方型)

    栃木屋
    609税込670
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応材質SPCC表面処理3価クロメート
  • ブラケット(H型) 栃木屋

    ブラケット(H型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA機器・医療機械・工作機械等材質SUS304、SUS303、SUS質量(g)74.5部品名称ブラケット、ピン、スナップピン表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線 栃木屋

    リード線

    栃木屋
    68税込75
    1個
    当日出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)0.5部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板型ホースバンド 栃木屋

    板型ホースバンド

    栃木屋
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全バー 栃木屋

    安全バー

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    内部から開けられます。 安全バーの頭部に夜光体を使用し、暗い場所でも識別可能です。 凍結防止用に蛇腹が付いてます。
    用途THA-KA-701・THA-KA-703材質ABS、ネオプレンゴム質量(g)155適合板厚(mm)t75表面処理原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシールビス(ナベ) 栃木屋

    ステンレスシールビス(ナベ)

    栃木屋
    46税込51
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが水漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取手部に板バネを使用しています。
    用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8
  • 隅金具(Y型) 栃木屋

    隅金具(Y型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)19表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅金具(T型) 栃木屋

    隅金具(T型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)15表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用ホルダー 栃木屋

    プリント基板用ホルダー

    栃木屋(1件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリント基板をワンタッチで固定できます。
    用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHB(TM)アクリルフォームテープ 栃木屋

    VHB(TM)アクリルフォームテープ

    栃木屋
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高い剥離強度があります。 常温感圧型接着タイプです。 面接合により応力集中を防ぎます。 高いシール性があります。 優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。 振動吸収性に優れています。 任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。
    使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。幅(mm)12白色不透明使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600定尺(m)11密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2]保存環境25℃以下室内熱伝導率(W/mk)0.16吸水率(%)0.6RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
  • 重量用クサリ取付金具 栃木屋

    重量用クサリ取付金具

    栃木屋
    819税込901
    1個
    当日出荷
    線径Φ5mm迄のクサリ等を、シャーシ等に取付ける為の金具です。
    用途工作機械・事務機械・農器具等材質SF34、ZDC、SPCC、SUP、S20C質量(g)40部品名称フック、マウント、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止め金具 栃木屋

    止め金具

    栃木屋
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • 隅金具(A型) 栃木屋

    隅金具(A型)

    栃木屋(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ビス 栃木屋

    化粧ビス

    栃木屋(1件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等材質C2700表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • レジリエントロールストック 栃木屋

    レジリエントロールストック

    栃木屋
    11税込12
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
    用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタンフォーム表面処理黒色ロール幅(mm)114.3ロール長さ(m)32.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトマグネット 栃木屋

    ベルトマグネット

    栃木屋(1件のレビュー)
    529税込582
    1本(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
    用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90%材質バリューム系フェライト、プラスチック表面処理黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンシ 栃木屋

    タンシ

    栃木屋
    35税込39
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    装飾性のある軽荷重用のクサリです。
  • カードホルダー 栃木屋

    カードホルダー

    栃木屋
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。
  • 止め金具 栃木屋

    止め金具

    栃木屋
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • ハンドル(黒) 栃木屋

    ハンドル(黒)

    栃木屋
    319税込351
    1個
    当日出荷
    樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
    用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅金具(二方型) 栃木屋

    隅金具(二方型)

    栃木屋
    189税込208
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅金具(N型) 栃木屋

    隅金具(N型)

    栃木屋
    699税込769
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)21.5表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • マンテルグサリ 栃木屋

    マンテルグサリ

    栃木屋
    329税込362
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    TM-103に装飾性を持たせたクサリです。
    用途事務機器・照明器具・家具等長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター(分割型) 栃木屋

    プロテクター(分割型)

    栃木屋
    31税込34
    1個
    4日以内出荷
    ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理黒色抜去力49N(5kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース 栃木屋

    マグネットベース

    栃木屋
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    TL-294の取付を容易に出来る専用ブラケットです。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.3材質/処理SPCC/塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型取手 栃木屋

    箱型取手

    栃木屋
    389税込428
    1個
    当日出荷
    樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
    用途計測機器・通信機器などに。材質ABS樹脂幅(mm)20全高(mm)20
  • 角型取手 栃木屋

    角型取手

    栃木屋
    589税込648
    1個
    当日出荷
    角型デザインの汎用性のある取手です。
    用途計測機器・通信機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3798材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)11全長(mm)112径(Φmm)4.5全高(mm)23取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
  • プロテクター(分離型) 栃木屋

    プロテクター(分離型)

    栃木屋
    26税込29
    1個
    当日出荷
    取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガープル(縦付け) 栃木屋

    フィンガープル(縦付け)

    栃木屋
    149税込164
    1個
    当日出荷
    錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
    用途配電盤・筐体等全長(mm)64.2シルバー系穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン 栃木屋

    パッキン

    栃木屋
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
    用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理EPDM/白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱落防止ビス用ナット 栃木屋

    脱落防止ビス用ナット

    栃木屋
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
    用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC質量(g)23.2部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)寸法A(mm)-表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色寸法B(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱落防止ビス 栃木屋

    脱落防止ビス

    栃木屋
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
    用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他