ミキサーとは、容器に入れた素材をかき混ぜる際に用いる、加工機器の一種です。数量単位は台、もしくは個を使います。食材を混ぜ合わせたりスープ状にしたりする調理器具以外に、薬剤などの材料を均一に混ぜ合わせる際に用いられるミキサーもあります。電動のものが多く、ブレードを回転させて素材を破砕しながら攪拌するタイプや、容器に入れた素材を台座ごと振動させるタイプなど、種類は多種多様です。温度管理機能があるもの、回転数を調整できるものなどもあります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANSYO lab dancer 三商

    SANSYO lab dancer

    三商
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。
    材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100~240V 50/60Hz 0.01Aモーター(W)入力/1.2、出力/0.8外寸法(mm)Φ100×H70振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4.5保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
  • ロータリーシェーカー 日伸理化

    ロータリーシェーカー

    日伸理化
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
    質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
  • ワンダーシェーカー 日伸理化

    ワンダーシェーカー

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    旋回シーソー時計回転→左右シーソー→旋回シーソー反時計回転→前後シーソーの4種の振とうを繰返します。一方向の流れだけでは得られない撹拌が可能。ゲノムDNA抽出、ゲルの染色・脱色、メンブレンの固定、抗原抗体反応など各種実験に最適。
    質量(kg)3.7電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)許容:2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×130振盪速度(min-1[r.p.m])0~40振盪台寸法(mm)W320×D220振盪角度(°)0~13(可変)
  • 撹拌台 日伸理化

    撹拌台

    日伸理化
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。(NA-404-W-1)
    規格4枚羽根撹拌台ショック装置形
  • ロータリーミキサー 日伸理化

    ロータリーミキサー

    日伸理化
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。別売のNA-404-W-1を使用すると、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。別売のNA-404-W-2を使用すると、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。
    寸法(mm)回転板:135×100mm 4面質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×160×255回転速度(min-1[r.p.m])0~55rpm(無段階)撹拌方式回転式
  • ロータリーシェーカー 日伸理化

    ロータリーシェーカー

    日伸理化
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
    質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー
  • ミニロータリーミキサー 日伸理化

    ミニロータリーミキサー

    日伸理化
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
    付属品単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])~約20(DCアダプタ使用時)電源単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×112×115可変範囲角度:90°(垂直~水平)
  • ミニミキサー 日伸理化

    ミニミキサー

    日伸理化
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
    質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])2850電源AC100V 50/60Hzモーターくま取り軸受けベアリング形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
  • サーモブロックローテーター 日伸理化

    サーモブロックローテーター

    日伸理化
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
    質量(kg)8使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃回転速度(min-1[r.p.m])0~70処理容量(mL)50、チューブ 6本温度調節デジタルPID制御
  • 小型ロータリーミキサー 三商

    小型ロータリーミキサー

    三商
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])5~80本体寸法(mm)460×140×180タイマー1秒~99.9時間許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
  • 小型ロータリーミキサー 三商

    小型ロータリーミキサー

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])20(固定)本体寸法(mm)460×140×180許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
  • 小型旋回ミキサー 三商

    小型旋回ミキサー

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    血液等のバイオ系サンプルの撹拌に。簡単にアタッチメントの脱着ができ、お手入が容易。アタッチメントが豊富で多種のチューブに対応。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用可能。
    許容揺動量2kg(アタッチメント含む)本体寸法(mm)300×300×360質量(kg)3
  • 中容量パン型造粒機 アズワン

    中容量パン型造粒機

    アズワン
    202,000税込222,200
    1台
    12日以内出荷
    アズワン品番1-6061-11寸法(mm)480×313×590(45°角度時)質量(kg)9.4
  • パン型造粒機 アズワン

    パン型造粒機

    アズワン
    104,000税込114,400
    1台
    当日出荷
    アズワン品番5-5710-11寸法(mm)343×246×437(45°角度時)質量(kg)4.3
  • 多連式マイクロプレートミキサー アズワン

    多連式マイクロプレートミキサー

    アズワン
    75,900税込83,490
    1台
    翌々日出荷
    マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
    アズワン品番1-7573-01質量(kg)約6.7回転数(min-1[r.p.m])100~2000電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2プラグ3Pアース付コード本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×122撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:260×90商品タイプレンタル品はこちら
  • マイクロプレートミキサー アズワン

    マイクロプレートミキサー

    アズワン
    59,700税込65,670
    1台
    当日出荷
    アズワン品番1-5173-01質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2.5プラグ2Pタイプ撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
  • ツインミキサー アズワン

    ツインミキサー

    アズワン
    83,500税込91,850
    1台
    当日出荷
    専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
    アズワン品番1-1160-01寸法(mm)150×150×100質量(kg)約3回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)電源AC100V、30WモーターDCモーターチューブラック形式ワンタッチ着脱式電源コード(m)2プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付撹拌方式偏芯運動方式搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
  • ツイストミキサー アズワン

    ツイストミキサー

    アズワン
    208,000税込228,800
    1台
    当日出荷
    水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。DCモーターの採用で低速安定性に優れています。タイマーが標準装備され、0~180分までの範囲で設定することができます。
    アズワン品番1-5830-01付属品容器固定バンド:8本質量(kg)9使用温度範囲(℃)65以下(乾気)回転数(min-1[r.p.m])0~90(ボリューム無段階可変式)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)5型番TM-300タイマー時間0~180(分)振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×330傾斜角度(°)±7

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ミキサー