ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
372件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×深さ(mm)から絞り込む
試験用ステンレス篩(ふるい)用オプション 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)用オプション野中理化器製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ/平/綾織のオプション品になります。
素材SUS304
樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ 伊藤製作所(粉砕機)樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ伊藤製作所(粉砕機)
11,399税込12,539
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製試験ふるい Φ200 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200野中理化器製作所
23,299税込25,629
1個
91日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304校正証明書一般校正
ステンレス製試験ふるい Φ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ100野中理化器製作所
19,999税込21,999
1個
91日以内出荷
材質SUS304校正証明書一般校正
ステンレス製試験ふるい Φ300 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ300野中理化器製作所
51,099税込56,209
1個
91日以内出荷
材質SUS304校正証明書一般校正
ステンレス製試験ふるい Φ75 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ75野中理化器製作所
17,599税込19,359
1個
91日以内出荷
材質SUS304内径(Φ)75×深さ20校正証明書一般校正
電磁式ふるい振とう機 フリッチュ電磁式ふるい振とう機フリッチュ
519,800税込571,780
1個(1個)
40日以内出荷
電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式寸法(mm)370×400×200質量(kg)21電源(V)AC100~120 50/60Hz機能振幅:頭部カバーゲージ振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)タイマーデジタル表示
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
8,598税込9,458
1個(1個)
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機 テラオカ防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機テラオカ(1件のレビュー)
1,898,000税込2,087,800
1台
10日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ロータップ型フルイ振盪機 テラオカロータップ型フルイ振盪機テラオカ(1件のレビュー)
1,398,000税込1,537,800
1台
10日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ステンレスふるい 450×100 サンポーステンレスふるい 450×100サンポー
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ450×100
ステンレスふるい 300×60 サンポーステンレスふるい 300×60サンポー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
材質枠/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ300×60
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
6,390税込7,029
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
使い易いボビン巻きです軟線(焼鈍し線)
長さ(m)20硬さ焼鈍し線(W1)寸法(Φ×mm)ボビン:20×10
ポリエステルメッシュふるい 直径20cm アズワンポリエステルメッシュふるい 直径20cmアズワン
11,600税込12,760
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
ステンレスふるい450×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい450×100用 蓋・受器サンポー
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)450×100アズワン品番4-6000-56
ステンレスふるい 360×100 サンポーステンレスふるい 360×100サンポー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)360×100
ステンレスふるい500×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい500×100用 蓋・受器サンポー
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)500×100アズワン品番4-6001-55
ステンレスふるい350×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい350×100用 蓋・受器サンポー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)350×100アズワン品番4-5998-55
ステンレスふるい360×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい360×100用 蓋・受器サンポー
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)360×100アズワン品番4-5999-55
ステンレスふるい 450×100 サンポーステンレスふるい 450×100サンポー
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径Φ450×内高100アズワン品番4-6000-15目開き(mm)11.2
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60野中理化器製作所
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304内径×深さ(mm)150×60
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60用オプション品野中理化器製作所
3,399税込3,739
1個ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100野中理化器製作所
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)500×100
ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ60用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ60用オプション品野中理化器製作所
10,980税込12,078
1個ほか
33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ50×深さ20 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ50×深さ20野中理化器製作所
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)50×20
ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100用オプション品野中理化器製作所
13,980税込15,378
1個ほか
43日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ450×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ450×深さ100用オプション品野中理化器製作所
19,980税込21,978
1個ほか
43日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ50×深さ20用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ50×深さ20用オプション品野中理化器製作所
2,598税込2,858
1個ほか
33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45用オプション品野中理化器製作所
3,399税込3,739
1個ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100用オプション品野中理化器製作所
10,980税込12,078
1個ほか
33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100野中理化器製作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)400×100
ステンレス製試験ふるい Φ360×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ360×深さ100野中理化器製作所
31,980税込35,178
1個
43日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)360×100
ステンレス製試験ふるい Φ360×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ360×深さ100用オプション品野中理化器製作所
14,980税込16,478
1個ほか
43日以内出荷
材質SUS304
丸型木枠ふるい 野中理化器製作所丸型木枠ふるい野中理化器製作所
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
木枠を使用しておりますので軽量で安価です。
材質(枠)木製、網:ステンレス
ステンレス製試験ふるい Φ450×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ450×深さ100野中理化器製作所
44,980税込49,478
1個
43日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)450×100
ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100用オプション品野中理化器製作所
24,980税込27,478
1個ほか
10日以内出荷から24日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100用オプション品野中理化器製作所
15,980税込17,578
1個ほか
43日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100野中理化器製作所
28,980税込31,878
1個
43日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)350×100
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45用オプション品野中理化器製作所
3,298税込3,628
1個ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100野中理化器製作所
61,980税込68,178
1個
24日以内出荷

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機