振盪器用ふるい振とう機 :「振とう」の検索結果
ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
関連キーワード
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
50×20(11)
75×20(15)
100×45(13)
150×45(20)
150×60(16)
200×45(23)
200×60(15)
250×60(12)
300×60(13)
300×100(13)
内径×深さ(mm)をもっと見る
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質[ふるい部]ステンレス
回転数1000~2500rpm
モーターDCブラシモーター
適合[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様水平回転
付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)115×230×253
質量(kg)3(ふるい5段取付時)
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
振幅(mm)約70
振動数約60回/分
たたき回数約120回/分
傾斜角度(°)約20
適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置漏電遮断機
材質鋼板焼付塗装
電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)28
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)350×300×150
質量(kg)15
電源AC100V・50/60Hz・0.6A
コード長さ(m)2
振盪数(min-1[r.p.m])20~200、デジタル表示、ダイヤル設定
振盪幅(mm)30
タイマー6秒~99.9分、デジタル表示
振盪方式旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換)
振盪台寸法(mm)290×250
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。
回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。
使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。
仕様【ラック】4種(オプション)
寸法(mm)340×160×157
質量(kg)約3.2
使用温度範囲(℃)4~50
電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ
機能オートストップ 9ステッププログラム
振盪数(min-1[r.p.m])1~100
振盪方式回転・往復・往復+振動
傾斜角度(°)0~359(1刻み)
安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式
寸法(mm)370×400×200
質量(kg)21
電源(V)AC100~120 50/60Hz
機能振幅:頭部カバーゲージ
振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)
タイマーデジタル表示
1個(1個)
¥519,800
税込¥571,780
40日以内出荷
振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。
仕様1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)
種別AS200 Control(50/60Hz
寸法(mm)417×384×842(支柱含む)
質量(kg)約35
電源AC100-240V 4.0A
適合外径(Φmm)【ふるい】200・203
電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)
振幅(mm)0.2~3(デジタル)
ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)
材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)
アズワン品番5-4001-17
タイマー1~99分(デジタル)
インターフェイスUSB
最大荷重(kg)ふるい(6kg)+試料(3kg)
振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
¥849,800
税込¥934,780
24日以内出荷
振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)
種別AS200 DigitcA(50/60Hz)
寸法(mm)417×384×842(支柱含む)
質量(kg)約35
電源AC100-240V 4.0A
適合外径(Φmm)【ふるい】200・203
電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)
振幅(mm)0.2~3(デジタル)
ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)
材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)
アズワン品番5-4001-13
タイマー1~99分(デジタル)
インターフェイス無
最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg)
振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
¥699,800
税込¥769,780
6日以内出荷
電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。タイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式
寸法(mm)370×400×200
質量(kg)21
電源(V)AC100~120 50/60Hz
機能インターバル:デジタル表示、振幅:デジタル表示
振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)
タイマーデジタル表示
1個(1個)
¥629,800
税込¥692,780
40日以内出荷
<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。
<AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。
<AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。 プログラム設定ができ、デジタル制御による振幅とふるい時間の調節ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)
電源AC100V、50/60Hz、450W
振盪数(min-1[r.p.m])3000(50Hz)/3600(60Hz)
振幅(mm)デジタル 2.0
タイマー1~99分
プログラム仕様10個
インバーターで振動速度を自由に設定できます。
すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。
振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5A
ケーブル長(m)3
打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF
寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)
振動数(min-1)30~300
振幅(mm)30±15
ふるい架数10個(蓋+受器含む)
タイマー0.1秒~10時間
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75
内高(mm)20
枠寸法Φ75×20mm
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm
内径(Φmm)150
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内径(Φmm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)400
規格ISO3301-1/JIS Z-8801
内高(mm)100
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内径(Φmm)75
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
内径(Φmm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
内径(Φmm)204
材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン
外径(Φmm)215
深さ(mm)45
内径(Φmm)150
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
用途ふるいの目詰りの除去
毛丈(mm)50
毛材ナイロン
材質(台)PVC
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。