絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 15.9(1)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 22.2(1)
  • 25(9)
  • 25.4(1)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 38(5)
  • 40(1)
  • 50(18)
  • 65(2)
  • 75(8)
  • 100(9)
  • 1000(3)
使用温度範囲(℃)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(10)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(7)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.18(5)
  • 0.35(1)
  • 0.65(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(9)
  • 1.7(4)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(10)
  • 3.2(1)
特長
  • 柔軟(3)
  • 耐熱(16)
  • 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
  • 30
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 5(1)
  • 7.2(1)
  • 10(7)
  • 11(1)
  • 14.4(1)
  • 20(7)
  • 22(1)
  • 33(7)
  • 46(1)
  • 47(1)
  • 50(2)
  • 54.8(3)
  • 55(1)
  • 100(2)
  • 164(1)
  • 200(1)
基材
  • その他(11)
  • グラスファイバー(16)
  • セラミック繊維(1)
  • ポリエステル(1)
その他・グラスファイバー・セラミック繊維・ポリエステル
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
保護用・固定・仮止め用・電気・電子用
色
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(3)
クリア・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Changzhou Weisi Insulating Material(1)
  • TRUSCO(4)
  • アズワン(2)
  • エスコ(9)
  • コクゴ(1)
  • ニチアス(4)
  • ニューテックス・インダストリー社(1)
  • ユーボン(1)
  • 富士工業用品(2)
  • 寺岡製作所(3)
  • 旦暮商店(2)
  • 旭産業(エアーゲージ)(1)
  • 旭産業(シート)(2)
モノタロウ・Changzhou Weisi Insulating Material・TRUSCO・アズワン・エスコ・コクゴ・ニチアス・ニューテックス・インダストリー社・ユーボン・富士工業用品・寺岡製作所・旦暮商店・旭産業(エアーゲージ)・旭産業(シート)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(4)
20(4)
25(9)
32(2)
38(5)
50(18)
65(2)
75(8)
100(9)
1000(3)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ガラステープ 平織り モノタロウ

    ガラステープ 平織り

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻
    当日出荷
    断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に色白耐熱温度(℃)550織り方平織り
  • ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所

    ガラスクロス粘着テープ NO.540S

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
  • インサルテックステープ ニチアス

    インサルテックステープ

    ニチアス(4件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻
    当日出荷
    厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
    用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
  • ガラステープ(平織り) TRUSCO

    ガラステープ(平織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
  • ガラスヤーン 富士工業用品

    ガラスヤーン

    富士工業用品(4件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    当日出荷
    耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
    用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
  • セラミックテープ TRUSCO

    セラミックテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
  • インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402 ニチアス

    インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402

    ニチアス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻
    翌日出荷から8日以内出荷
    かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。柔軟性と耐熱性を備えています。
    用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料材質ガラスヤーン使用温度範囲(℃)~550特性柔軟性/耐熱性
  • セラミックテープ 旭産業(シート)

    セラミックテープ

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1巻(30m)
    当日出荷
  • ガラステープ(GTU-19N) ユーボン

    ガラステープ(GTU-19N)

    ユーボン
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱性(180℃)、電気絶縁性に優れています。
    用途高温部の絶縁に使用。色白
  • ガラスリボン 富士工業用品

    ガラスリボン

    富士工業用品(3件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
    用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
  • ガラスクロステープ アズワン

    ガラスクロステープ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,525~税込¥1,678~
    1巻
    当日出荷
    規格UL510FR UL温度定格200℃粘着力(N/10mm)3.33絶縁破壊電圧(kV)2.5粘着力(N/25mm[gf])8.34(850)引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0)引張強度(N/10mm)235許容温度(℃)180UL規格UL510FR UL温度定格200℃
  • 薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) アズワン

    薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥34,800~税込¥38,280~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • ゼテックスプラス テープ ニューテックス・インダストリー社

    ゼテックスプラス テープ

    ニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています
    引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
  • ガラスクロステープ平織 Changzhou Weisi Insulating Material

    ガラスクロステープ平織

    Changzhou Weisi Insulating Material
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(5巻)ほか
    翌日出荷
    ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。
    用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    ¥9,390税込¥10,329
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-36耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • ガラステープ(綾織り) TRUSCO

    ガラステープ(綾織り)

    TRUSCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。
    用途ステンレス酸洗用。質量(g)1400耐熱温度(℃)550組織綾織り織り方綾織り繊維径(μm)6
  • ガラステープ コクゴ

    ガラステープ

    コクゴ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個(30m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
    最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
  • 50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    ¥8,820税込¥9,702
    1個
    当日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-33耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    ¥6,330税込¥6,963
    1個
    当日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-31耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)

    バイオセラミックテープ ステンレス線補強

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
    耐熱温度(℃)MAX1000
  • インサルテックチューブ TOMBO NO.8403 ニチアス

    インサルテックチューブ TOMBO NO.8403

    ニチアス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    8日以内出荷
    かさ高加工したガラスヤーンを円筒状に編組みしたチューブです。柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れます。
    用途電線の耐熱被覆、自動車の燃料管およびケーブルの断熱、焼鈍被覆用などの断熱材、パッキン。材質ガラスヤーン全長(m)30テープ長さ(m)30
  • 50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    翌日出荷
    アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
    用途酸洗いにも最適。エスコ品番EA944MT-50C組織平織
  • 38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    ¥8,700税込¥9,570
    1個
    当日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • インサルテックスクロス TOMBO NO.8400 ニチアス

    インサルテックスクロス TOMBO NO.8400

    ニチアス
    ¥299,800税込¥329,780
    1巻
    8日以内出荷
    かさ高加工したガラスヤーンを製織した、断熱性能に優れた厚手の断熱用ガラスクロスです。特殊耐熱処理を施しており、従来のガラスクロスに比べ高温下でも高強度で柔軟性を失いません。ハサミで簡単に切断できます。接着加工の場合は、強アルカリ系以外の接着剤が使用できます。縫製加工はガラス繊維系縫糸を使用して簡単に施工できます。ペイント仕上げはハケ塗りでもスプレー塗りでも非常に美しく仕上がります
    用途保温外被材・断熱材・遮熱カーテン・パッキンなど。トラスコ品番114-3460材質ガラスヤーンテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.5
  • バルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り) TRUSCO

    バルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り)

    TRUSCO
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻
    8日以内出荷
    かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。 柔軟性があり扱いやすいです。 塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
    用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして質量(kg)30
  • バイオセラミックペーパー 旭産業(エアーゲージ)

    バイオセラミックペーパー

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻
    4日以内出荷
    RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。接着剤は使用しておりません。
    用途パッキン、ガスケット材として。ケーブルなどの保護材として。耐火物の緩衝材、バックアップ材。最高使用温度(℃)400
  • ガラステープ 旦暮商店

    ガラステープ

    旦暮商店
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻
    5日以内出荷
    用途ダクト、パイプの保温材 エンジン、ボイラー回りの断熱材
  • 50mmx30m ガラス断熱テープ(1.7mm) エスコ

    50mmx30m ガラス断熱テープ(1.7mm)

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1個
    翌日出荷
    アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
    エスコ品番EA944MT-50B組織平織
  • 100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    ¥31,000税込¥34,100
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-38耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-34耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • ガラステープ 寺岡製作所

    ガラステープ

    寺岡製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    11日以内出荷
    機械的強度に優れています。熱硬化性があります(完全には固まりません)。
    用途エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護に。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要トラスコ品番134-6985材質基材:ガラスクロス、粘着剤:ゴム系色白テープ幅(mm)19テープ長さ(m)30紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.18伸び(%)5粘着力(N/10mm)3.43引張強度(N/25mm)612.9引張強度(N/10mm)245.16粘着力(N/25mm)8.58RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)3最大テープ外径(Φmm)116
  • ガラスクロス粘着テープNO.540S 寺岡製作所

    ガラスクロス粘着テープNO.540S

    寺岡製作所
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(2巻)ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、強度に優れます。ガラスクロスをベースに耐熱シリコーン系粘着剤を塗布したテープです.。柔軟性があり、耐熱性、絶縁性、強度に優れていますので、各種被着体への耐熱絶縁などに最適です。
    用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護に。材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18伸び(%)5粘着力(N/10mm)3.43引張強度(N/25mm)612.9粘着力(N/25mm)8.58RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラステープ 旦暮商店

    ガラステープ

    旦暮商店
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1巻
    6日以内出荷
ガラス/セラミックテープ