絞り込み
ブランド
- ケニス
- 三商(10)
- Huanghai(5)
- 伊藤製作所(粉砕機)(3)
- アズワン(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- アゼアス(1)
- マイゾックス(1)
- CAMAG(カマグ)(1)
- 林時計工業(1)
- ナリカ(1)

タグ密閉式引火点試験器
ケニス¥359,800税込¥395,7801個11日以内出荷JIS・ASTM規格に基づき、95℃以下の石油製品の引火点を測定する装置です。消防法による確認試験では、80℃以下の引火点判定にタグ密閉式が規定されています。 試料温度を300Wヒーターで昇温させるもので、器付のヒーターボックス上に試験器をセットしています。 ステンレス架台・ヒーター・電圧調整器が付属します。付属品温度計 JIS B7410(TAG50、PMF30)各1本材質着火装置・試料容器/黄銅、加熱溶そう/銅寸法(mm)150×150×320質量(kg)8加熱方式電気式(AC100V・300W)