絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19
  • 10(7)
  • 12(17)
  • 15(3)
  • 20(8)
  • 25(17)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
特長
  • 両面(4)
  • 屋外使用可(7)
  • 柔軟(3)
  • 耐久(4)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(3)
  • 耐熱(4)
  • 超強力(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(3)
  • 0.6(2)
  • 0.64(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.1(5)
  • 1.14(2)
  • その他(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(8)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途補修用(4)
  • 用途隙間用(3)
テープ長さ(m)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 33(6)
  • 50(1)
10・11・20・25・30・33・50
基材
  • アクリル系(15)
アクリル系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(13)
  • 寺岡製作所(3)
  • エスコ(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・エスコ・tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(7)
12(17)
15(3)
19
20(8)
25(17)
30(3)
50(4)
60(2)
300(2)
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用
  • 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
    伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
    用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J  透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷
    透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.0透明長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)40使用環境屋内・屋外主な用途固定・補修・隙間シーリング特性両面・屋内外使用
  • 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831 寺岡製作所

    発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831

    寺岡製作所
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
    用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4950

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
    用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4914 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4914

    3M(スリーエム)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
    用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に厚さ(mm)0.25基材アクリルフォーム
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1長さ(m)33粘着力(N/cm)44使用環境屋内・屋外
  • 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所

    発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831

    寺岡製作所
    3,998税込4,398
    1巻
    22日以内出荷から29日以内出荷
    耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
    用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
  • アクリルフォーム構造用接合テープ 3M(スリーエム)

    アクリルフォーム構造用接合テープ

    3M(スリーエム)
    1,898税込2,088
    1巻
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHB テープ LVO-110BF, ブラック 3M(スリーエム)

    VHB テープ LVO-110BF, ブラック

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    ・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています。・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています。・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます。・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです。・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです。・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します。・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します
    用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途厚さ(mm)1.1ブラック容量1 巻長さ(m)10基材アクリルフォーム主成分接着剤:合成ゴム系使用環境屋内
  • 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831 寺岡製作所

    発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831

    寺岡製作所
    4,498税込4,948
    1巻
    22日以内出荷
    耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
    用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
  • 構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ

    構造用接合両面テープ(高耐熱)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1巻
    翌日出荷
    VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
    用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
  • 強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) tesa(テサ/テサテープ)

    強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用)

    tesa(テサ/テサテープ)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。
    用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。仕様筆記可厚さ(mm)1長さ(m)25

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ接合テープ用