絞り込み
テープ幅(mm)
- 300
- 10(4)
- 12(13)
- 15(1)
- 19(15)
- 20(3)
- 25(11)
- 50(1)
- 60(2)
- 100(1)
- 200(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(1)
色
クリア(1)
ホワイト(1)
基材
- アクリル系(2)
ブランド
- エスコ(2)
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(4)
12(13)
19(15)
20(3)
25(11)
50(1)
60(2)
100(1)
200(3)
300

構造用両面接合シート
エスコ¥1,320税込¥1,4521枚翌日出荷ソフトタイプ。剥離紙付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般用、耐熱保持力に優れています。用途補強板の接合、シール用に材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.8寸法(mm)300×200色白色不透明使用温度範囲(℃)-30~200粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)27剪断接着力(N/cm2)82
構造用両面接合シート
エスコ¥2,700税込¥2,9701枚翌日出荷VHBシート。接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぎます。高いシール性。耐候性に優れているため、屋外使用可能。振動吸収性に優れています。用途透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に材質アクリルフォーム+アクリル系粘着剤厚さ(mm)1寸法(mm)300×200質量(g)74.4使用温度範囲(℃)-20~200粘着力(N/10mm)40色(シート)無色透明 (高透明性)剪断接着力(N/cm2)111