絞り込み
テープ幅(mm)
- 60(1)
テープ厚さ(mm)
- 10
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.4(5)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.64(1)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.1(6)
- 1.14(2)
- 4(2)
- その他(1)
色
クリア(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
60(1)

ねじ付粘着シート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷から3日以内出荷キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいねじ付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。幅(mm)60厚さ(mm)10径(Φmm)60入数(個)2ボルト寸法M4×6mm