絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ポール型

713件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピラーFPA-8 車止めスチール片フック サンポールピラーFPA-8 車止めスチール片フックサンポール
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール仕上焼付塗装タイプピラーフック片フック寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850ポール径(Φmm)76.3
ピラーPA-8 車止め サンポールピラーPA-8 車止めサンポール
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400タイプピラー寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850ポール径(Φmm)76.3
ポストタイプ ステンレス製(SP-6) サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-6)サンキン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製質量(kg)2.4タイプ固定式
ポストタイプ スチール製(FP-6S) サンキンポストタイプ スチール製(FP-6S)サンキン
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850材質スチール製質量(kg)4.8タイプ差込式
バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵 帝金バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵帝金
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
クサリの出入音が静かなタイプ ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等寸法(Φmm)76.3、(ステンレスクサリ)5仕様クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付質量(kg)9.7仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ76.3 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ76.3中部コーポレーション
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ76.3埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)5.5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ48.6 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ48.6中部コーポレーション
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
Φ48.6埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)施錠方法なし
ピラー型スタンダード(スチールタイプ) 焼付塗装 52-PK取替用支柱 帝金ピラー型スタンダード(スチールタイプ) 焼付塗装 52-PK取替用支柱帝金
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
52-PK(脱着式カギ付)の取替用支柱のみです。周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製寸法(mm)Φ60.5×t2.3 H850タイプ脱着式カギ付の取替用支柱のみ仕上焼付塗装
スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 スチール製 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 スチール製TOEX(LIXIL)
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
寸法(Φmm)60.5タイプR60型ポール径(Φmm)60.5
スチールボラード セーフラン安全用品スチールボラードセーフラン安全用品
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート。屋内外を問わずご使用いただけます。スチール表面にパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。
用途駐車場、ガレージ、公共施設、工場、病院、学校、商業施設などに。材質スチールプレート寸法(mm)200×200付属品取付用アンカー厚さ(mm)3高さ(mm)610ポール径(Φmm)114アズワン品番64-8331-84関連資料(0.33MB)取扱説明書取扱説明書(0.25MB)
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
39,980税込43,978
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装厚さ(mm)4.5高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ寸法(Φmm)114.3埋め込み深さ(mm)400設置方式コンクリート基礎設置式支柱径(Φmm)114.3反射シート
軽量リサイクル樹脂車止め 吾妻商会(AZUMA)軽量リサイクル樹脂車止め吾妻商会(AZUMA)
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
リサイクルポリエチレンポールを使用した安価で軽量な簡易車止めです。ポール直径89Φと太く視認性が高い製品です。また、硬質樹脂ポールの為、さびる事はありません。
用途自動車の乗り入れを規制したい箇所寸法(Φmm)89長さ(mm)1150質量(kg)1.4
バリカー上下式(バリアフリータイプ) 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ)帝金
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など寸法(mm)Φ48.6×t1.5 H700仕上ヘアライン材質支柱/ステンレス製
バリカー上下式(バリアフリータイプ) 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ)帝金
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H700仕上ヘアライン材質支柱/ステンレス製
のぼり用ポール クサリ収納BOX 帝金のぼり用ポール クサリ収納BOX帝金
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1本で2役の店舗宣伝にも大活躍ののぼりポール用バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ101.6×t2.0×330L仕上ヘアライン
のぼり用ポール のぼりホルダー 帝金のぼり用ポール のぼりホルダー帝金
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
1本で2役の店舗宣伝にも大活躍ののぼりポール用バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質アルミ寸法(mm)Φ35×300Lシルバー仕上アルマイト
ペット用フック 帝金ペット用フック帝金
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
景観に配慮したスタイリッシュなペット用リードフック
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質サインプレート/アルミ製寸法(mm)100×200タイプ壁付型
ピラーFPA-11 車止めスチール片フック サンポールピラーFPA-11 車止めスチール片フックサンポール(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)101.6
ピラーFPA-8 車止めスチール片フック サンポールピラーFPA-8 車止めスチール片フックサンポール
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850質量(kg)約5.3タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)76.3
ピラーFPA-8 車止めスチールフックなし サンポールピラーFPA-8 車止めスチールフックなしサンポール
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)76.3
ピラーFPA-8 車止めスチール両フック サンポールピラーFPA-8 車止めスチール両フックサンポール
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
リフターLA-5 上下式車止め交換用本体 サンポールリフターLA-5 上下式車止め交換用本体サンポール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400タイプリフター上下式寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700
ポストタイプ スチール製(FP-8S) サンキンポストタイプ スチール製(FP-8S)サンキン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850材質スチール製質量(kg)7.7タイプ差込式
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通し サンキン車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通しサンキン
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700材質ステンレス製
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)帝金
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
寸法(Φmm)76.3寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
バリカー 上下式(ステンレス製) 帝金バリカー 上下式(ステンレス製)帝金
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等寸法(Φmm)76.3仕様25mm南京錠付質量(kg)8.1仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
NEX-48D UNION(ユニオン)NEX-48DUNION(ユニオン)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
寸法(mm)Φ48.6×H700材質/仕上ステンレス ヘアライン
カーポール ベーシックタイプ (ステン) TOKO[建材]カーポール ベーシックタイプ (ステン)TOKO[建材]
85,980税込94,578
1セット
4日以内出荷
左右どちらにもスライドできるカーポールです。DIY感覚で簡単に取り付けができます。サビに強いアルミ製のベーシックポール(円柱型)です。
用途敷地内・駐車場への侵入対策に。高さ(mm)920奥行(mm)160使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、防塵メガネ、ドライバー、電動ドライバー、、電動ドリル、ペンチポール径(Φmm)60
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込400)Φ76.3 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込400)Φ76.3中部コーポレーション
13,980税込15,378
1本
21日以内出荷
Φ76.3埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)6.3表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×130設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.8)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5中部コーポレーション
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
Φ60.5差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.7表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
スマートチェーンポール ダークブラウン つくし工房スマートチェーンポール ダークブラウンつくし工房
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
材質プラスチック質量(kg)【満水時】4ダークブラウン内容1台寸法(高さH×幅W)(mm)820×215ポール径(Φmm)40
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 HC種対応品 サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 HC種対応品サンポール
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップの HC 種対応型。汎用性の高い基礎施工タイプ。
用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。種別HC種対応材質鋼管 STK400形状固定式(埋込 400)質量(kg)約14.8タイプフックなし(F00)寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付 サンポールスマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付サンポール
118,800税込130,680
1台
22日以内出荷
スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1375質量(kg)約16仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容ベース式
アタッチメントシリーズ PA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポールアタッチメントシリーズ PA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式サンポール
36,980税込40,678
1本
22日以内出荷
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t1.5)×850仕上本体:#400/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
カメラスタンド 移動式 サインシール付 サンポールカメラスタンド 移動式 サインシール付サンポール
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク仕様サインシール付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約21.5寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ カネソウ車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプカネソウ
27,980税込30,778
1本
8日以内出荷
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)5.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ カネソウ車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプカネソウ
38,980税込42,878
1本
8日以内出荷
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
ドッグポスト ステンレス製 後付タイプ カネソウドッグポスト ステンレス製 後付タイプカネソウ
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
ペットを手軽に一時的につないでおけるアイテムです。 リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。 ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。
用途公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどに。材質本体:SUS304質量(kg)2.2支柱径(Φmm)60.5地上高さ(mm)850

車止め』には他にこんなカテゴリがあります

ポール型