絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ポール型

703件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ カネソウ

    車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ

    カネソウ
    53,980税込59,378
    1本
    31日以内出荷
    上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
    用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
  • ドッグポスト ステンレス製 後付タイプ カネソウ

    ドッグポスト ステンレス製 後付タイプ

    カネソウ
    26,980税込29,678
    1本
    8日以内出荷
    ペットを手軽に一時的につないでおけるアイテムです。 リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。 ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。
    用途公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどに。材質本体:SUS304質量(kg)2.2支柱径(Φmm)60.5地上高さ(mm)850
  • ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ 帝金

    ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ

    帝金
    68,980税込75,878
    1本
    6日以内出荷
    耐衝撃性車止めハイパーボラード®;シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。 日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
    付属品南京錠(25mm)付材質スチール (頭部:ゴム)寸法(mm)支柱カバー Φ101.6×t3.2質量(kg)支柱(ハイパーユニット含む) 約27.5/スリーブパイル のみ 約9. 6タイプ脱着式寸法(Φmm)支柱カバー 101.6仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上
  • 反射テープ 白 幅100mm パイプ径60.5Φ用 サンポール

    反射テープ 白 幅100mm パイプ径60.5Φ用

    サンポール
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    サンポール車止め用の反射テープです。
    幅(mm)100適合パイプ径(Φmm)60.5
  • スチール製アレンジポスト RING用支持脚 カネソウ

    スチール製アレンジポスト RING用支持脚

    カネソウ
    6,798税込7,478
    1組
    11日以内出荷
    スチール製ガイドポールRING0785-AR用の支持脚です。本体を置くだけでお使いの場合にご使用いただけます。
    質量(kg)1材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
  • スチール製アレンジポスト RING用支持脚 カネソウ

    スチール製アレンジポスト RING用支持脚

    カネソウ
    6,798税込7,478
    1組
    11日以内出荷
    スチール製ガイドポールRING0685-AR用の支持脚です。本体を置くだけでお使いの場合にご使用いただけます。
    質量(kg)1.2材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
  • スチール製アレンジポスト RING用鎖 カネソウ

    スチール製アレンジポスト RING用鎖

    カネソウ
    4,398税込4,838
    1本
    11日以内出荷
    スチール製ガイドポールRING用の鎖です。鎖の長さは1mです。支柱と鎖を繋ぐCリンクが鎖の両端に付属しています。
    用途進入防止・接触防止用にチェーン径(Φmm)4内幅(mm)14内長(mm)37質量(kg)0.3長さ(mm)1000材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
  • スチール製アレンジポスト 丸棒タイプ カネソウ

    スチール製アレンジポスト 丸棒タイプ

    カネソウ
    19,980税込21,978
    1本
    11日以内出荷
    スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
    用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180高さ(mm)850質量(kg)3.4材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装支柱径(Φmm)76地上高さ(mm)850
  • スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ カネソウ

    スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ

    カネソウ
    16,980税込18,678
    1本
    11日以内出荷
    スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
    用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180高さ(mm)850質量(kg)3.2材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装支柱径(Φmm)76地上高さ(mm)850
  • スチール製アレンジポスト 丸棒タイプ カネソウ

    スチール製アレンジポスト 丸棒タイプ

    カネソウ
    18,980税込20,878
    1本
    11日以内出荷
    スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
    用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180高さ(mm)850質量(kg)3材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装支柱径(Φmm)61地上高さ(mm)850
  • スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ カネソウ

    スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ

    カネソウ
    15,980税込17,578
    1本
    11日以内出荷
    スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
    用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180高さ(mm)850質量(kg)2.8材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装支柱径(Φmm)61地上高さ(mm)850
  • スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 スチール製 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 スチール製

    TOEX(LIXIL)
    5,798税込6,378
    1台
    9日以内出荷
    寸法(Φmm)60.5タイプR60型ポール径(Φmm)60.5
  • スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付

    TOEX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1台
    9日以内出荷
    寸法(Φmm)48.6タイプF48型ポール径(Φmm)48.6
  • ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U サンポール

    ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U

    サンポール
    13,980税込15,378
    1本
    11日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院寸法(Φmm)ポール:48.6(t1.5)形状固定式フック両フック(直角フック)材質ステンレス寸法H(mm)850質量(kg)約2.0仕上#400タイプピラー
  • ラク・ポール LAQU-POLE 固定式 ACE(エース)

    ラク・ポール LAQU-POLE 固定式

    ACE(エース)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    固定式ポールです。 ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。 SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。 ロックキー2本付。
    仕様固定式材質ポリプロピレン寸法(Φmm)76.3ワンタッチ
  • ラク・ポール LAQU-POLE 上下式 ACE(エース)

    ラク・ポール LAQU-POLE 上下式

    ACE(エース)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    上下式ポールです。ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。 金属製と比較し軽量化を実現しました。 引き上げ力は、一般のSUSポール(チェーン内蔵型)と比べ、約43%減の約2.5kgfです。 SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。 ロックキー2本付。
    仕様上下式材質ポリプロピレン寸法(Φmm)76.3ワンタッチ
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)

    エスコ
    28,900税込31,790
    1個
    3日以内出荷
    仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷
    仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • Φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) エスコ

    Φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    7日以内出荷
    仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)5.4板厚(mm)2.8ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
  • Φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    50,500税込55,550
    1個
    当日出荷
    用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)16黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×1500
  • Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    30,800税込33,880
    1個
    当日出荷
    用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)9.8黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×850
  • ソーラーLEDバリカー 点滅タイプ 帝金

    ソーラーLEDバリカー 点滅タイプ

    帝金
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路などタイプ点滅タイプ
  • 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂

    40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷から30日以内出荷
    駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
    用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装厚さ(mm)4.5高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ寸法(Φmm)114.3埋め込み深さ(mm)400設置方式コンクリート基礎設置式支柱径(Φmm)114.3反射シート
  • 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂

    40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め

    積水樹脂
    49,980税込54,978
    1本
    30日以内出荷
    駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
    用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策タイプウレタン樹脂カバータイプ高さ(mm)800直径(mm)カバー:132材質カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式反射シート仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白
  • 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂

    40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め

    積水樹脂
    62,980税込69,278
    1本
    30日以内出荷
    駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
    用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ高さ(mm)850底面(Φmm)弾性カバー:200材質弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式
  • 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂

    40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め

    積水樹脂
    58,980税込64,878
    1本
    30日以内出荷
    駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
    用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白材質カバー:再生ゴム、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式底面(Φmm)弾性カバー:165反射シート
  • 700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコ

    700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製)

    エスコ
    75,300税込82,830
    1個
    翌日出荷
    材質〈本体支柱〉、材質:SUS304、処理:ヘアライン、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装寸法(mm)700(W)×920(H)質量(kg)40.3アンカー穴(mm)Φ14支柱径(Φmm)60.5
  • 700x920mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    700x920mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    52,300税込57,530
    1個
    翌日出荷
    材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛めっき+焼付塗装、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装寸法(mm)700(W)×920(H)質量(kg)39.3イエローアンカー穴(mm)Φ14支柱径(Φmm)60.5
  • 太陽電池式自発光式 ウレタン樹脂あいボラード 自発光タイプ LDK-7 積水樹脂

    太陽電池式自発光式 ウレタン樹脂あいボラード 自発光タイプ LDK-7

    積水樹脂
    44,980税込49,478
    1本
    7日以内出荷
    弾性タイプの車止め。夜間の視認性に配慮したLED自発光タイプ。
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止材質ウレタン樹脂質量(kg)2.1高さ(mm)812設置方式固定式
  • ウレタン樹脂弾性車止め DK-7 積水樹脂

    ウレタン樹脂弾性車止め DK-7

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    本体は中空のウレタン素材です。自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:白色材質ウレタン樹脂質量(kg)2.1高さ(mm)805設置方式固定式
  • ウレタン樹脂弾性車止め DK-8 積水樹脂

    ウレタン樹脂弾性車止め DK-8

    積水樹脂
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    本体は中空のウレタン素材です。自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止質量(kg)3.3材質ウレタン樹脂設置方式固定式高さ(mm)800
  • 太陽電池式自発光弾性車止め LDK-9 積水樹脂

    太陽電池式自発光弾性車止め LDK-9

    積水樹脂
    49,980税込54,978
    1本
    7日以内出荷
    再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。34°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。夜間LEDが発光し視認性向上に寄与します。
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)
  • 弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂

    弾性車止め DK-9 シリーズ

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1本
    7日以内出荷
    再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。33°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)質量(kg)12高さ(mm)800設置方式脱着式色(本体)ダークグレー
  • 弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂

    弾性車止め DK-9 シリーズ

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1本
    7日以内出荷
    再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。32°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)質量(kg)12高さ(mm)800設置方式脱着式色(本体)ダークブラウン
  • 弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂

    弾性車止め DK-9 シリーズ

    積水樹脂
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。31°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)質量(kg)9.8高さ(mm)800設置方式固定式色(本体)ダークグレー
  • 弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂

    弾性車止め DK-9 シリーズ

    積水樹脂
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。30°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)質量(kg)9.8高さ(mm)800設置方式固定式色(本体)ダークブラウン

車止め』には他にこんなカテゴリがあります

ポール型