絞り込み
シール長さ(mm)
- 350
- 200(5)
- 290(1)
- 300(11)
- 450(10)
- 600(9)
シール幅(mm)
- 10(1)
ブランド
- エスコ(1)
スタンドシーラーとは、クリップ部に熱を発生させてビニールなどの袋の口を閉じるための機械。別名、足踏み式シーラーとも呼ばれ、小さな袋から大きな袋までさまざまな袋を立てち作業で行うことができるため工場や加工場などで利用されることが多いアイテムです。手動式のものと比べ、軽く足で踏むだけでシーリングできるため、力の弱い方でも簡単に扱うことができます。加熱時間はポリエチレンやポリプロピレンなど、材質や厚みによって異なるため用途に合わせて適切な機械を選ぶと良いでしょう。
「シール長さ(mm)」から絞り込む
200(5)
290(1)
300(11)
350
450(10)
600(9)

シーラー (足踏式)
エスコ¥45,900税込¥50,4901台翌々日出荷ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。付属品ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚材質アルミダイカスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)27.5消費電力(W)850電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)350シール幅(mm)10サイズ(mm)450 (W)×350 (D)×850 (H)