自動/半自動梱包器とは、効率的な梱包作業を行うための梱包材器具です。半自動梱包器は、バンド詰まりを検知する機能が付いており、またガイドに差し込むと、引き締めタイミングが信号音によりわかります。オープンリール型なので、バンドも交換しやすいです。自動梱包器を使用すると、バンド装填はワンタッチで、引き締め調整も簡単。梱包時間は、1結束につき約1.5秒です。自動梱包器には、液晶タッチパネルを採用した梱包器もあり、液晶上で操作を選択できます。
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • ローラーカム DC

    ローラーカム

    DC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
  • モバイルパックナー用プラステープルボビン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    モバイルパックナー用プラステープルボビン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース(6巻×3000本)
    6日以内出荷
    モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです
    材質ステープル:ポリカーボネートステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
  • モバイルパックナー用バイオマスプラステープルボビン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    モバイルパックナー用バイオマスプラステープルボビン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥26,980税込¥29,678
    1ケース(6巻×3000本)
    6日以内出荷
    モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです。環境配慮と利便性を兼ね備えた新素材です
    材質ステープル:バイオポリカーボネート/ABSステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
  • モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    6日以内出荷
    電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です。バッテリー・充電器・プラステープルボビン6巻がセットですぐにご使用になれます。
    用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業にセット内容モバイルパックナー本体1台・バッテリー1台・充電器1台・ボビン6巻使用温度範囲(℃)0~40本体質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260連続使用回数フル充電:目安5000回
  • 卓上型半自動梱包機 ストラパック

    卓上型半自動梱包機

    ストラパック
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    10日以内出荷
    引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
    用途卓上型半自動梱包機容量(kW)【電源最大】0.47内径(Φmm)【バンド】70電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm機械本体質量(kg)約25
  • アケボノ 自動梱包機用専用紙バンド ニチロ工業

    アケボノ 自動梱包機用専用紙バンド

    ニチロ工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(2巻)
    6日以内出荷
    トラスコ品番460-1106幅(mm)15質量(kg)18色茶長さ(m)2000
  • モバイルパックナー用垂直型オプションパーツ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    モバイルパックナー用垂直型オプションパーツ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    玉ねぎやジャガイモのように重い野菜を中身が動きにくいようにきっちり結束したい場合に便利です
  • モバイルパックナー 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    モバイルパックナー 本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    6日以内出荷
    電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です
    用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に使用温度範囲(℃)0~40本体質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260使用電池パックリチウムイオン電池パックJP-L91450A連続使用回数フル充電:目安5000回
  • コードレスハンディ梱包機 ストラパック

    コードレスハンディ梱包機

    ストラパック
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    32日以内出荷
    摩擦溶着なので金具・バックルが不要です 梱包物に合わせて溶着時間・引締め力を調整できます
    仕様●適合バンド幅(mm):9~19●バンド厚さ(mm):0.5~1.0●連続使用結束回数:最大750回/充電※バンドの材質や梱包物によって異なります●電源:充電式●適合バンド:ポリプロピレン(PP)、ヘビーバンド、ポリエステル●引締力:0~2300N●セット内容/付属品:充電器、バッテリー各1個●原産国:スイス●コード番号:395-6062アズワン品番67-5655-94
  • 半自動梱包機(全面カバー型) ストラパック

    半自動梱包機(全面カバー型)

    ストラパック
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌日出荷
    より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
    トラスコ品番166-8115電源(V)単相100テーブル寸法(mm)幅580×奥行450電源コード(m)4.5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ750消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450梱包物最大寸法(mm)幅80×高さ30(フリー×フリー)適合バンド幅(mm)6本体寸法(mm)幅580
  • ボーガスペーパークランパー エスコ

    ボーガスペーパークランパー

    エスコ
    ¥40,700税込¥44,770
    1台
    翌日出荷
    ロール状のボーガスペーパーをくしゃくしゃにして緩衝材にする為の機械です。大型の荷物の緩衝に使われます。カッター付。10mmスパナ2丁必要(共回り止め用)。本体組立用ボルトナット×8本、カッター固定用ボルトナット×3本付。
    材質鉄質量(kg)11.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×565×285用紙寸法(mm)幅:600以下 外径:330以下
  • 簡易集束機クルリンくん 司化成

    簡易集束機クルリンくん

    司化成
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    15日以内出荷
    誰でも、簡単に、安全に!フィルムを装着してクルッと梱包!梱包作業の省力化に貢献します!
  • 梱包機 パックナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    梱包機 パックナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    15日以内出荷
    小型・軽量で、持ち運びも簡単。作業場所を選ばず、わずかなスペースで手軽に作業ができます。
    寸法(mm)415×162×765(消耗品装填時)
  • 梱包機 パックナー 替刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    梱包機 パックナー 替刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥2,590税込¥2,849
    1ケース
    3日以内出荷
    用途:青果物等の袋・ネット入れ口どめ用
    寸法(mm)765×162×415
  • 半自動梱包機 低床型 ストラパック

    半自動梱包機 低床型

    ストラパック
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    5日以内出荷
    引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
    用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)質量(kg)50型低床型奥行(mm)540全幅(mm)1000締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)引締力(N)40~450(トルクモード)
  • 自動梱包機 ストラパック

    自動梱包機

    ストラパック
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    46日以内出荷
    厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
    トラスコ品番125-6906質量(kg)133電源(V)単相100消費電力(kW)0.6引締力(N)30~250梱包物最小寸法(mm)80×30
  • X-FILL 専用資材 ヌエボパック

    X-FILL 専用資材

    ヌエボパック
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(2束)
    3日以内出荷
    X-FILL 専用資材です。
    長さ(m)360坪量(g/m2)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • X-FILL 専用資材 ヌエボパック

    X-FILL 専用資材

    ヌエボパック
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(2束)
    3日以内出荷
    X-FILL 専用資材です。
    長さ(m)500坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • X-FILL MT卓上タイプ ヌエボパック

    X-FILL MT卓上タイプ

    ヌエボパック
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    3日以内出荷
    隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産 排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応 MTタイプは作業台に固定(左右に回転可能) 必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない
    仕様製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・テーブルトップタイプ・手動繰出し・卓上モデル質量(kg)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×400×810~940
  • X-FILL MMスタンドタイプ ヌエボパック

    X-FILL MMスタンドタイプ

    ヌエボパック
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    3日以内出荷
    隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産 排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応 MMタイプは持ち運びが簡単でどんな場所にも設置でき、卓上・床置きのいずれでも使用可能 必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない
    仕様製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・モバイルタイプ・手動繰出し・可動モデル質量(kg)23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×400×830~960
  • エコノミー型自動梱包機 ストラパック

    エコノミー型自動梱包機

    ストラパック
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    11日以内出荷
    低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
    用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅921×奥行600使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約45秒機械高さ(mm)1419
  • 自動梱包機 AQ-7 ストラパック

    自動梱包機 AQ-7

    ストラパック
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    11日以内出荷
    シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
    用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅1252×奥行610使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約25秒機械高さ(mm)1403
  • 自動梱包機 アケボノ(梱包機器)

    自動梱包機

    アケボノ(梱包機器)
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1台
    4日以内出荷
    紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。 フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。 周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。 テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。 テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
    用途簡易結束用に電源(V)単相100消費電力(kW)0.25
  • 帯掛機 ストラパック

    帯掛機

    ストラパック
    ¥609,800~税込¥670,780~
    1台
    75日以内出荷
    どんな品物にもあった引き締めが選べます
    電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:425×220梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×10電源容量(W)(最大)250昇温時間約10秒
  • 半自動梱包機 ストラパック

    半自動梱包機

    ストラパック
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    60日以内出荷
    水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
    質量(kg)70電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)使用バンド(mm)6~15.5梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
  • バンダマチック 半自動梱包機 小型オープン型 ナイガイ

    バンダマチック 半自動梱包機 小型オープン型

    ナイガイ(1件のレビュー)
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
    トラスコ品番125-8442質量(kg)56電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)415消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×415×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30テーブル幅(mm)625
  • バンダマチック 半自動梱包機 標準オープン型 ナイガイ

    バンダマチック 半自動梱包機 標準オープン型

    ナイガイ
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    欠品中
    操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
    トラスコ品番125-7370質量(kg)68電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)583消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30テーブル幅(mm)900
  • 帯掛機 アケボノ(梱包機器)

    帯掛機

    アケボノ(梱包機器)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
    仕様梱包スピード:最大30梱包/分トラスコ品番125-6905質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高)引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m供給電源単相100V 50/60Hz 250W
  • セミオートマチックケースフォーマー 150CF 3M(スリーエム)

    セミオートマチックケースフォーマー 150CF

    3M(スリーエム)
    ¥4,998,000税込¥5,497,800
    1台
    91日以内出荷
    1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
    用途少ないスペースでの作業トラスコ品番789-9017質量(kg)150テープ幅(mm)36~50電源(V)三相AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1550×1500ケース寸法(mm)(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400消費電力(kW)0.11処理能力最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
  • 梱包機 RAN-125 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    梱包機 RAN-125

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    14日以内出荷
    各種梱包に。 作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
    質量(kg)47電源(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750引締力(N)(最大)約500
  • ギアーライン NiteIze

    ギアーライン

    NiteIze
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
  • 紙枚数計数機 アケボノ(梱包機器)

    紙枚数計数機

    アケボノ(梱包機器)
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1台
    11日以内出荷
    奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
    用紙サイズ(幅×高さ)(mm)55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
  • 半自動梱包機(全面カバー型) ストラパック

    半自動梱包機(全面カバー型)

    ストラパック
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    より安全面に配慮した全面カバー型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
    トラスコ品番166-8118電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)最大梱包物:フリー×フリー、最小梱包物:80×30テーブル寸法(mm)W780×D540電源コード(m)4.5本体寸法(mm)奥行540本体寸法(mm)高さ750消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450適合バンド幅(mm)15.5、12、9、6、5本体寸法(mm)幅780
  • 自動梱包機 ストラパック

    自動梱包機

    ストラパック
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    高効率ブラシレスモーター採用により従来比20%の省エネルギー化を図りました。100V電源でバンド装填はワンタッチで可能です。引締力は、最大784N(80kgf)までの簡単調整です。ストラパック独自の無休湯方式により、保守点検も簡単です。無給油方式で、ゴミ・埃が付きにくく保守点検も簡単です。
    用途PPバンドでのワークの梱包に。トラスコ品番125-6903電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)最大梱包物:620×480、最小梱包物:80×30電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行609本体寸法(mm)高さ1404消費電力(kW)0.74引締力(N)最大784本体寸法(mm)幅1254
  • 簡易集束機クルリンくん専用ホルダー(ピッタくんワイドKR対応用) 司化成

    簡易集束機クルリンくん専用ホルダー(ピッタくんワイドKR対応用)

    司化成
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    15日以内出荷
    簡易集束機クルリンくんの専用フィルム「ワイドKR」220mm幅x300Mをご使用時のホルダーになります。
    用途簡易集束機クルリンくんをご使用時のオプション器具になります。
  • 梱包機 パックナー 専用針 ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    梱包機 パックナー 専用針 ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥109,800税込¥120,780
    1ケース
    15日以内出荷
    手動袋口結束機(パックナー)HR-PS2用専用針。※機械本体は別売り。
    材質アルミ足長(mm)11

『梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります

半自動梱包機特集
おすすめ人気ランキング
自動/半自動梱包器