絞り込み
種類
  • 自動
  • 半自動(5)
適合バンド幅(mm)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 15.5(2)
  • 19(1)
  • 30(1)
ブランド
  • ストラパック(3)
  • ニチロ工業(1)
  • アケボノ(梱包機器)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動/半自動梱包器とは、効率的な梱包作業を行うための梱包材器具です。半自動梱包器は、バンド詰まりを検知する機能が付いており、またガイドに差し込むと、引き締めタイミングが信号音によりわかります。オープンリール型なので、バンドも交換しやすいです。自動梱包器を使用すると、バンド装填はワンタッチで、引き締め調整も簡単。梱包時間は、1結束につき約1.5秒です。自動梱包器には、液晶タッチパネルを採用した梱包器もあり、液晶上で操作を選択できます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
半自動(5)
自動
自動梱包機 ストラパック自動梱包機ストラパック
1,198,000税込1,317,800
1台
45日以内出荷
厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
トラスコ品番125-6906質量(kg)133電源(V)単相100消費電力(kW)0.6引締力(N)30~250梱包物最小寸法(mm)80×30
エコノミー型自動梱包機 ストラパックエコノミー型自動梱包機ストラパック
599,800税込659,780
1台
10日以内出荷
低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅921×奥行600使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約45秒機械高さ(mm)1419
自動梱包機 AQ-7 ストラパック自動梱包機 AQ-7ストラパック
999,800税込1,099,780
1台
10日以内出荷
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅1252×奥行610使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約25秒機械高さ(mm)1403
自動梱包機 アケボノ(梱包機器)自動梱包機アケボノ(梱包機器)
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。 フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。 周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。 テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。 テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
用途簡易結束用に電源(V)単相100消費電力(kW)0.25
アケボノ 自動梱包機用専用紙バンド ニチロ工業アケボノ 自動梱包機用専用紙バンドニチロ工業
23,980税込26,378
1セット(2巻)
5日以内出荷
トラスコ品番460-1106幅(mm)15質量(kg)18長さ(m)2000

梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります

自動梱包機特集
おすすめ人気ランキング
自動/半自動梱包器