絞り込み
ブランド
- JSP
- ATMET(5)
- シールドエアージャパン(3)
- ハイランドMP(3)
- 三友(1)
- 光(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(4)
- 石山(3)
特価

Pボードソフト
JSP¥66,980~税込¥73,678~1ケース(20枚)ほか10日以内出荷Pボード表面に無架橋高発泡シートを積層し、より高い表面緩。衝性を加えました。塗装部品や光沢部品の運搬用仕切材とし。て擦傷から製品を保護します。用途塗装部品や光沢部品の運搬用仕切材とし。てサイズ(mm)1000x2000
Pボード
JSP¥49,980~税込¥54,978~1ケース(50枚)ほか10日以内出荷適度な緩衝性を持ち、芯材など様々なニーズにご使用いただけます。用途芯材など様々なニーズ発泡倍率8倍サイズ(mm)1000x2000
Pボード
JSP¥46,980~税込¥51,678~1ケース(15枚)ほか10日以内出荷・約4倍発泡の高剛性タイプ。・機械油や洗浄水の侵入もなく、重量物用の仕切材や。通函用資材に適しています。・各種芯材としても優れた性能を発揮します。用途・重量物用の仕切り材として。・通函用資材として。・各種芯材として発泡倍率4倍サイズ(mm)1000x2000
導電Pボード
JSP¥139,800税込¥153,7801ケース(35枚)10日以内出荷Pボードに導電機能を追加した緩衝、仕切り材用途電子部品、IC基板、精密機器の輸送用通い箱(仕切り板)や緩衝材として厚さ(mm)3発泡倍率8倍サイズ(mm)1000x2000
ミラプランク-ファイン
JSP¥26,980~税込¥29,678~1袋(7枚)ほか10日以内出荷ミラプランクファインは、JSP独自の新技術「ファインセル製法」によりキメ細かな外観と優れた緩衝性を実現した積層緩衝ボードです。・JSP独自の革新的な新技術「ファインセル製法」により、微細でキメの細かい断面と、滑らかで美粧なスキン面により物性良好(寸法安定性、圧縮強度向上)。・緩衝設計にも使用出来リーズナブル。・帯電防止標準装備。15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成。ファインセル製法とは、高発泡を維持したまま気泡サイズを小さく出来るため、寸法安定性、圧縮強度向上用途・緩衝設計用途として:。精密機器、自動車部品、光学機器、家電製品、家電製品、医療器具などの各種設計緩衝材に。・工業用、建築資材用途として:。凍結防止剤、外壁の目地材、ベッドの底上げ材、スポーツ会場やレクリエーション広場、防災マットのクッション材。・物流資材、その他用途として:。トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。タイプ帯電防止品サイズ(mm)1020x1200
ミラスペース
JSP¥52,980税込¥58,2781ケース(50本)10日以内出荷・硬度の高いポリスチレン樹脂と、柔らかさのあるポリエチレン樹脂をJSP独自のブレンド製法で混ぜ合わせ、板状に発泡させた機能性素材で、軽量、比較的安価でありつつも、持続性帯電防止を有した素材です。・適度な剛性と、持続性帯電防止、緩衝機能。・断裁加工に優れ、パット材として最適です。・輸送中の摩擦等による静電気の発生を持続的に防止し、繰り返し洗浄や強い摩擦でも機能の低下がありません。・(持続性帯電防止など)機能性のある発泡板材の中では、コストパフォーマンスに優れた素材です。・JSPでしか作れない独自ブレンド素材です。用途・底敷きパット。・スペーサー(間紙・合紙)。・仕切り材。・トレー用途厚さ(mm)4サイズ(mm)1000x2000
ミラスペック
JSP¥27,980~税込¥30,778~1ケース(10枚)ほか10日以内出荷・無架橋PE発泡板である「ミラスペック」は独自製法により特徴的な柔軟性、剛性を有したボード材。・耐寒性能にも優れていることから寒冷地や冷凍、チルドなどの環境で使用可能な素材です。・ミラスペックの使用領域は-30℃~70℃、低温環境での使用におすすめです用途・寒冷地、冷凍、チルドなどの環境。・食品輸送緩衝材サイズ(mm)1000x2000
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
緩衝材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら