絞り込み
幅(mm)
- 200(12)
- 300(24)
- 330(1)
- 400(18)
- 600(23)
- 900(1)
- 1000(1)
- 1200(46)
- 1500(2)
- 1800(2)
- 2400(15)
ブランド
- 川上産業(23)
- 酒井化学工業(18)
- 和泉(10)
- クルーズ(2)
- スマートバリュー(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- コクゴ(1)
- JSP(1)
- TRUSCO(1)
- ユタカメイク(1)
長さ(m)
- 42
- 0.3(1)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 2.5(1)
- 5(9)
- 10(10)
- 20(10)
- 30(2)
- 35(5)
- 50(9)
- 70(6)
- 84(3)
- 100(34)
- 150(1)
- 167(1)
- 200(24)
- 長さ(m)をもっと見る
構造
- 2層(34)
- 3層(16)
- 5層(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
バイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
200(12)
300(24)
400(18)
600(23)
900(1)
1000(1)
1200(46)
1500(2)
1800(2)
2400(15)

プチプチ d36
川上産業(37件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
ノンカッターパック
酒井化学工業(127件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!用途一般包装用RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS
酒井化学工業(49件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷から4日以内出荷廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
プチプチ d35
川上産業(35件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
プチプチ d40
川上産業(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d40
気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。用途緩衝材として。
クルーズキャップピンク(詰め替え用)
クルーズ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチ コアレス
川上産業(16件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650
酒井化学工業¥5,698~税込¥6,268~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800
酒井化学工業¥5,498~税込¥6,048~1パック(2本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
クルーズキャップピンク
クルーズ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業付属品専用カッター色ピンクケース寸法(mm)W315×D440×H430アズワン品番65-0451-11RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッション
スマートバリュー(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881パック(2巻)当日出荷大量に使う消耗品だからコスト削減を!比較的小さい商品を梱包するのに適した60cm幅タイプ。仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×42m
酒井化学工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。材質ポリエチレン(PE)形状円柱型厚さ(mm)4色ナチュラル長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
エア・セルマット
和泉¥4,898~税込¥5,388~1パック(2巻)ほか翌々日出荷から3日以内出荷二層構造の気泡緩衝材です。粒径10Φmm、粒高4tmmで、軽く柔らかい汎用タイプです。透明で包装したまま内容物を確認でき、必要な長さにカットして使用できます。用途商品の発送・梱包時の保護、キズ・衝撃防止、保管時の緩衝、防湿・耐水・断熱対策に。品番ZU-100
ピンクプチ(静防) P-d40L
川上産業¥9,698~税込¥10,668~1本6日以内出荷被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット (帯電防止タイプ)
和泉(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷から4日以内出荷クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。色ブルー気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
プチプチ 三層d42L
川上産業(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。種別d42L
エア・セルマット ZU-90
和泉(62件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
エア・セルマット ZU-200
和泉(13件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本翌日出荷衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
ノンカッターパックミシン目入り
酒井化学工業¥6,898~税込¥7,588~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷新型のミナパックです。 ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。 ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。 梱包作業などの効率が大幅にアップします。 50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット (帯電防止タイプ)
和泉(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。色ピンク気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700
酒井化学工業(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用種別緩衝材(エアー)質量(kg)4引張強度(N/50mm)長さ方向:49.8、幅方向:34.4RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチ 三層d37L
川上産業(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。種別d37L
ポリエチレン製緩衝材
川上産業¥5,398~税込¥5,938~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。 簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。 楽しく、スパスパ梱包しましょう。 手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。 まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。 耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。 木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。 資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。 完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m
酒井化学工業¥7,698税込¥8,4681本翌日出荷クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。仕様MP403S統合品番トラスコ品番342-2618材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)1200厚さ(mm)4質量(kg)5.5色ナチュラルタイプ重量用長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
エア・セルマット ZU-100
和泉(21件のレビュー)1本取扱い終了衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用)
プチプチ 三層d40L
川上産業(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。種別d40L
エア・セルマット ZU-300
和泉(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本翌日出荷衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。用途重量用種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約5.5kg
ピンクプチ(静防) P-d37L
川上産業¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600
酒井化学工業¥7,598~税込¥8,358~1パック(4本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:60.6、幅方向:48.6RoHS指令(10物質対応)対応
バイオプチ V-d37LG
川上産業¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性RoHS指令(10物質対応)対応









































![FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品] FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03170829-260828-02.jpg)