71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽光パネル支持金具不陸スペーサー(パネル高さ調整) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具不陸スペーサー(パネル高さ調整)

    KMEW(ケイミュー)
    849税込934
    1セット(10個)
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
    材質アルミ
  • 太陽光パネル支持金具施工補助ゲージ KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具施工補助ゲージ

    KMEW(ケイミュー)
    1,798税込1,978
    1個
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
    材質ステンレス
  • サビ取りブラシソケット 大口径タイプ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 大口径タイプ

    サカタ製作所
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
    用途ボルトのサビ取り適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります)ボルト長さ(mm)118(対応)ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口)外径(Φmm)90(ソケット)ソケット長さ(mm)220質量(g)約1450
  • サビ取りブラシソケット 大口径タイプ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 大口径タイプ

    サカタ製作所
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
  • 日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所

    日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出)

    サカタ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    22日以内出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
  • 角ハゼラック式ソーラー金具 サカタ製作所

    角ハゼラック式ソーラー金具

    サカタ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途角ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
  • 電源切替ボックス 田淵電機

    電源切替ボックス

    田淵電機
    119,800税込131,780
    1台
    12日以内出荷
    質量(kg)130容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)出力電流(A)20定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))冷却方式自然空冷出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)定格入力電力5.70kW設置場所屋内/屋外入出力DC290V~450V動作温度範囲(℃)-10~45最大出力電力5.65kW最大入力電流(A)20
  • EIBS7用表示ユニット 田淵電機

    EIBS7用表示ユニット

    田淵電機
    32,980税込36,278
    1台
    12日以内出荷
    表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。 特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。 さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。
    質量(g)240(本体)/330(取付金具含む)定格電圧(V)DC15定格消費電力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.6×127.6×24.5(突起部除く)使用環境温度(℃)-10~+40設置場所屋内専用液晶モニター2.7インチモノクロ
  • ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所

    ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具

    サカタ製作所
    2,398税込2,638
    1組
    23日以内出荷から32日以内出荷
    ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • 嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所

    嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具

    サカタ製作所
    2,198税込2,418
    1個ほか
    5日以内出荷から32日以内出荷
    用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所

    嵌合式 BL500直付ソーラー金具

    サカタ製作所
    2,198税込2,418
    1個ほか
    5日以内出荷から32日以内出荷
    用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • ソーラーパネルリフト イチネンTASCO

    ソーラーパネルリフト

    イチネンTASCO
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様太陽電池モジュール据付 太陽光発電システム用 各部分解可能なので持ち運びも楽々 積載荷重…100kg(パネル6枚程度) 昇降速度…10m/min 荷台寸法…W650×D300×H1200(背高)mm 揚程…7.1m 荷台質量…16.5kg 総重量…94kg ウインチ ・電源…AC100V/400W ・操作コード(丸コネクタ)…15m×1本 ・ワイヤーロープ…Φ5×21m ・上下リミットスイッチ…オプション ・質量…18.4kg 部材構成 ・スライドはしご…3.8~2.5m×1本(15.3kg) ・中間はしご…2.3m×1本(7.8kg) ・中間はしご…1.0m×2本(9.6kg) ・曲がりはしご…1本(12.5kg) ・上部滑車…1個(2.7kg) ・各種支柱…1本(11.2kg)
  • ソーラーパネルリフト イチネンTASCO

    ソーラーパネルリフト

    イチネンTASCO
    589,800税込648,780
    1個
    5日以内出荷
  • リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具 ネグロス電工

    リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    リップみぞ形鋼内に収めたケーブルの落下防止に最適です。 取り付けは差し込むだけです。
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    4,698税込5,168
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    太陽電池アレイ関連(フラット設置・ブラケット設置)のケーブル支持に最適です。
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 ケーブルをフラットに並べて多回線を配線できる支持金具です。 ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
  • 水抜きスペーサー ネグロス電工

    水抜きスペーサー

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1箱(20個)
    16日以内出荷
    水抜き穴を確保するスペーサーです。 予めモジュール取付ボルトを仮止めできる為、モジュール設置作業が容易にできます。
  • 重ね式折板屋根用固定金具 ネグロス電工

    重ね式折板屋根用固定金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
    用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
  • 折板屋根用太陽電池傾斜取付金具用筋かい ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池傾斜取付金具用筋かい

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
  • 折板屋根用太陽電池傾斜取付金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池傾斜取付金具

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
  • 日射計取付金具 ネグロス電工

    日射計取付金具

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
  • アングル用ダクターチャンネル支持金具 ネグロス電工

    アングル用ダクターチャンネル支持金具

    ネグロス電工
    8,298税込9,128
    1セット(2組)
    16日以内出荷
    地上・陸屋根設置型架台の背面にダクターチャンネルを固定することで、ボックスを取り付けできます。 急なレイアウト変更にも対応できます。
  • 地上・陸屋根設置電気的接続プレート ネグロス電工

    地上・陸屋根設置電気的接続プレート

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
  • フラット設置電気的接続プレート ネグロス電工

    フラット設置電気的接続プレート

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    KER-□H□Nに入れるだけで電気的接続が図れます。 モジュール間から目視確認が容易です。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトに通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
  • 折板屋根用太陽電池端部補助金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池端部補助金具

    ネグロス電工
    349税込384
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
    用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
  • パワコン-蓄電池間ケーブル 10m 田淵電機

    パワコン-蓄電池間ケーブル 10m

    田淵電機
    10,980税込12,078
    1本(10m)
    10日以内出荷
  • パワコン-表示ユニット間ケーブル 田淵電機

    パワコン-表示ユニット間ケーブル

    田淵電機
    5,798税込6,378
    1本(10m)ほか
    12日以内出荷
  • パワコン-パワコン間ケーブル 田淵電機

    パワコン-パワコン間ケーブル

    田淵電機
    6,798税込7,478
    1本(3m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • CTセンサーキット 田淵電機

    CTセンサーキット

    田淵電機
    21,980税込24,178
    1台
    11日以内出荷
    ケーブル長(m)30センサー16Φ 100A
  • DC分岐ケーブル 2又 田淵電機

    DC分岐ケーブル 2又

    田淵電機
    7,998税込8,798
    1本
    12日以内出荷
    PV パネルとパワーコンディショナを接続する2又ケーブル
  • 3階用部品セット イチネンTASCO

    3階用部品セット

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容中間レール3.0、中間支柱

太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります

太陽光部材支持金具