9ページ目: ケーブルラック

1,667件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ型接続金具ノンボンドタイプ SD ネグロス電工

    マルチ型接続金具ノンボンドタイプ SD

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1組(2個)
    15日以内出荷
    QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。
    用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm](角Uボルト部のナットは9.80N・m[100kgf・cm])で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • マルチ型接続金具ノンボンドタイプ SD ネグロス電工

    マルチ型接続金具ノンボンドタイプ SD

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1組(2個)
    15日以内出荷
    施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。 また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。 。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 。ラック相互のボンディングが省略できます。 。工事現場の状態に合わせて応用できます。
    用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm](角Uボルト部のナットは9.80N・m[100kgf・cm])で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下ベンド継ぎ金具 SD ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 SD

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下自在ベンドラック ノンボンド SD ネグロス電工

    上下自在ベンドラック ノンボンド SD

    ネグロス電工
    7,798税込8,578
    1組(2個)
    15日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下自在ベンドラック ノンボンド ネグロス電工

    上下自在ベンドラック ノンボンド

    ネグロス電工
    16,980税込18,678
    1組(2個)
    15日以内出荷
    直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。
    用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理塗装
  • 上下自在ベンドラック ノンボンド ネグロス電工

    上下自在ベンドラック ノンボンド

    ネグロス電工
    7,498税込8,248
    1組(2個)
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 上下自在ベンドセパレータ ネグロス電工

    上下自在ベンドセパレータ

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
    表面処理塗装
  • 上下自在ベンドラック ノンボンド SD ネグロス電工

    上下自在ベンドラック ノンボンド SD

    ネグロス電工
    17,980税込19,778
    1組(2個)
    15日以内出荷
    直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。
    用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 水平ベンド用継ぎ金具ノンボンド SD ネグロス電工

    水平ベンド用継ぎ金具ノンボンド SD

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1個
    15日以内出荷
    一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 。ラック相互のボンディングが省略できます。
    用途図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下自在継ぎ金具ノンボンドタイプ SD ネグロス電工

    上下自在継ぎ金具ノンボンドタイプ SD

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
    用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。 図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 継ぎ金具 SD ネグロス電工

    継ぎ金具 SD

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1個
    15日以内出荷
    ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    用途ボルトは、ラックの内側から取り付け、継ぎ金具を介し外側からナットで締め付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。 。直線部分30m(定尺10本)に1箇所ずつ、伸縮自在継ぎ金具を使って施工してください。熱膨張により変形する恐れがあります。 。立上り耐震施工には使用しないでください。破損の恐れがあります。立上り耐震施工にはB15RG1Rをご使用ください。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下自在ベンドセパレータ SD ネグロス電工

    上下自在ベンドセパレータ SD

    ネグロス電工
    5,798税込6,378
    1個
    15日以内出荷
    上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下自在ベンドセパレータ ネグロス電工

    上下自在ベンドセパレータ

    ネグロス電工
    7,798税込8,578
    1個
    15日以内出荷
    上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
    用途ナットは、締付トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締め付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。歯付座金は、セパレーターの両側に取り付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理塗装
  • 上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 上下自在ベンドセパレータ SD ネグロス電工

    上下自在ベンドセパレータ SD

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
    用途ナットは、締付トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締め付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。歯付座金は、セパレーターの両側に取り付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    施工前に吊りボルトに通しておく必要がありません。 。後付けができるので、既設の物にも振れ止めができます。
    用途過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。適合吊りサポート:D1T□、D2T□タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理塗装
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    15日以内出荷
    用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理塗装
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    施工前に吊りボルトに通しておく必要がありません。 。後付けがでできるので、既設の物にも振れ止めができます。
    用途過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。適合吊りサポート:D1T□、D2T□タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき
  • LA形分岐用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    LA形分岐用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    3,898税込4,288
    1個
    15日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • アングル用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • アングル用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 分割式下面ラックカバー対応振れ止め金具 ネグロス電工

    分割式下面ラックカバー対応振れ止め金具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    15日以内出荷
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65表面処理塗装適合フランジ厚(mm)40~80
  • 上下ベンドラック SD ネグロス電工

    上下ベンドラック SD

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1本
    15日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下ベンドラック ネグロス電工

    上下ベンドラック

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • イン・アウト上下自在子桁 SD ネグロス電工

    イン・アウト上下自在子桁 SD

    ネグロス電工
    3,698税込4,068
    1本
    15日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • イン・アウト上下自在子桁 ネグロス電工

    イン・アウト上下自在子桁

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 水平ベンドラック SD ネグロス電工

    水平ベンドラック SD

    ネグロス電工
    22,980税込25,278
    1本
    15日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 特殊T形分岐ラック SD ネグロス電工

    特殊T形分岐ラック SD

    ネグロス電工
    21,980税込24,178
    1本
    15日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 内・外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    内・外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    25,980税込28,578
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 特殊T形分岐ラック ネグロス電工

    特殊T形分岐ラック

    ネグロス電工
    18,980税込20,878
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 内・外直角L形分岐ラック SD ネグロス電工

    内・外直角L形分岐ラック SD

    ネグロス電工
    27,980税込30,778
    1本
    15日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工

    ウィンメッシュ(直線トレイ)

    ネグロス電工
    8,498税込9,348
    1本
    15日以内出荷
    寸法H(mm)50表面処理無電解ニッケルめっき
  • SUSダクト45゜ベンド上蓋 三桂製作所

    SUSダクト45゜ベンド上蓋

    三桂製作所
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    適合【サントラ】LD1525材質SUS304B252.4H152.4E139板厚(mm)1.2質量(kg/個)2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
  • SUSダクト45゜ベンド内蓋 三桂製作所

    SUSダクト45゜ベンド内蓋

    三桂製作所
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304B252.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
  • SUSダクト45゜ベンド外蓋 三桂製作所

    SUSダクト45゜ベンド外蓋

    三桂製作所
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304B252.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
  • 高耐食 吊りボルト振れ止め金具(片側用) Panasonic(パナソニック)

    高耐食 吊りボルト振れ止め金具(片側用)

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    用途レースウェイの振れを防ぐために使用します。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。吊りボルト振れ止め金具(片側用)。数量1は、片側1コです。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):32/66/70材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)32/66/70入数(個)1
ケーブルラック