5ページ目: ケーブルラック

1,666件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おめかしキャップ 吊ボルト用 ネグロス電工

    おめかしキャップ 吊ボルト用

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
    ブラック表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1組
    4日以内出荷
    クリップ式で、様々な場所にネットワークカメラの取り付けができます。取り付け位置の調整が容易にできます。
    適合(管外径)Φ20~Φ40表面処理塗装
  • RS PRO ケーブルトレイ & バスケット RS PRO

    RS PRO ケーブルトレイ & バスケット

    RS PRO
    57,980税込63,778
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS Pro ステンレススチール製ケーブルトレイですケーブルとワイヤを敷設する場合は、ケーブルトレイを考慮する必要があります。RS Pro では、高品質の 304 グレード又は 316 グレードのステンレススチール製で、各種サイズが用意されたワイヤケーブルトレイを取り揃えています。メーカーのケーブルトレイは、ケーブルやワイヤを壁に設置したり、天井から吊り下げる場合に最適なソリューションです。この設置はきちんと整っており、メンテナンスが簡単です。建築規制に従ってコーディングすることもできます。これらのケーブルトレイを選択する理由ワイヤケーブルトレイは、優れたケーブル及びワイヤ管理ソリューションになります。一般に、オフィス、工場、産業用コンセントの建設時に使用されます。DIN4102-12 準拠の E90 等級で、 CEI61537 に準拠して製造されます。特長と利点304 または 316 ステンレススチール製バスケット 屋内、屋外での腐食性、高湿度、無菌環境に優れた耐性を備えています 取り付け時の怪我を避けるため TOP エッジを切り刻む E90 分類( DIN4102-12 準拠) UL認定RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 304 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6323) : 221-6323 150 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6325) : 221-6325 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6326) : 221-6326RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 316 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6324) : 221-6324 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6327) : 221-6327用途オフィス 工場 ケーブル管理
    仕様トレイ / バスケットタイプ = ワイヤトレイ長さ = 3m幅 = 60 mm深さ = 60 mm wing材質 = 304 ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工

    ウィンメッシュ(直線トレイ)

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    材質軟鋼線材高さ(mm)150長さ(m)3表面処理無電解ニッケルめっき
  • 1200mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応) エスコ

    1200mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様対応支柱外周:~320mm材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)50耐荷重(kg)100/1本適合寸法(mm)~1200
  • 立上りラック用架台 ネグロス電工

    立上りラック用架台

    ネグロス電工
    16,980税込18,678
    1台
    16日以内出荷
    隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
    仕様塗装タイプ2層2列用内足板厚(mm)6開口寸法(mm)400
  • 耐震架台用振れ止めシステム ネグロス電工

    耐震架台用振れ止めシステム

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1組
    16日以内出荷
    タイプ形鋼用表面処理電気亜鉛メッキ
  • 軽量床板材継ぎ金具 ネグロス電工

    軽量床板材継ぎ金具

    ネグロス電工
    819税込901
    1個
    16日以内出荷
    適合軽量床板材SD-PSHL200質量(kg)0.1仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • シングル野縁 ネグロス電工

    シングル野縁

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1束(20本)
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • 廻り止めナット カメダデンキ

    廻り止めナット

    カメダデンキ
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質鋼板 t=1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット ネグロス電工

    ブラケット

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
    用途メッシュラック用壁面からの支持材
  • 50x1000mmラック用脚バンド エスコ

    50x1000mmラック用脚バンド

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
    材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
  • 50x450mmラック用脚バンド エスコ

    50x450mmラック用脚バンド

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
    材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×450
  • アングル L型アングル・U型金具 JAPPY

    アングル L型アングル・U型金具

    JAPPY(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
    仕様48個材質SUS304長さ(mm)2400幅(mm)40穴径(Φmm)(小判)11幅A(mm)44.4
  • エンドキャップ(埋込形) 東芝ライテック

    エンドキャップ(埋込形)

    東芝ライテック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    埋込の場合のライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。
    極性
  • セパレーター&取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業

    セパレーター&取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製

    未来工業
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。
    適合ミラメッシュ用セパレーター材質スチール製
  • カバー取付金具クリップタイプ(ステンレス仕様) 未来工業

    カバー取付金具クリップタイプ(ステンレス仕様)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    翌日出荷
    適合SRM-C□材質ステンレス
  • 振れ止め金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業

    振れ止め金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製

    未来工業
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
    材質スチール製適合ボルト径W3/8
  • 振れ止め金具ステンレス仕様 未来工業

    振れ止め金具ステンレス仕様

    未来工業
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
    材質ステンレス穴径(Φmm)13.5×2適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
  • アングル用保護キャップ 未来工業

    アングル用保護キャップ

    未来工業
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    翌日出荷
    適合アングル(二重床下用)全種材質軟質塩化ビニル製
  • 内側固定金具ステンレス仕様 未来工業

    内側固定金具ステンレス仕様

    未来工業
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。
    適合ミラメッシュ材質ステンレス
  • 内側固定金具溶融めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製 未来工業

    内側固定金具溶融めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製

    未来工業
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。
    適合ミラメッシュ材質スチール製
  • 内側固定金具電気亜鉛めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製 未来工業

    内側固定金具電気亜鉛めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製

    未来工業
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。
    適合ミラメッシュ材質スチール製
  • ロングジョイント金具溶融めっき仕様 スチール製 未来工業

    ロングジョイント金具溶融めっき仕様 スチール製

    未来工業
    1,698税込1,868
    1セット
    翌日出荷
    ラック相互間が離れている場合の接続に使用します。
    仕様調整間隔:子筋間5mm~132mm迄材質スチール製
  • ジョイント金具ステンレス仕様 未来工業

    ジョイント金具ステンレス仕様

    未来工業
    839税込923
    1セット
    当日出荷
    ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
    適合側面・底面兼用材質ステンレス種類ねじ締め固定形
  • ジョイント金具塗装品(黒色) スチール製 未来工業

    ジョイント金具塗装品(黒色) スチール製

    未来工業
    549税込604
    1セット
    翌日出荷
    ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
    適合側面・底面兼用材質スチール製種類ねじ締め固定形
  • ラック支持用短尺アングル ネグロス電工

    ラック支持用短尺アングル

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
  • セパレーター ネグロス電工

    セパレーター

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1個
    12日以内出荷
    分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
  • ダイレクトホルダー ネグロス電工

    ダイレクトホルダー

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    16日以内出荷
  • カバー ネグロス電工

    カバー

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • ブラケット ネグロス電工

    ブラケット

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    16日以内出荷
    ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
  • ダブルアングル用金具 ネグロス電工

    ダブルアングル用金具

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
    材質電気亜鉛めっきクロメート処理
  • T形分岐ラック ネグロス電工

    T形分岐ラック

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 口径違い金具 ネグロス電工

    口径違い金具

    ネグロス電工
    739税込813
    1個
    16日以内出荷
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • セパレーター端末保護キャップ ネグロス電工

    セパレーター端末保護キャップ

    ネグロス電工
    269税込296
    1セット
    4日以内出荷
  • カバークランプ ネグロス電工

    カバークランプ

    ネグロス電工
    979税込1,077
    1個
    16日以内出荷
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • インサイドベンドラック ネグロス電工

    インサイドベンドラック

    ネグロス電工
    8,998税込9,898
    1個ほか
    16日以内出荷
  • X形分岐ラック ネグロス電工

    X形分岐ラック

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
ケーブルラック