絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • ネグロス電工(891)
  • カナフジ電工(465)
  • PANDUIT(63)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • エスコ(11)
  • RS PRO(10)
  • JAPPY(5)
  • 永楽産業(3)
  • 三桂製作所(3)
  • カメダデンキ(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 群協製作所(2)
  • TOA(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 日新工業所(1)
  • 八州電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント金具ステンレス仕様 未来工業ジョイント金具ステンレス仕様未来工業
749税込824
1セット
当日出荷
ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
適合側面・底面兼用材質ステンレス種類ねじ締め固定形
中央吊り金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業中央吊り金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
419税込461
1個
当日出荷
ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
ミラメッシュ用架台 未来工業ミラメッシュ用架台未来工業
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。 最高200mm迄高さ調整が可能です。
許容静荷重(N[kgf])490(50)
引出しサポートウイスカ対策仕様 スチール製 未来工業引出しサポートウイスカ対策仕様 スチール製未来工業
3,798税込4,178
1セット
翌々日出荷
ミラメッシュからケーブルを落とし込む場合のケーブル保護、曲げRの確保のために使用します。 様々な方向で取り付けられます。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
中央吊り金具ステンレス仕様 未来工業中央吊り金具ステンレス仕様未来工業
889税込978
1個
翌々日出荷
ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
中央吊り金具溶融めっき仕様 スチール製 未来工業中央吊り金具溶融めっき仕様 スチール製未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷
ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
斜め吊り固定金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業斜め吊り固定金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
899税込989
1個
翌々日出荷
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
斜め吊り固定金具溶融めっき仕様 スチール製 未来工業斜め吊り固定金具溶融めっき仕様 スチール製未来工業
499税込549
1セット
4日以内出荷
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
異種ジョイント金具溶融めっき仕様 スチール製 未来工業異種ジョイント金具溶融めっき仕様 スチール製未来工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
他社製ラックとの接続に使用します。
適合20以上(ケーブルラック)材質スチール製
内側固定金具ステンレス仕様 未来工業内側固定金具ステンレス仕様未来工業
799税込879
1セット
4日以内出荷
ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ材質ステンレス
かさねジョイント電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業かさねジョイント電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
699税込769
1個
翌々日出荷
ラックを重ねて接続したい場合に使用します。 (切断不要で接続できます!)
仕様(取り付けに必要なラック)子筋~子筋間32mm以上材質スチール製
ジョイント金具塗装品(黒色) スチール製 未来工業ジョイント金具塗装品(黒色) スチール製未来工業
489税込538
1セット
翌々日出荷
ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
適合側面・底面兼用材質スチール製種類ねじ締め固定形
補修金具異形筋用(電気亜鉛めっき仕様) スチール製 未来工業補修金具異形筋用(電気亜鉛めっき仕様) スチール製未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。 異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。
適合異形筋用(異形筋と子筋)材質スチール製
クランプスペーサ 未来工業クランプスペーサ未来工業
699税込769
1個
翌々日出荷
材質ゴム製適合ケーブル600VCV3C-8mm2~600VCV3C-22mm2
垂直母線クランプ( 垂直幹線配線用絶縁クランプ) 未来工業垂直母線クランプ( 垂直幹線配線用絶縁クランプ)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
適合適合ケーブル(600VCV3C-30mm2~600VCV3C-150mm2)、JIS G3537 亜鉛めっき鋼より線2号1種(7/2.60,外径7.8mm,断面37.2mm2)、適合接地母線(仕上り外径Φ13mm迄)
竪置き金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業竪置き金具電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ミラメッシュを床支持する場合の金具です。
仕様470mm(床からの立ち上がり高さ)適合アンカーボルトW3/8(M10)材質スチール製取付ピッチ1,500mm以下
竪吊り金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業竪吊り金具電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ミラメッシュを吊りボルトに取り付ける金具です。
適合吊りボルト(W3/材質スチール製取付ピッチ1,000mm以下
壁取付金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業壁取付金具電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。 SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。
適合アンカーボルトW3/8(M10)材質スチール製取付ピッチ1,000mm以下
ケーブルフック電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業ケーブルフック電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
439税込483
1個
翌々日出荷
ケーブルの支持に使用します。
適合ケーブル(Φ45mm以下)材質スチール製取付ピッチ500~1000
ミラメッシュ用コロ 未来工業ミラメッシュ用コロ未来工業
639税込703
1セット(12個)
翌々日出荷
ミラメッシュの子筋に取り付け、ケーブル延線時の引っ張り負荷を少なくする、ローラーです。
材質プラスチック製
アースボンド金具ステンレス仕様 未来工業アースボンド金具ステンレス仕様未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷
アースボンド線の取り付けに使用します。
材質ステンレス
アースボンド金具塗装品(銀色) スチール製 未来工業アースボンド金具塗装品(銀色) スチール製未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
アースボンド線の取り付けに使用します。
材質スチール製
セパレーター&取付金具溶融めっき仕様 スチール製 未来工業セパレーター&取付金具溶融めっき仕様 スチール製未来工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷
ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。
適合ミラメッシュ用セパレーター材質スチール製
セパレーター&取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業セパレーター&取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
3,698税込4,068
1セット(10個)
翌々日出荷
ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。
適合ミラメッシュ用セパレーター材質スチール製
セパレーター&取付金具ステンレス仕様 未来工業セパレーター&取付金具ステンレス仕様未来工業
599税込659
1個ほか
翌々日出荷
ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。
材質ステンレス
カバー取付金具底面用(ステンレス仕様) 未来工業カバー取付金具底面用(ステンレス仕様)未来工業
5,998税込6,598
1セット(10組)
翌々日出荷
適合SRM-C□ SRM-C□S材質ステンレス
カバー取付金具底面用(電気亜鉛めっき仕様) スチール製 未来工業カバー取付金具底面用(電気亜鉛めっき仕様) スチール製未来工業
1,498税込1,648
1セット(10組)
翌々日出荷
適合SRM-C□材質スチール製
カバー取付金具ねじタイプ(ステンレス仕様) 未来工業カバー取付金具ねじタイプ(ステンレス仕様)未来工業
3,398税込3,738
1セット(10個)
翌々日出荷
適合SRM-C□ SRM-C□S材質ステンレス
カバー取付金具クリップタイプ(ステンレス仕様) 未来工業カバー取付金具クリップタイプ(ステンレス仕様)未来工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
翌々日出荷
適合SRM-C□材質ステンレス
カバー取付金具カシメタイプ(電気亜鉛めっき仕様) スチール製 未来工業カバー取付金具カシメタイプ(電気亜鉛めっき仕様) スチール製未来工業
359税込395
1セット(10個)
翌々日出荷
適合SRM-C□材質スチール製
ミラメッシュカバー高耐食めっき鋼板 スチール製 未来工業ミラメッシュカバー高耐食めっき鋼板 スチール製未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラックへのホコリ侵入防止、ケーブルの目隠し等に使用します。
材質スチール製
垂直異形筋補強バー電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業垂直異形筋補強バー電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
899税込989
1個
翌々日出荷
曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。 アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。
適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90°材質スチール製
側面取付金具溶融めっき仕様 スチール製 未来工業側面取付金具溶融めっき仕様 スチール製未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
側面取付金具2電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業側面取付金具2電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
579税込637
1個
翌々日出荷
ラックの側面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 子筋と子筋の間にキッチリ収まる中型。 波付管を並べて配管する場合、距離が長いほど、大型より数多く配管できます。 (子筋と子筋の間に2本ですから、総本数の算出が容易に行えます。)
付属品サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
側面取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業側面取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
659税込725
1個
翌々日出荷
ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製 未来工業エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製未来工業
739税込813
1個
翌々日出荷
ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
振れ止め金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業振れ止め金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質スチール製適合ボルト径W3/8
振れ止め金具ステンレス仕様 未来工業振れ止め金具ステンレス仕様未来工業
3,698税込4,068
1セット(10個)
翌々日出荷
ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質ステンレス穴径(Φmm)13.5×2適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
アングル用保護キャップ 未来工業アングル用保護キャップ未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
適合アングル(二重床下用)全種材質軟質塩化ビニル製
ケーブルラック