絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ネグロス電工(892)
  • カナフジ電工(465)
  • 未来工業(64)
  • PANDUIT(63)
  • エスコ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • JAPPY(5)
  • 永楽産業(3)
  • 三桂製作所(3)
  • カメダデンキ(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 群協製作所(2)
  • TOA(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 日新工業所(1)
  • DXアンテナ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ケーブル引込パネル RS PRORS PRO ケーブル引込パネルRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
タイプ = ケーブル入力パネル寸法 = 483 mm x 9 mm x 1 Uインチ併用可能製品 = 1 Uラックユニット材質 = スチール高さU = 1UUL、GOST-R認定。壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。使用可能なオプション:. ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット . 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブル引込パネル RS PRORS PRO ケーブル引込パネルRS PRO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
タイプ = ケーブル入力パネル寸法 = 483 mm x 10 mm x 2 Uインチ併用可能製品 = 2 Uラックユニット材質 = スチール高さU = 2URS Pro 19インチケーブル引込パネル. RS Pro のお買い得な 1U 19 インチケーブルエントリパネル製品です。これらの 1.2 mm スチール製の高品質ケーブルエントリパネルは、ケーブル管理に効果的なソリューションです エントリパネル ; 8020285 8020285 及び ; 8020289 は 8020289 は 、ブラシ前面開口部を備え、ユニットへの埃やごみの移動を最小限に抑えながら、ケーブル管理を支援し、ユニットの設置又は保守を行う際に、ある程度の柔軟性を維持しながら移動を最小限に抑えています。 ; 8020291 で提供 8020291 で提供 されるエントリパネルを使用すると、ケーブルを簡単に移動でき、ユニットを設置又は保守する際にケーブルを管理することができます。特長と利点:. . 標準取り付け穴 グレー粉体塗装仕上げ 1U ( ; 8020285 8020285 )及び 2U ( ; 8020289 8020289 、 ; 8020291 8020291 )のラックサイズを用意しています。 . 用途. ラックシステムは、業務のニーズに合わせてカスタム機器セットアップを構築する機能的かつ標準化された方法です。ラックユニットは、コンピュータサーバー、通信機器、オーディオ / ビデオ制作、ネットワークハードウェアで一般的に使用されています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブル引込パネル RS PRORS PRO ケーブル引込パネルRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
タイプ = ケーブル入力パネル寸法 = 483 mm x 10 mm x 1 Uインチ併用可能製品 = 1 Uラックユニット材質 = スチール高さU = 1URS Pro 19インチケーブル引込パネル. RS Pro のお買い得な 1U 19 インチケーブルエントリパネル製品です。これらの 1.2 mm スチール製の高品質ケーブルエントリパネルは、ケーブル管理に効果的なソリューションです エントリパネル ; 8020285 8020285 及び ; 8020289 は 8020289 は 、ブラシ前面開口部を備え、ユニットへの埃やごみの移動を最小限に抑えながら、ケーブル管理を支援し、ユニットの設置又は保守を行う際に、ある程度の柔軟性を維持しながら移動を最小限に抑えています。 ; 8020291 で提供 8020291 で提供 されるエントリパネルを使用すると、ケーブルを簡単に移動でき、ユニットを設置又は保守する際にケーブルを管理することができます。特長と利点:. . 標準取り付け穴 グレー粉体塗装仕上げ 1U ( ; 8020285 8020285 )及び 2U ( ; 8020289 8020289 、 ; 8020291 8020291 )のラックサイズを用意しています。 . 用途. ラックシステムは、業務のニーズに合わせてカスタム機器セットアップを構築する機能的かつ標準化された方法です。ラックユニットは、コンピュータサーバー、通信機器、オーディオ / ビデオ制作、ネットワークハードウェアで一般的に使用されています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブル引込パネル RS PRORS PRO ケーブル引込パネルRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
タイプ = ケーブルエントリーシール寸法 = 337 x 78 x 10mm併用可能製品 = 19インチラック材質 = PPRS PROケーブルエントリブラシプレート. RS PROのケーブルエントリブラシプレートは、19インチラック設置の整理に最適なソリューションです。このプレートは「レターボックススタイル」デザイン、頑丈なポリプロピレン構造、黒色ナイロンブラシインサートにより、ケーブル管理ニーズに対応します。280 mm x 49 mmのカットアウト寸法により、すばやく簡単に取り付けることができ、すばやくケーブルを配線できます。RS PROケーブルエントリブラシプレートを使用して、ITシステムのプロフェッショナルレベルのケーブル管理を実現します。特長. ポリプロピレン 黒色ナイロンブラシインサート 空気冷却効率 ケーブル及びパッチコードの配線 カットアウト寸法: 280 x 49 mm - 取り付けに必要 19インチラックとの併用に最適 . 用途. 壁面 / フロアデータキャビネット データ入力ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブル引込パネル RS PRORS PRO ケーブル引込パネルRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
タイプ = ケーブルエントリーシール寸法 = 337 x 78 x 10mm併用可能製品 = 19インチラック材質 = PP19 インチ用の RS Pro PP ケーブルエントリシールです ラック家庭やオフィスのネットワーク構成の一部としてサーバーラックがある場合は、ケーブルを整理して簡単にアクセスできるように、ほこりの侵入を防止するための製品が必要になります。このブラシ付きケーブルエントリパネルは、 3 種類すべてをカバーし、 RS Pro ケーブル管理製品に属します。 この郵便箱型ケーブルシールは、白いフェイスに黒いナイロンブラシが付いていて、サーバーラックにほこりやごみが侵入するのを防ぎます。このファシアは、耐衝撃性ポリプロピレンプラスチック( PP )製のため、堅牢で電気絶縁に役立ちます。 エントリパネルは、危険物質( RoHS )の使用を制限する指令に完全に準拠しているため、環境に対する安全性が確保されます。このケーブルエントリシールは、家庭又はオフィスネットワークの 19 インチサーバーラックで使用するように設計されています。特長と利点.ケーブルエントリパネル . 19 インチのサーバラックでの使用に適しています .高耐衝撃性ポリプロピレンプラスチック( PP ) .寸法は 337 mm x 78 mm x 10 です mm .設置に必要な切抜き寸法は 280 x 49 です mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイバー RS PRO 埋込型ケーブルタイバー 1.5U RS PROタイバー RS PRO 埋込型ケーブルタイバー 1.5URS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
RS Pro 1.5U 埋込型ケーブルタイ RS Pro ケーブルタイバーは、垂直取り付けケーブルの管理に最適です。優れた設計によりケーブルが支えられ、高価な機器ポートへのストレスが軽減されるため、サーバーキャビネットやラックに不可欠なアクセサリとなっています。また、ケーブルタイバーを使用することで、ラックやキャビネットのケーブルを適切かつ適切に管理し、接続ケーブルの寿命を延ばすこともできます。このアクセサリはスチール製のエポキシ粉体コーティングが施されているため、過酷な環境でも強度、耐久性、耐腐食性を備えています。この便利なケーブルタイバーは汎用性が高く、通信背面取り付けや電気的絶縁などの取り付けアクセサリのようなさまざまな用途に適しており、サーバーキャビネットやラックの能力を最大限に引き出すために最適なアクセサリとなります。 特長と利点: この RS Pro 1.5 U 埋込型ケーブルタイバーは、垂直取り付けケーブルのケーブル管理に使用します ケーブルを支えながら、高価な機器ポートへのケーブルの負荷を軽減します タイバーは、ケーブルを正しく管理できるように、機器の間にケーブルを通すためのくぼみがあるように設計されています このブラケットは、スチール及びエポキシ粉体コーティンググレーで製造されており、耐久性、強度、及び耐腐食性に優れています 滑らかな仕上げであるため、表面を簡単に清掃でき、ケーブルを損傷する可能性がある埃や異物が付着しないようになっています また、通信背面取り付け及び電気的アイソレータなどのアクセサリの取り付けにも適しています この溝付きケーブル管理パネルは、ほとんどの 19 インチユニットに対応しています RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = タイバー併用可能製品 = 電気的絶縁、テレコム背面取り付け材質 = スチール高さU = 1.5URoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルトレイ & バスケット RS PRORS PRO ケーブルトレイ & バスケットRS PRO
51,980税込57,178
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製ケーブルトレイですケーブルとワイヤを敷設する場合は、ケーブルトレイを考慮する必要があります。RS Pro では、高品質の 304 グレード又は 316 グレードのステンレススチール製で、各種サイズが用意されたワイヤケーブルトレイを取り揃えています。メーカーのケーブルトレイは、ケーブルやワイヤを壁に設置したり、天井から吊り下げる場合に最適なソリューションです。この設置はきちんと整っており、メンテナンスが簡単です。建築規制に従ってコーディングすることもできます。これらのケーブルトレイを選択する理由ワイヤケーブルトレイは、優れたケーブル及びワイヤ管理ソリューションになります。一般に、オフィス、工場、産業用コンセントの建設時に使用されます。DIN4102-12 準拠の E90 等級で、 CEI61537 に準拠して製造されます。特長と利点304 または 316 ステンレススチール製バスケット 屋内、屋外での腐食性、高湿度、無菌環境に優れた耐性を備えています 取り付け時の怪我を避けるため TOP エッジを切り刻む E90 分類( DIN4102-12 準拠) UL認定RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 304 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6323) : 221-6323 150 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6325) : 221-6325 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6326) : 221-6326RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 316 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6324) : 221-6324 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6327) : 221-6327用途オフィス 工場 ケーブル管理
仕様トレイ / バスケットタイプ = ワイヤトレイ長さ = 3m幅 = 60 mm深さ = 60 mm wing材質 = 304 ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルトレイ & バスケット RS PRORS PRO ケーブルトレイ & バスケットRS PRO
52,980税込58,278
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製ケーブルトレイですケーブルとワイヤを敷設する場合は、ケーブルトレイを考慮する必要があります。RS Pro では、高品質の 304 グレード又は 316 グレードのステンレススチール製で、各種サイズが用意されたワイヤケーブルトレイを取り揃えています。メーカーのケーブルトレイは、ケーブルやワイヤを壁に設置したり、天井から吊り下げる場合に最適なソリューションです。この設置はきちんと整っており、メンテナンスが簡単です。建築規制に従ってコーディングすることもできます。これらのケーブルトレイを選択する理由ワイヤケーブルトレイは、優れたケーブル及びワイヤ管理ソリューションになります。一般に、オフィス、工場、産業用コンセントの建設時に使用されます。DIN4102-12 準拠の E90 等級で、 CEI61537 に準拠して製造されます。特長と利点304 または 316 ステンレススチール製バスケット 屋内、屋外での腐食性、高湿度、無菌環境に優れた耐性を備えています 取り付け時の怪我を避けるため TOP エッジを切り刻む E90 分類( DIN4102-12 準拠) UL認定RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 304 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6323) : 221-6323 150 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6325) : 221-6325 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6326) : 221-6326RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 316 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6324) : 221-6324 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6327) : 221-6327用途オフィス 工場 ケーブル管理
仕様トレイ / バスケットタイプ = ワイヤトレイ長さ = 3m幅 = 100 mm深さ = 30mm材質 = 304 ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リング式ケーブル固定パネル RS PRORS PRO リング式ケーブル固定パネルRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ラックマウントケーブル管理パネル. 1U及び2Uの高さで利用可能な19Uラックマウントケーブル管理パネル製品です。 品番< 202-8842 202-8842 及び< 202-8858 202-8858 は、ケーブル保持用の5つのフレキシブルなプラスチック製固定リングを備えたリング式ケーブル固定パネルです。 品番< 202-8842 202-8842 は高さが2Uで、品番< 202-8858 202-8858 は高さが1Uです。 品番< 202-8864 202-8864 は、「郵便箱」のような形状の1Uケーブル整理用ブラシパネルであり、ケーブル脱着は簡単で、機器にほこりや汚れが入らないようになっています。
仕様タイプ = ケーブル管理パネル併用可能製品 = 19インチラック材質 = スチール,熱可塑性高さU = 2URoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タイバーアセンブリ RS PRORS PRO タイバーアセンブリRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IEC297 適合. 1U ハイタイバー. O 12.7 mm 軟鋼タイバー 19 インチのキャビネットと壁掛けボックスでの使用に最適です
仕様タイプ = タイバーアセンブリ併用可能製品 = 19-Inch Cabinet, Wall Box材質 = スチール高さU = 1URoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック