絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(937)
- カナフジ電工(465)
- 南電機(80)
- 未来工業(64)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- RS PRO(9)
- エスコ(8)
- JAPPY(5)
- 永楽産業(3)
- 三桂製作所(3)
- カメダデンキ(3)
- 東芝ライテック(2)
- 群協製作所(2)
- 東京富士商会(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TOA(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日新工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ノンスリップ直線屋根形カバー
ネグロス電工¥45,980税込¥50,5781本17日以内出荷材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)23.78寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3定尺(m)1ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバー
ネグロス電工¥219,800税込¥241,7801本17日以内出荷種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)72.76寸法L(mm)2140寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバー
ネグロス電工¥199,800税込¥219,7801本17日以内出荷材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)62.28タイプSR・QR寸法L(mm)2140寸法H(mm)75寸法L1(mm)1682寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3寸法N(mm)9ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバー
ネグロス電工¥129,800税込¥142,7801本17日以内出荷種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)42.28寸法L(mm)1532寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3寸法N(mm)8ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバー
ネグロス電工¥129,800税込¥142,7801本17日以内出荷種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)40.86寸法L(mm)1682寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3寸法N(mm)8ラック幅(mm)1200
セパレーター スーパーダイマ
ネグロス電工¥8,998税込¥9,8981本17日以内出荷分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。適合トレイN-WMR510~560材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
セパレーター
ネグロス電工¥5,898税込¥6,4881本17日以内出荷分岐箇所の角度に合わせて自由に曲げることができます。適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法H(mm)126.5定尺(m)3
アングル用振れ止め金具
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1セット5日以内出荷から17日以内出荷置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)4~6
アルミ 底板カバークランプ
ネグロス電工¥2,698~税込¥2,968~1個17日以内出荷ARタイプラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。適合(ケーブルラック)15AR材質アルミニウム合金
L形分岐屋根形カバー
ネグロス電工¥199,800税込¥219,7801本17日以内出荷種別分割材質ステンレス鋼質量(kg)26.28寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)10ラック幅(mm)1200
かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。 最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。トラスコ品番194-9186色黒質量(g)15.5タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線アズワン品番64-8468-43プラグタイプRJ45