絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(937)
- カナフジ電工(465)
- 南電機(80)
- 未来工業(64)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- RS PRO(9)
- エスコ(8)
- JAPPY(5)
- 永楽産業(3)
- 三桂製作所(3)
- カメダデンキ(3)
- 東芝ライテック(2)
- 群協製作所(2)
- 東京富士商会(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TOA(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日新工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

直線カバー
ネグロス電工¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途ケーブルラック用のカバーです。長さ(mm)1000幅(mm)1210質量(kg)単品:12.52板厚(mm)1.2適合ラック幅(mm)1200
直線ラック
ネグロス電工¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。幅(mm)1200厚さ(mm)親桁:2、子桁:2質量(kg)単品:34
直線カバー スーパーダイマ
ネグロス電工¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷用途ケーブルラック用のカバーです。長さ(mm)1000幅(mm)1210質量(kg)単品:12.16板厚(mm)1.2適合ラック幅(mm)1200
直線ラック スーパーダイマ
ネグロス電工¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。幅(mm)1200厚さ(mm)親桁:2、子桁:2質量(kg)単品:31
イン・アウト上下自在子桁SD
ネグロス電工¥4,498税込¥4,9481個17日以内出荷QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。幅(mm)1200質量(kg)単品:2.05
L形分岐ラックスーパーダイマ
ネグロス電工¥27,980税込¥30,7781個17日以内出荷QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。長さ(mm)1650幅(mm)1200質量(kg)18.5
外直角L形分岐ラック SD
ネグロス電工¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。長さ(mm)1650幅(mm)1200質量(kg)22.5
補強子桁金具 スーパーダイマ
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281個17日以内出荷ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。用途ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。質量(kg)単品:1.75適合ラック幅(mm)1200
50x650mmラック用脚バンド
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×650
ラック用ローラー(80mm以下用)
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷既存の電線があっても簡単に設置ができます。寸法(mm)165×413×292(H)質量(kg)3.0適合ケーブル外径(Φmm)80安全最大荷重(kN)0.98
保護キャップ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981パック(5個×10袋)13日以内出荷仕様壁面テレビコンセント保護キャップ 環境にやさしいRoHS指令対応商品 サイズ…W12.7mm、Φ18.4mm 質量…1g10袋(50個)
垂直母線クランプ( 垂直幹線配線用絶縁クランプ)
未来工業¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷適合適合ケーブル(600VCV3C-30mm2~600VCV3C-150mm2)、JIS G3537 亜鉛めっき鋼より線2号1種(7/2.60,外径7.8mm,断面37.2mm2)、適合接地母線(仕上り外径Φ13mm迄)
竪置き金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷ミラメッシュを床支持する場合の金具です。仕様470mm(床からの立ち上がり高さ)適合アンカーボルトW3/8(M10)材質スチール製取付ピッチ1,500mm以下
壁取付金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。 SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。適合アンカーボルトW3/8(M10)材質スチール製取付ピッチ1,000mm以下
セパレーター&取付金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥6,698~税込¥7,368~1セット(10個)翌日出荷ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。適合ミラメッシュ用セパレーター材質スチール製
垂直異形筋補強バー電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥989税込¥1,0881個翌日出荷曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。 アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90°材質スチール製
側面取付金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
側面取付金具2電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥649税込¥7141個翌日出荷ラックの側面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 子筋と子筋の間にキッチリ収まる中型。 波付管を並べて配管する場合、距離が長いほど、大型より数多く配管できます。 (子筋と子筋の間に2本ですから、総本数の算出が容易に行えます。)付属品サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
側面取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥729税込¥8021個翌日出荷ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
引出しサポートウイスカ対策仕様 スチール製
未来工業¥4,198税込¥4,6181セット翌日出荷ミラメッシュからケーブルを落とし込む場合のケーブル保護、曲げRの確保のために使用します。 様々な方向で取り付けられます。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥819~税込¥901~1個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥399~税込¥439~1個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
アングル( 二重床用)ウイスカ対策仕様 スチール製
未来工業¥2,798税込¥3,0781セット翌日出荷ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。 L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。 高さ調整自在です。適合500角・600角兼用(フロアパネル)セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個材質スチール製寸法L(mm)730
ミラメッシュ用架台
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から翌日出荷ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。 最高200mm迄高さ調整が可能です。許容静荷重(N[kgf])490(50)