絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

レースウェイ :「TIC」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体下向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)本体下向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
横向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)横向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E30・45質量(kg)0.33
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
本体上向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)本体上向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
449税込494
1個
3日以内出荷
開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
ハンガーA Panasonic(パナソニック)ハンガーAPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
3日以内出荷
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1230・45適合吊りボルトW3/8
直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)直角水平エルボPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
レースウェイ30型・45型 水平ティー Panasonic(パナソニック)レースウェイ30型・45型 水平ティーPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
垂直エルボ上向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
短尺Eハンガー 30型 Panasonic(パナソニック)短尺Eハンガー 30型Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
適合Eハンガー用タイプ30型
水平ティーカバー Panasonic(パナソニック)水平ティーカバーPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
水平ティー内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45
ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合規格(PS)E
ハンガーB Panasonic(パナソニック)ハンガーBPanasonic(パナソニック)
709税込780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1730・45
レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック)レースウェイ本体Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
レースウェイ30型・45型 水平クロス Panasonic(パナソニック)レースウェイ30型・45型 水平クロスPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
垂直エルボ下向きカバー Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向きカバーPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
4日以内出荷
垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
質量(kg)0.1
盤接続金具用ブッシング Panasonic(パナソニック)盤接続金具用ブッシングPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
質量(kg)0.01
型鋼取付金具 Panasonic(パナソニック)型鋼取付金具Panasonic(パナソニック)
709税込780
1個
4日以内出荷
レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
99税込109
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レールウェイ端末の閉そくに使用します。
適合規格(PS)E
エンドコネクタ Panasonic(パナソニック)エンドコネクタPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
水平クロスカバー Panasonic(パナソニック)水平クロスカバーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1330・45
垂直エルボ下向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向きPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
本体開口部コネクタ Panasonic(パナソニック)本体開口部コネクタPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
質量(kg)0.1330・45適合規格(PS)E
上向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)上向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。
質量(kg)0.3330・45適合規格(PS)E
分岐カバー Panasonic(パナソニック)分岐カバーPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
4日以内出荷
直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
質量(kg)0.0430・45
垂直エルボ上向きカバー Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きカバーPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
4日以内出荷
垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
質量(kg)0.0430・45
エンド壁支持金具 Panasonic(パナソニック)エンド壁支持金具Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
レースウェイの端末部を壁で支持する場合に使用します。
質量(kg)0.03
カバー止め金具 Panasonic(パナソニック)カバー止め金具Panasonic(パナソニック)
159税込175
1個
4日以内出荷
レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
質量(kg)0.01
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
Eハンガー Panasonic(パナソニック)EハンガーPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
直角水平エルボカバー Panasonic(パナソニック)直角水平エルボカバーPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
5日以内出荷
直角水平エルボ内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45
Eハンガー・30H型 Panasonic(パナソニック)Eハンガー・30H型Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.130(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
tic14特集
おすすめ人気ランキング
レースウェイ