絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
電源タイプ
  • 充電式(1)
明るさ(Lm)
  • 3000~4000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防滴(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
30~40未満
コード長さ(m)
  • 0.7
  • 0(1)
  • 0.3(17)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(17)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 2(22)
  • 2.5(1)
  • 3(21)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 5(116)
  • 10(31)
  • 1500(1)
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
    用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V GOODGOODS(グッド・グッズ)

    グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・電気用品安全法のPSE適合品 ・ピンサイズ5521 ・4.2V/1A ・グッドグッズ製対応機種:GH12-2/GH36-1
    用途専用充電器です。適合品をお確かめください。付属品充電器本体材質プラスチック出力電圧(V)4.2V/1000mAプラグ全長L(mm)10

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器