絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(11)
  • 60~70未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(14)
  • 200~300未満(16)
  • 300~400未満(1)
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(4)
  • 日機(70)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 光商事(2)
  • ライトテック(5)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • 長輝ライトテック(5)
  • ELPA(5)
  • 岩崎電気(155)
  • 日動工業(114)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(49)
  • 富士倉(17)
  • TRUSCO(16)
  • NEXcell(13)
  • 東芝ライテック(12)
  • PROMOTE(プロモート)(10)
  • はくでん(8)
  • タイカツ(7)
  • 和コーポレーション(7)
電球の種類
  • 電球の種類LED(33)
電源タイプ
  • 充電式(8)
  • 電源コード式(18)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 500~600未満(3)
  • 700~800未満(3)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~1500未満(7)
  • 1500~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(2)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
  • 20000~30000未満(2)
  • 30000~40000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(28)
屋内・屋外
防水性能
  • その他(4)
  • 防噴流(14)
  • 防水(3)
  • 防沫(3)
  • 防滴(1)
  • 防雨(10)
  • 非対応(1)
その他・防噴流・防水・防沫・防滴・防雨・非対応
コード長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 5(11)
  • 10(1)
  • 20(1)
0.3・5・10・20
芯数
  • 2芯(7)
  • 2芯・3芯兼用(3)
  • 3芯(3)
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

投光器 :「LED 防水」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • led 防水 投光器
  • led 防水 ライト
  • 投光器 led 防水
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッドLEDテープライト (両面発光タイプ・単体)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ)ハタヤリミテッド
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライトハタヤリミテッド(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500充電時間(時間)8質量(kg)1.2付属品専用ACアタプター構造防雨型光源白色LED180個(10W)トラスコ品番443-8728消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
LED電球色シート ハタヤリミテッドLED電球色シートハタヤリミテッド(6件のレビュー)
279税込307
1セット(2枚)
当日出荷
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137
LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (片面発光タイプ)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など電球の種類LED使用場所屋外保護等級防雨電源タイプ電源コード式全光束(Lm)900/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)LED寿命(時間)30000質量(kg)1.0(テープライトのみ)
300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド300W LED投光器 サンフラワーライトハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
当日出荷
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8消費電力(W)300定格電圧(V)100ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)寸法(Φmm)27(三脚取付部)定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)36600芯数3芯色温度(K)5000防塵防水性能IP65相当電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)ハタヤリミテッド
28,980税込31,878
1台
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/m
AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライトハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴
防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ ハタヤリミテッド防雨型ケイハンドランプ クリップタイプハタヤリミテッド(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明にタイプクリップタイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線仕様-種別2PNCT仕様二重絶縁電線太さ(mm2)0.75芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用特殊用途防雨
LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ)ハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)混色連結可能
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)700/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
充電式LED吊り下げ灯(屋外用) ハタヤリミテッド充電式LED吊り下げ灯(屋外用)ハタヤリミテッド
20,980税込23,078
1台
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。20W白色LED(明るさ2段階切り替え式)です。バッテリー残量インジケータ付です。収納式フック&持ち手付です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯です。照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
用途建築工事現場工場など付属品ACアダプター、DC12V/24Vカープラグトラスコ品番120-0501消費電力(W)20本体寸法(mm)奥行185本体寸法(mm)高さ220色温度(K)5000本体寸法(mm)幅185充電時間(時間)約6~7電源タイプ充電式設置場所屋外LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)HI時:1800、Low時:900防水性防雨型電球の種類LED最大点灯時間Hi時:約6Low時約12
ハイブリッドLEDランプ(接地付) ハタヤリミテッドハイブリッドLEDランプ(接地付)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
当日出荷
AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。質量(kg)3.3消費電力(W)45定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)5全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)照明装置AC-DC電源切替式白色LED芯数3芯電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3(接地付)電線仕様-太さ(mm)1.25色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1防塵防水性能IP55電源タイプ充電式・電源コード式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋外アズワン品番65-0255-93電球の種類LED連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッドLEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LED
温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台ほか
4日以内出荷
テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
全光束(Lm)700
50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド50W LEDケイ・ライトハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9203材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)ハタヤリミテッド
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LED
LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
34,980税込38,478
1巻
3日以内出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/m
LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ)ハタヤリミテッド
31,980税込35,178
1本
翌日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)1000/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式
充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ ハタヤリミテッド50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9201材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯、マグネット付き電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500
100W LED投光器OHL ハタヤリミテッド100W LED投光器OHLハタヤリミテッド
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。落下防止用ワイヤー付です。
用途仮設作業用質量(kg)3.8定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)17000電線長さ(m)5光源100W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
40W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用)ハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋消費電力(W)4/m全光束(Lm)500(1mあたり)発光色色温度(K)5000防塵防水性能IP55電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外電球の種類LED
屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンドハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED使用場所屋外防塵防水性能IP55 防雨型消費電力(W)200明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド質量(kg)17.8周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様-長さ(m)10照明装置60W LED×3、20W上部灯×1芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT色温度(K)5000(昼白色)電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-4653-07
ハウス用着脱式LEDライト ハタヤリミテッドハウス用着脱式LEDライトハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
レンタルハウスに最適なLED照明です!現場での灯具交換に電気免許不要 現場での灯具交換がワンタッチヤードでの天井洗いもらくらく外して運べば灯具も長持ち落下防止用ワイヤー付ソケットとプラグはどんな電線にも対応40W2本の蛍光灯よりも明るいイベント等の照明としての展開も可能小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)30以下全光束(Lm)4500±10%周波数50/60Hz保護等級IP20※防雨型ではありません。色温度(K)5000±10%保存温度範囲(℃)-20~50使用場所室内演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
30WLEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド30WLEDジューデンフックライトハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。トラスコ品番137-3752セット内容落下防止ワイヤー寸法(mm)三脚取付部:Φ27質量(kg)4.8消費電力(W)30保護等級IP65光源30W高光源LED(明るさ切替式)充電時間約6時間色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池寿命球:40000時間バッテリー容量(Ah)10.4充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋外用明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low)点灯時間約5(Hi)/約10(Low)電球の種類LED最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱)標準消費電力料金(円/h)0.81
LEDフォールディングライト ハタヤリミテッドLEDフォールディングライトハタヤリミテッド
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用電球の種類LED使用場所屋外特殊用途防水防塵防水性能IP65消費電力(W)240全光束(Lm)24000定格電圧(V)100(50/60Hz)電線長さ(m)5光源240W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75心数(C)3取付径(Φmm)三脚部:27光色昼白色
LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ)ハタヤリミテッド
67,980税込74,778
1セット
翌々日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)混色連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)123/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)ハタヤリミテッド
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LED
45W LEDワークランプ(接地付) ハタヤリミテッド45W LEDワークランプ(接地付)ハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として仕様【連結点灯数】10灯質量(kg)2.8定格電圧(V)100/80Wコンセント定格2P・15A・125V・接地付コード長さ(m)5全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)照明装置45(LED)芯数3芯電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水保護等級屋外防雨型(IP55)電球の種類LED
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)ハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LED
LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LED
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッドLEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LED
キャスター付LEDジューデンライト ハタヤリミテッドキャスター付LEDジューデンライトハタヤリミテッド
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
充電式でも長く、明るく、安全に点灯!キャスター付LEDジューデンライトセット。最長36時間点灯。(Low点灯の場合)全光束8000Lm。(ターボ点灯の場合)リン酸鉄リチウムバッテリー。(大容量バッテリー:537.6Wh(12.8V 42000mAh))発火・爆発が起こりにくい!リン酸鉄リチウムイオン電池。優れた安全性。長寿命。設置時の安定性向上に「アウトリガー」標準装備!(左右2個セット)照明とバッテリーが搭載できる移動台車仕様。防塵・防水 IP65。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能!どこでも楽に持ち運べます。360度全方位を照射できる60WLED照明。吊り下げフック付。3段まで段積み収納可能!充電時間約7.5時間。
質量(kg)20.5全光束(Lm)8000(ターボ時)/4000(Hi時)/2000(Low時)光源60W/高輝度LED電線仕様灯体用VCT 0.75mm2×2C×2.5m/充電用VCT 0.75mm2×2C×1.5m電池定格12.8V/42000mAh/リン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)7.5点灯時間(時間)連続約9(ターボ時)/連続約18(Hi時)/連続約36(Low時)
防災用LEDフローレンライト(19W) ハタヤリミテッド防災用LEDフローレンライト(19W)ハタヤリミテッド
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED使用場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたりセット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1質量(kg)12.5定格AC100V 50/60Hz兼用電線長さ(m)5照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯芯数2電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2
防災用LEDフローレンライト(10W×2) ハタヤリミテッド防災用LEDフローレンライト(10W×2)ハタヤリミテッド
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2質量(kg)15.2定格AC100V 50/60Hz兼用照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2使用場所屋外用

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器