絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
  • 電球の種類レフランプ(2)
電源タイプ
  • 充電式(1)
明るさ(Lm)
  • 600~700未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 10000~20000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防沫(2)
  • 防浸(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 100~200未満(1)
20~30未満・100~200未満
コード長さ(m)
  • 0.4(3)
  • 5(3)
0.4・5
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(328)
  • 岩崎電気(253)
  • ハタヤリミテッド(133)
  • 日機(68)
  • MTO(63)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
  • 三菱電機(38)
  • 東芝ライテック(32)
  • TRUSCO(30)
  • 富士倉(23)
  • ウシオライティング(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • タイカツ(20)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • SK11(19)
  • フジマック(18)
  • WING ACE(15)
  • PROMOTE(プロモート)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電球用カバー( 60W以下) エスコ

    電球用カバー( 60W以下)

    エスコ
    355税込391
    1個
    当日出荷
    照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
    エスコ品番EA758XZ-22材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×145質量(g)50タイプ2つ割れ使用電球60Wまで
  • DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) エスコ

    DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)

    エスコ
    6,300税込6,930
    1セット(2個)
    翌日出荷
    青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
    寸法(mm)115×74×85(H)質量(kg)0.46電源DC10V~60Vコード長さ(mm)400照明装置LED球5灯(白・青)取付ねじサイズM10入数2個明るさ(Lm)600エコロジー商品省エネ
  • DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/48W 作業灯/LED

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    当日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • [投光器用]LED電球 エスコ

    [投光器用]LED電球

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
    材質アルミ、ポリカーボネート、PBT周波数(Hz)50/60電圧(V)100口金E39全光束(Lm)3000電池寿命20,000時間光色昼白色防水性IP54
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    用途EA814DG-13,-14用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク200W用ガード寸法(mm)384×194質量(g)640
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    翌日出荷
    用途EA814DG-11,-12用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク90W・100W・140W・150W兼用ガード寸法(mm)303×174質量(g)494
  • マグネットセット エスコ

    マグネットセット

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    取り付け用ツマミねじ一式付。金属壁面に取り付けられます。
    用途EA814EC-31~33、EA814EC-46~48をマグネット仕様にできます。材質鋼製、マグネット
  • 1.13-2.1m 作業灯スタンド エスコ

    1.13-2.1m 作業灯スタンド

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます
    付属品ノブスター:M10×80ワッシャー・スプリングワッシャー各1個仕様最大2100mm伸長!ライトを取付て投光器のように使える作業灯スタンド別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です材質アルミ寸法(mm)(縮小時)1130質量(g)1600耐荷重(kg)約30最低高さ(mm)1118取付個数(作業灯)最大1灯伸長(mm)2100
  • [EA814ZA-60用] 2連用バー エスコ

    [EA814ZA-60用] 2連用バー

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    付属品ノブスター:M10×58 2本、ワッシャー4個、スプリングワッシャー2個、蝶ねじ2個仕様作業灯取付数:2灯質量(g)470
  • [EA814RT-2用] マグネットベース エスコ

    [EA814RT-2用] マグネットベース

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石、鋼板、ABS樹脂寸法(mm)170×230×60(T)質量(g)370
  • DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/27W 作業灯/LED

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • AC100V/22W作業灯/LED(連結式) エスコ

    AC100V/22W作業灯/LED(連結式)

    エスコ
    41,300税込45,430
    1個
    翌日出荷
    付属品固定ホルダー(2個)仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等にサイズ直径34×968mm電源AC100V照明装置直管型LED電球22W明るさ2350ルーメン
  • AC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコ

    AC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌日出荷
    付属品固定ホルダー(2個)仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等にサイズ直径34×668mm電源AC100V照明装置直管型LED電球15W明るさ1450lmエコロジー商品省エネ
  • 1.32-1.97m作業灯スタンド エスコ

    1.32-1.97m作業灯スタンド

    エスコ
    31,200税込34,320
    1個
    翌日出荷
    仕様EA814EC-13、EL-11用質量(kg)5.6縮長(mm)1320伸長時寸法(m)1.97
  • LED作業灯 エスコ

    LED作業灯

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    当日出荷
    仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100Vコード長さ(m)5m消費電力100W保護等級IP65電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ10000ルーメン演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • LED作業灯 エスコ

    LED作業灯

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)寸法(mm)197×344×379mm電源AC100Vコード長さ(m)5m消費電力27W保護等級IP54(本体のみ)電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ3000ルーメン演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • AC100V/500W レフ電球 エスコ

    AC100V/500W レフ電球

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    4日以内出荷
    仕様500W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-105電球形状レフ電球電球の種類レフ電球
  • AC100V/300W レフ電球 エスコ

    AC100V/300W レフ電球

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    仕様300W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-103電球形状レフ電球電球の種類レフ電球
  • [充電式] 作業灯/LED エスコ

    [充電式] 作業灯/LED

    エスコ
    198,900税込218,790
    1個
    翌日出荷
    レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
    用途マンホールでの上からの照明に。付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター仕様ヘッド角度調整可能(90°)適合替バッテリー:EA758SB-47Bエスコ品番EA758SJ-10材質本体:耐衝撃サーモプラスチック、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)(伸長時)700(W)×720(D)×1830(H)、(収納時)165(W)×560(D)×280(H)質量(kg)11.7(電池含む)電源鉛酸蓄電池レンズ径(Φmm)114電球LED充電時間約10時間照射モード強、中、弱光度(cd)95000(強)、49500(中)、22450(弱)充電可能回数約500回防水仕様IP67(水深1mで約30分間の防水性能)照射距離(m)616(強)、445(中)、300(弱)照射方式ツインビーム(前方)連続点灯時間(時間)2(強)、4(中)、12(弱)エコロジー商品省エネ
  • 作業灯スタンド エスコ

    作業灯スタンド

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    4日以内出荷
    仕様回転灯取付台付エスコ品番EA814ZA-2質量(kg)4.1最大伸長(mm)2000(自在)バー全長(mm)【取付バー】450縮長(mm)1200取付個数【作業灯】(最大)2個

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器