絞り込み
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(1)
電球の種類
LED(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(2)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(1)
防水性能
- 防噴流(2)
- 防沫(2)
コード長さ(m)
- 5(3)
5
ブランド
- エスコ
- 日動工業(33)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(23)
- ハタヤリミテッド(20)
- 富士倉(9)
- 日機(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ZEFULS(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- 三菱電機(5)
- LED LENSER(5)
- ブロードウォッチ(5)
- ライトテック(5)
- NEXcell(5)
- ニッケンハードウエア(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- EARTH MAN(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- Caster(3)
- ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む
![[投光器用]LED電球 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272057-251023-02.jpg)
[投光器用]LED電球
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT周波数(Hz)50/60電圧(V)100口金E39全光束(Lm)3000電池寿命20,000時間光色昼白色防水性IP54
LED作業灯
エスコ¥19,300税込¥21,2301個当日出荷保護等級IP65消費電力100Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ10000ルーメン演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
LED作業灯
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷保護等級IP65消費電力50Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ5000ルーメン演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
LED作業灯
エスコ¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷保護等級IP54(本体のみ)消費電力27Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)寸法(mm)197×344×379mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ3000ルーメン演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ




![[投光器用]LED電球 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272057-251023-02.jpg)