絞り込み
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(2)
- 6000~7000未満(2)
消費電力(W)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(2)
ブランド
- 光商事
- モノタロウ(4)
- 日動工業(328)
- 岩崎電気(270)
- ハタヤリミテッド(131)
- 日機(68)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(31)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- エスコ(20)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(18)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

高性能LED投光器
光商事¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷どんな環境でも明るく照らし出す高性能なLED投光器です。省エネルギーでありながら、驚異的な明るさを提供します。高い防水・防雷性能により、屋内外問わず安心して使用できます。エネルギー効率が高く、長寿命でメンテナンスフリーです。庭やガレージ、倉庫など、多用途に活躍します。その他仕様:1.1mプラグコード性能防雷:5V保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE/CE/RoHS防水IP65エコロジー商品省エネ・長寿命
高性能LED投光器
光商事¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷自在な光で空間を彩る - 調光調色+RGB LED投光器です。さまざまなシーンに合わせて光の色と明るさを調整できる多機能LED投光器です。省エネルギーでありながら、30Wでは3700~3900ルーメン、50Wでは600~6500ルーメンの強力な明るさを提供します。高い防水性能と雷サージプロテクター、長寿命設計により、屋内外問わず幅広い用途に対応します。※本体裏面にあるQRコードを読み込んで、スマートフォンにアプリをインストールし、操作をしてください。別売りのリモコンでも操作可能です。その他仕様:1.1mプラグコード、Bluetooth・スマホアプリ操作※別売りリモコン(品番:HTOCON)でも操作可能性能防雷:5V色ホワイト色温度調光調色+ RGBLED色昼白色保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE/CE/RoHS防水IP65エコロジー商品省エネ・長寿命
光商事高性能LED投光器専用リモコン
光商事¥2,298税込¥2,5281個13日以内出荷光商事RGB投光器の専用リモコンです。調光・カラー等の制御を行えます。色アイボリー質量(g)28電池付属色(本体)アイボリー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9.4×0.8RoHS指令(10物質対応)対応