絞り込み
電球の種類
LED(21)
ブランド
- 光商事
- モノタロウ(33)
- オーム電機(839)
- 日動工業(466)
- ELPA(448)
- 岩崎電気(430)
- エスコ(396)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
- Panasonic(パナソニック)(299)
- GENTOS(230)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(191)
- LED LENSER(167)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(102)
- OSRAM(オスラム)(92)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価
本日8月18日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
高輝度30型LED蛍光灯昼白色
光商事¥3,998税込¥4,3981本当日出荷30型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)170消費電力(W)7口金G13全光束(Lm)1200直径×長さL(Φmm×mm)26×630色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
口金変換アダプター GY10q→E26
光商事¥909税込¥1,0001個当日出荷GY10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GY10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球にご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等は付属しておりません。その他PSE質量(g)33口金【ソケット側】GY10q【電球側】E26最大電流(A)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
E11ハロゲン代替スポット 11W
光商事¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命
高輝度40型直管LED蛍光灯
光商事¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷40型高輝度LED蛍光灯です。入力電圧はAC100~240Vに対応したボルトフリー仕様で、片側給電・両側給電のどちらでも使用できるため、既存器具の配線に合わせて柔軟に設置できます。長さ1198mmの一般的な40型直管タイプで、工場・オフィス・スーパー・店舗など、幅広い現場で活躍します。明るく自然な昼白色の光が、作業環境や売り場を快適に照らします。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要寸法(mm)Φ26×長さ1198質量(g)300消費電力(W)12口金G13入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
防水IP65LED蛍光灯
光商事¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など形状直管管径(Φmm)26口金G13電源(AC V)100-240 50/60Hz配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83給電方式両側給電防水IP65エコロジー商品省エネ
口金延長アダプターE39→E39
光商事¥3,198税込¥3,5181個欠品中E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
E12フィラメント球シャンデリア調光
光商事¥1,698税込¥1,8681個当日出荷柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
E17フィラメント球ナツメ球調光
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別ナツメ型質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E17全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)25×80色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否対応エコロジー商品省エネ
BHRF水銀灯代替LEDランプ
光商事¥17,980税込¥19,7781個当日出荷バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応電球の種類LED口金E39消費電力(W)35配光角度(°)110寸法(Φ×mm)165×215.2質量(g)849調光の可否不可対応密閉器具非対応IP等級65電圧(V)AC100~240対応エコロジー商品省エネ
LEDコンパクト蛍光灯FHT
光商事¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。その他密閉対応、バイパス工事必須種別コンパクト蛍光灯FHT口金GX24q入力電圧(V)100-240 50/60Hz色温度(K)5000配光角度(°)360光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
FDL代替LEDランプ
光商事¥4,598税込¥5,0581個当日出荷FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×114質量(g)100調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)6エコロジー商品省エネ
E14フィラメント球シャンデリア調光
光商事¥1,698税込¥1,8681個欠品中デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 E26 調光 黄金色
光商事¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別エジソン型スパイラルフィラメント質量(g)44消費電力(W)6口金E26全光束(Lm)350入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)64.5×135色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上調光の可否対応エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン40W代替E17電球色
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応その他密閉対応種別ミニクリプトン質量(g)45消費電力(W)4口金E17全光束(Lm)420入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×67色温度(K)2700配光角度(°)180光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ・長寿命
FDL代替LEDランプ
光商事¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×142質量(g)117調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)10エコロジー商品省エネ
BHRF水銀灯代替LEDランプ
光商事(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠電球の種類LED口金E26消費電力(W)15配光角度(°)110寸法(Φ×mm)120×158質量(g)400対応密閉器具非対応IP等級65
LEDミニボール球 E26
光商事¥669税込¥7361個当日出荷から6日以内出荷LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光
光商事¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
FDL代替LEDランプ
光商事¥5,298税込¥5,8281個当日出荷FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×132質量(g)108調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)8エコロジー商品省エネ
高輝度30型LED蛍光灯電球色
光商事¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷30型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)170消費電力(W)7口金G13全光束(Lm)1120直径×長さL(Φmm×mm)26×630色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
FHT代替LEDランプ
光商事¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。電球の種類LED口金GX24q配光角度(°)360調光の可否非対応対応密閉器具対応
高輝度16型LED蛍光灯昼白色
光商事¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷16型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)150消費電力(W)10管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)1600直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5管長(mm)588.5色温度(K)5000(昼白色)給電方式両側給電入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
高輝度63型LED蛍光灯昼白色
光商事¥7,298税込¥8,0281本6日以内出荷63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)280消費電力(W)21口金G13全光束(Lm)3360直径×長さL(Φmm×mm)26×1178色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
高性能LED投光器
光商事¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷どんな環境でも明るく照らし出す高性能なLED投光器です。省エネルギーでありながら、驚異的な明るさを提供します。高い防水・防雷性能により、屋内外問わず安心して使用できます。エネルギー効率が高く、長寿命でメンテナンスフリーです。庭やガレージ、倉庫など、多用途に活躍します。その他仕様:1.1mプラグコード性能防雷:5V保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE/CE/RoHS防水IP65エコロジー商品省エネ・長寿命
精肉用直管互換LEDランプ
光商事¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。その他片側給電 バイパス工事必須使用温度範囲(℃)-20~45口金G13電源(AC V)100~240(50/60Hz)色温度(K)4000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光
光商事¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
80Wミニレフ球代替LED
光商事¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。電球の種類LED口金E26消費電力(W)9配光角度(°)105寸法(Φ×mm)80×114質量(g)130調光の可否対応対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球エコロジー商品省エネ
40Wミニレフ球代替LED
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。電球の種類LED口金E17消費電力(W)4.4配光角度(°)105寸法(Φ×mm)50×82質量(g)41調光の可否対応対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球
スポットハロゲン40W代替LED
光商事¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。電球の種類LED口金E11電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64質量(g)77角度(°)発光:20調光の可否非対応
高輝度20型直管LED蛍光灯
光商事¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷20型高輝度LED蛍光灯です。入力電圧はAC100~240Vに対応したボルトフリー仕様で、片側給電・両側給電のどちらでも使用できるため、既存器具の配線に合わせて柔軟に設置できます。長さ580mmの一般的な20型直管タイプで、工場・オフィス・スーパー・店舗など、幅広い現場で活躍します。明るく自然な昼白色の光が、作業環境や売り場を快適に照らします。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要寸法(mm)Φ26×長さ580質量(g)300消費電力(W)6口金G13入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
LEDミニナツメ球 E12
光商事¥649税込¥7141個6日以内出荷LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。仕様密閉対応、シリコンキャップ付き質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8防水IP65
高輝度16型LED蛍光灯電球色
光商事¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷16型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)150消費電力(W)10管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)1500直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5管長(mm)588.5色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
高輝度LED蛍光灯電球色
光商事¥6,498~税込¥7,148~1本6日以内出荷電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要口金G13色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
T5管AC100V棚下ライト
光商事¥4,798~税込¥5,278~1本(520mm)ほか6日以内出荷T5菅は16mm幅の細長い管状の蛍光灯やLEDライトで、省エネかつ明るい光を提供します。【簡単設置&電源不要】2芯端子のシンプル接続で、AC100Vに2芯専用コードで直接つなぐだけ。別置き電源ユニット不要で、誰でも手軽に設置可能です。【スリムな16mm幅デザイン】省スペースで棚下にピッタリ。スタイリッシュなデザインで、キッチンやオフィスなど多様な場所にフィット。【高輝度SMD2835 LED搭載】明るく省エネ、長寿命でコストを抑えつつ十分な明るさを提供。発熱も少なく安全です。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)【発光】270演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
スリム棚下ライト 昼光色
光商事¥4,798~税込¥5,278~1本6日以内出荷2芯でスリムな棚下ライトで設置場所を選びません。高い演色性Ra95を持ち、より自然なカラーを再現します。こちらは昼光色(6500K)のみとなります。特に色の濃淡や細かい色のニュアンスを忠実に表現できるため、製品や展示物の色が鮮明に見え、商品や展示物の魅力を更にアピールできます。化粧品関係・美術関係・医療診断・料理などに最適。色の微妙な変化を見逃さず作業の精度が向上します。高品質なSamsung LED Chipを使用。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)【発光】120色温度(K)6500光色昼光色演色指数(Ra)95電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
高性能LED投光器
光商事¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷自在な光で空間を彩る - 調光調色+RGB LED投光器です。さまざまなシーンに合わせて光の色と明るさを調整できる多機能LED投光器です。省エネルギーでありながら、30Wでは3700~3900ルーメン、50Wでは600~6500ルーメンの強力な明るさを提供します。高い防水性能と雷サージプロテクター、長寿命設計により、屋内外問わず幅広い用途に対応します。※本体裏面にあるQRコードを読み込んで、スマートフォンにアプリをインストールし、操作をしてください。別売りのリモコンでも操作可能です。その他仕様:1.1mプラグコード、Bluetooth・スマホアプリ操作※別売りリモコン(品番:HTOCON)でも操作可能性能防雷:5V色ホワイト色温度調光調色+ RGBLED色昼白色保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE/CE/RoHS防水IP65エコロジー商品省エネ・長寿命
光商事高性能LED投光器専用リモコン
光商事¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷光商事RGB投光器の専用リモコンです。調光・カラー等の制御を行えます。色アイボリー質量(g)28電池付属色(本体)アイボリー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9.4×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトン40W代替LED 青色
光商事¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。その他密閉対応種別カラークリプトン色青質量(g)45消費電力(W)4口金E17寸法(Φ×mm)48×88配光角度(°)230RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応防水IP44エコロジー商品省エネ
E11スポットライト 桃色
光商事¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷調光にも対応したLEDスポットライトです。ピンク色のカラースポットライトでムーディな雰囲気を演出します。パーティなどの演出にもおすすめ種別LEDカラースポットライト質量(g)57消費電力(W)5口金E11発光色ピンク寸法(Φ×mm)49×65波長(nm)620配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ