絞り込み
電球の種類
LED(3)
電源タイプ
- 充電式(3)
明るさ(Lm)
- 700~800未満(1)
- 1000~1500未満(1)
- 2000~3000未満(1)
設置場所
屋内(3)
屋外(3)
防水性能
- 防沫(3)
ブランド
- STKR
- 岩崎電気(197)
- 日動工業(195)
- ハタヤリミテッド(127)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(54)
- 日機(42)
- 三菱電機(38)
- TRUSCO(31)
- 東芝ライテック(30)
- MTO(24)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- SK11(19)
- アイリスオーヤマ(18)
- フジマック(17)
- エスコ(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- EARTH MAN(13)
- ブランドをもっと見る
特価

ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
STKR¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷STKR FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールで最大10 フィート(300cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは2フィートから10フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚はスチールとアルミニウムで出来ており耐久性があります。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。(ペグは商品に含まれません。)。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 50 フィート (15.2 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。外部デバイス充電ポートを装備。大容量の 14,000mAh 容量のバッテリーを搭載しており、モバイル パワーバンクとしても使用できます。製品特長。・最大出力2600ルーメン。・0~100%調光機能。・最大50フィート(15.2m)から操作できるワイヤレスリモコン。・USBパワーバンク搭載(外部デバイス充電ポート)。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・耐久性のあるスチール+アルミ製三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・14000mAh リチウムイオン電池(18650(7ea) )。・耐候性(IP54防水等級)。・電池込みの重量わずか1.98kg。ライト仕様。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 COB LED : 2600ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED 。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●外部電源出力:モバイルパワーバンクとして使用可能、出力電圧 : 5V、出力アンペア : 2A●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):6~72●重量(kg)※バッテリー含む:1.98材質本体:アルミニウム、三脚:アルミニウムおよびスチール、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー14000mAh リチウムイオン電池パック(7 ea 18650セル)充電時間(時間)約7(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)14000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)2600防水性IP54収納時寸法(cm)63.5×7.6×7.6電球の種類LED使用時寸法(cm)304.8×61×68.5
ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン
STKR¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長。・最大出力1200ルーメン。・ライト単体で懐中電灯として使用可。・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・4000mAh リチウムイオン電池(217000)。・耐候性(IP54防水等級)。・軽量、電池込みの重量わずか860g。ライト仕様。-スポットライト-。400ルーメン(lm)。ビーム距離 : 150m(最大)。ビーム角度 : 60度。色温度 : 5400K(昼白色)。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED 。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。・スポットライト(懐中電灯)として!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700)充電時間(時間)約2.3(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)1200防水性IP54収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4電球の種類LED使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3
ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン
STKR¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷STKR FLi 6.5フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度のLEDライトを備えており、ポールを伸ばしたときに高輝度LEDリングが6.5フィート(200cm)の高さから地上を照らします。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 6.5フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立している為、凹凸のある場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。 (ペグは商品には含まれません)。製品特長。・最大出力700ルーメン。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・2600mAh リチウムイオン電池(18650)。・耐候性(IP54防水等級)。・軽量、電池込みの重量わずか510g。ライト仕様。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 SMD LED : 700ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。ビーム角度 : 140度。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED : 30ルーメン(lm)。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~2●耐衝撃性(m):2●連続点灯時間(目安):2~10材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー質量(kg)0.5(※バッテリー含む)バッテリー2600mAh リチウムイオン電池(18650)充電時間(時間)約4.5(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)700防水性IP54収納時寸法(cm)51×7×7電球の種類LED使用時寸法(cm)213×36×36エコロジー商品省エネ