絞り込み
明るさ(Lm)
- 1500~2000未満(1)
防水性能
- 防噴流(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
コード長さ(m)
- 0.5(1)
- 5(1)
ブランド
- リアラン
- 岩崎電気(197)
- 日動工業(195)
- ハタヤリミテッド(127)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(54)
- 日機(42)
- 三菱電機(38)
- TRUSCO(31)
- 東芝ライテック(30)
- MTO(24)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- SK11(19)
- アイリスオーヤマ(18)
- フジマック(17)
- エスコ(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- EARTH MAN(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

LED作業用照明 40W形
リアラン¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷飛散防止 チューブに特殊ポリカーボネート採用。落下した場合も割れて飛び散らず安心。連結使用可能 40Wタイプで15本の連結が可能。屋外使用OK 防水・防塵性能が高く(IP65)屋外での使用もお任せ。用途トンネル工事、下水工事、イベント用、建設現場、生産ライン工場など材質特殊ポリカーボネート品番40W形 連結ありRP-4WC50-NS-2質量(g)580外形寸法(mm)1246消費電力(W)11定格電圧(V)AC90~125(50/60Hz)コード長さ(m)プラグ側:5 / ソケット側:0.5全光束(Lm)1500保護等級IP65色温度(K)5700(昼白色)寿命40,000時間保証期間2年間使用推奨温度範囲(℃)-20~50連結数最大15台RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ