絞り込み
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(1)
防水性能
  • 防沫(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(328)
  • 岩崎電気(253)
  • ハタヤリミテッド(132)
  • 日機(68)
  • MTO(63)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
  • 三菱電機(38)
  • 東芝ライテック(32)
  • TRUSCO(30)
  • 富士倉(23)
  • ウシオライティング(22)
  • エスコ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • タイカツ(20)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • SK11(19)
  • フジマック(18)
  • WING ACE(15)
  • PROMOTE(プロモート)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン)

    単三乾電池式LED投光器5W

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
    用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12エコロジー商品省エネ
  • ランタンキャップLED投光器対応機種専用 BIGMAN(ビッグマン)

    ランタンキャップLED投光器対応機種専用

    BIGMAN(ビッグマン)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    BIGMAN電池式投光器DL-01や長輝LITETEC製R-01/R-05/PO-01などに装着可能なシリコンゴム製散光キャップです。投光器に本品を装着することで、直進性の強いCOB-LEDの光を周囲360度に柔らかく散光することができます。シリコンに黄色味色を施し、キャップ装着時は暖色系の光に変わります。取付け方法は対応投光器本体に押し込むだけのワンタッチ装着です。使用しない場合は折り畳んでコンパクトに納まり、紛失防止用のボールチェーン付で投光器の脚部に連結できます。
    用途投光器を防災用、レジャー・アウトドアやワークライトとしても使用できるオプションです。材質シリコンゴム対応機種【投光器】ビッグマン(BIGMAN)/BDL-01、長輝LITETEC(LITE TEC)/R-01、R-05、PO-01エコロジー商品省エネ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器