絞り込み
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
防水性能
- 防沫(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- 日動工業(33)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(22)
- ハタヤリミテッド(20)
- 富士倉(9)
- 日機(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ZEFULS(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- 三菱電機(5)
- LED LENSER(5)
- ブロードウォッチ(5)
- ライトテック(5)
- ニッケンハードウエア(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- EARTH MAN(4)
- エスコ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- NEXcell(4)
- Caster(3)
- ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む

単三乾電池式LED投光器5W
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12エコロジー商品省エネ