絞り込み
電球の種類
LED(5)
電源タイプ
- 電源コード式(5)
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 8000~9000未満(2)
設置場所
屋内(1)
屋外(2)
防水性能
- 防浸(5)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- LED LENSER
- モノタロウ(4)
- 日動工業(328)
- 岩崎電気(252)
- ハタヤリミテッド(143)
- 日機(71)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(59)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(30)
- 富士倉(28)
- ウシオライティング(22)
- エスコ(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- アイリスオーヤマ(20)
- タイカツ(20)
- SK11(20)
- フジマック(18)
- EARTH MAN(15)
- PROMOTE(プロモート)(15)
- ブランドをもっと見る

AF12C Work
LED LENSER¥38,980税込¥42,8781個当日出荷Ledlenser AF12C Work は、AC電源専用タイプのフラッドライトです。AC電源専用タイプのフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。付属品AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7511材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V設置場所屋内、屋外電球の種類LED
AF4R Work
LED LENSER¥29,980税込¥32,9781個当日出荷Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7510材質アルミニウム合金幅(mm)266高さ(mm)119奥行(mm)44全光束(Lm)200~2000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)2~20(5段階)
AF/ATシリーズ用 延長ケーブル 5m
LED LENSER¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷シリコン加工が施された防水コネクタ付、視認性の高い5mの延長ケーブルです。用途対応機種。AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Workトラスコ品番658-7684コード長さ(m)5
AF/ATシリーズ用 Bluetooth搭載コントローラー
LED LENSER¥5,498税込¥6,0481個当日出荷スマートフォンからの操作やタイマー設定も可能なBluetooth搭載のコントローラーです。用途対応機種。AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Workトラスコ品番658-7685本体寸法(mm)奥行12本体寸法(mm)高さ55本体寸法(mm)幅72
AF12R Work
LED LENSER¥54,980税込¥60,4781個当日出荷Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7516材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
AF10C Work
LED LENSER¥35,980税込¥39,5781個当日出荷Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロトラスコ品番652-7514材質アルミニウム合金幅(mm)106高さ(mm)41奥行(mm)373全光束(Lm)500~5000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V電球の種類LED
AF8R Work
LED LENSER¥39,980税込¥43,9781個当日出荷Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7512材質アルミニウム合金幅(mm)275高さ(mm)179奥行(mm)41全光束(Lm)500~4000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1.5~14(5段階)