絞り込み
電球の種類
LED(1)
電源タイプ
- 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
設置場所
屋外(1)
防水性能
- 防噴流(2)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
1.5
芯数
- 3芯(1)
3芯
ブランド
- シャープ
- モノタロウ(4)
- 日動工業(328)
- 岩崎電気(253)
- ハタヤリミテッド(133)
- 日機(68)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(30)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- エスコ(20)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(18)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る

電源一体型 投光器
シャープ¥93,980~税込¥103,378~1台7日以内出荷軽量小型を実現したLED投光器です。優れた省エネ性を持ちます。一般屋外用器具につき、粉塵が多い場所や振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所や湿気の多い場所、長期間積雪のある場所や水中・腐食性ガスなどが発生する場所や海岸隣接地帯では使用しないでください。質量(kg)6使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)100V:75、200V:74、242V:74電源電圧AC100~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×405×奥行84平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz保護等級IP65色温度(K)5000エコロジー商品省エネ
小型投光器
シャープ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷LED投光器用途広角配光で周囲を明るく照らします色アルミダイカスト(シルバー塗装)消費電力(W)33~34ケーブル長(m)1.5保護等級IP65芯数3芯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163.6電源タイプ電源コード式定格電源AC100-242V光束(Lm)器具:5400使用場所屋外型LED寿命(時間)60000動作温度範囲(℃)-30~40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ