絞り込み
明るさ(Lm)
- 10000~20000未満(1)
防水性能
- 防噴流(1)
ブランド
- シャープ
- 岩崎電気(154)
- 日動工業(96)
- 日機(44)
- 三菱電機(25)
- ハタヤリミテッド(22)
- 東芝ライテック(21)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(20)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- PROMOTE(プロモート)(12)
- MTO(12)
- KMネクスト(10)
- はくでん(9)
- GENTOS(4)
- コイズミ照明(4)
- エスコ(3)
- マリンテック(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 光商事(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
「設置場所」から絞り込む

電源一体型 投光器
シャープ¥93,980~税込¥103,378~1台7日以内出荷軽量小型を実現したLED投光器です。優れた省エネ性を持ちます。一般屋外用器具につき、粉塵が多い場所や振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所や湿気の多い場所、長期間積雪のある場所や水中・腐食性ガスなどが発生する場所や海岸隣接地帯では使用しないでください。質量(kg)6使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)100V:75、200V:74、242V:74電源電圧AC100~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×405×奥行84平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz保護等級IP65色温度(K)5000エコロジー商品省エネ