絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(2)
  • 10000~20000未満(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(3)
防水性能
  • 防噴流(4)
消費電力(W)
  • 20~30未満(3)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 90~100未満(2)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・90~100未満
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
2・5
ブランド
  • 三共コーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(329)
  • 岩崎電気(252)
  • ハタヤリミテッド(142)
  • 日機(71)
  • MTO(63)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(59)
  • 三菱電機(38)
  • 東芝ライテック(32)
  • TRUSCO(30)
  • 富士倉(28)
  • ウシオライティング(22)
  • エスコ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • タイカツ(20)
  • SK11(20)
  • フジマック(18)
  • EARTH MAN(15)
  • PROMOTE(プロモート)(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • trad 三脚式薄型LED投光器 三共コーポレーション

    trad 三脚式薄型LED投光器

    三共コーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き。夜間の屋内外の作業に。1灯でも使用可能(単独スイッチあり)
    消費電力(W)97(2灯使用時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645電源電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×70個×2灯色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)10000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • trad 薄型LED投光器 三共コーポレーション

    trad 薄型LED投光器

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
    コード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • TRAD LED交換球 三共コーポレーション

    TRAD LED交換球

    三共コーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • TRAD クランプ式LED投光器 三共コーポレーション

    TRAD クランプ式LED投光器

    三共コーポレーション
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様。アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
    周波数(Hz)50/60電圧(V)85~265コード長さ(m)5色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋外LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器