絞り込み
明るさ(Lm)
  • 4000~5000未満(2)
  • 9000~10000未満(2)
  • 10000~20000未満(2)
  • 50000以上(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
ブランド
  • 日動工業(5)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(4)
防噴流
コード長さ(m)
  • 25
  • 0.3(5)
  • 0.5(18)
  • 0.6(15)
  • 1(13)
  • 1.5(22)
  • 1.7(1)
  • 2(8)
  • 2.8(1)
  • 3(22)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(57)
  • 5.35(1)
  • 10(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

投光器 :「LED 100W」の検索結果

投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • 投光器 led 100w
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDハイテンプディスク120W 日動工業

    LEDハイテンプディスク120W

    日動工業
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
    用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)5.9、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型消費電力(W)(100V)120、(200V)119ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)1.23/(200V)0.63色温度(K)5000照度(Lx)1M:4740、2m:1270、3m:590,4m:340、5m:235寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8、(200V)136.9防水仕様IP65アズワン品番64-5061-38入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯400W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)16300電球の種類LED
  • LEDハイテンプディスク80W 日動工業

    LEDハイテンプディスク80W

    日動工業
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
    用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型消費電力(W)(100V)80、(200V)80ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543色温度(K)5000照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123防水仕様IP65アズワン品番64-5061-91入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯200W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)9840電球の種類LED
  • LEDハイテンプディスク40W 日動工業

    LEDハイテンプディスク40W

    日動工業
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
    用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)3.8、(直流電源装置)0.9タイプ業務用・屋外型消費電力(W)(100V)40、(200V)40ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.41/(200V)0.21色温度(K)5000照度(Lx)1M:1530、2m:410、3m:190,4m:110、5m:75寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.5防水仕様IP65アズワン品番64-5061-85入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯100W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)4900電球の種類LED
  • ハイテンプスクエアライト300W 日動工業

    ハイテンプスクエアライト300W

    日動工業
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
    付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内型材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0タイプ電源装置外付型消費電力(W)100V:311/200V:298定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56定格寿命(時間)球:26000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー25~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V)LED300W耐振動2G入力電圧範囲(V)AC100~277耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)79定格光束(Lm)51600比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイテンプディスク 重耐塩仕様 日動工業

    ハイテンプディスク 重耐塩仕様

    日動工業
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
    付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)タイプ電源装置外付型定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:25000電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器