絞り込み
電球の種類
LED
防水性能
その他・水中形・耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・防雨・非対応
コード長さ(m)
0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.5・2・2.8・3・4・5・10・25
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 設置式投光器

495件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)2100K 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)2100K岩崎電気
43,980税込48,378
1台
90日以内出荷
色温度(K)2100LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ)平均演色評価数Ra65入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.7
LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2100K 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2100K岩崎電気
43,980税込48,378
1台
90日以内出荷
色温度(K)2100LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ)平均演色評価数Ra65入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0
LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)2100K 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)2100K岩崎電気
37,980税込41,778
1台
90日以内出荷
色温度(K)2100LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ)平均演色評価数Ra65入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0
LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)5000K Ra80 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)5000K Ra80岩崎電気
65,980税込72,578
1台
90日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数Ra80入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.7グリーン購入法適合
LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)5000K Ra80 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)5000K Ra80岩崎電気
43,980税込48,378
1台
90日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数Ra80入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.7グリーン購入法適合
LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)5000K Ra80 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)5000K Ra80岩崎電気
43,980税込48,378
1台
90日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数Ra80入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0グリーン購入法適合
LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80岩崎電気
37,980税込41,778
1台
90日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数Ra80入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0グリーン購入法適合
レディオック フラッド スポラート 65W 灯具 岩崎電気レディオック フラッド スポラート 65W 灯具岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷から90日以内出荷
仕様電源ユニット別置形材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63周波数50/60Hz共用保護等級IP43電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)入力電圧100/200~242V対応電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック フラッド スポラート 210W 岩崎電気レディオック フラッド スポラート 210W岩崎電気
159,800税込175,780
1セット
90日以内出荷
仕様電源ユニット別置形材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207周波数50/60Hz共用保護等級IP43電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)入力電圧100/200~242V対応電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック フラッド スポラート 130W 灯具 高温 岩崎電気レディオック フラッド スポラート 130W 灯具 高温岩崎電気
98,980税込108,878
1セット
90日以内出荷
仕様電源ユニット別置形材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0周波数50/60Hz共用保護等級IP43電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)入力電圧100/200~242V対応電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック フラッド スポラート 岩崎電気レディオック フラッド スポラート岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
90日以内出荷
仕様電源ユニット別置形使用温度範囲(℃)-20~+35周波数50/60Hz共用保護等級IP43電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)入力電圧100/200~242V対応電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 300W 岩崎電気LED投光器 300W岩崎電気
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック質量(kg)9.9使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V/240V)300平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)50000(光束維持率70%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED耐雷サージ12kV(コモンモード)
エコビックLED投光器100W(常設型) 日動工業エコビックLED投光器100W(常設型)日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
常設仕様のLED投光器です 水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
用途看板照明常設照明屋外・屋内照明消費電力(W)100使用場所屋外・屋内電球の種類LED
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)5.7使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP43グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなしタイプ吊り下げ用連結型定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯
ポータブルシーンライトⅡ100v ストリームライトポータブルシーンライトⅡ100vストリームライト
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
残り点灯時間をデジタル表示!ライトは360度回転!デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます。 光の強さを5段階に変更可能。 ライトは360度回転します。 同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です。 ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます。 18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出します。 ハウジングは耐衝撃サーモプラスチック。フレームはパウダーコートされた高張力カーボンスチール リチウムイオンバッテリーが2つ内蔵されています。(10.89V、5.2Ahr、56.63Whr) C4LEDで寿命は約50000時間。 レンズは傷防止コーティング付きのポリカーボネート。
用途工場、建設現場、緊急医療、スポーツに。防水性IP7明るさ(Lm)10000(100%)、8300(80%)、6300(60%)、4500(40%)、2300(20%)質量(kg)6.1電源リチウムイオンバッテリー(AC100VとDC12Vでの2方式充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.5×28.9×40.6充電時間(時間)約6連続点灯時間(時間)2(100%)、2.45(80%)、3.45(60%)、5.45(40%)、11(20%)
エコビックLED投光器 100W (常設用) 日動工業エコビックLED投光器 100W (常設用)日動工業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
電球の種類LED消費電力(W)100電源タイプ電源コード式コード長さ(m)2付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2定格電圧(V)100/200口金E39定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5芯数2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133使用電線VCT 0.75mm×2芯プラグ形状切放し光色昼白色
ハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業ハイディスク300W 重耐塩仕様日動工業
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
ハイディスク300W 日動工業ハイディスク300W日動工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用グリーン購入法適合
ハイディスク200W 重耐塩仕様 日動工業ハイディスク200W 重耐塩仕様日動工業
139,800税込153,780
1個
33日以内出荷
ハイディスク200W 日動工業ハイディスク200W日動工業
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用グリーン購入法適合
ハイディスク150W 重耐塩仕様 日動工業ハイディスク150W 重耐塩仕様日動工業
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
ハイディスク150W 日動工業ハイディスク150W日動工業
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用グリーン購入法適合
ハイディスク100W 重耐塩仕様 日動工業ハイディスク100W 重耐塩仕様日動工業
89,980税込98,978
1個
33日以内出荷
ハイディスク100W 重耐塩仕様 日動工業ハイディスク100W 重耐塩仕様日動工業
89,980税込98,978
1個
33日以内出荷
ハイディスク 高出力LED投光器 日動工業ハイディスク 高出力LED投光器日動工業
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)100~242防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ハイスペックハイディスク V2 300W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 300W日動工業
159,000税込174,900
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様日動工業
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 200W日動工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 150W日動工業
98,900税込108,790
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
ハイスペックハイディスク V2 100W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 100W日動工業
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
定格ランプ電力(W)100保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合定格光束(Lm)17800電球の種類LED
スクエアマックス480W 重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス480W 重耐塩仕様日動工業
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
LED投光器480Wです。 定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。 屋内・屋外兼用型 サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。 コード先端切放し
材質/仕上本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス)電源(V)100/200兼用発光色昼白色保護等級IP65電線長さ(m)0.6照度(Lx)(1m)85120エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2定格光束(Lm)72300配光タイプ(1/2ビーム角)スポット85度
LEDハイテンプディスク80W 日動工業LEDハイテンプディスク80W日動工業
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など消費電力(W)(100V)80、(200V)80仕様100℃ 高温対応付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543色温度(K)5000照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123防水仕様IP65アズワン品番64-5061-91入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯200W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)9840電球の種類LED
LEDハイテンプディスク40W 日動工業LEDハイテンプディスク40W日動工業
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など消費電力(W)(100V)40、(200V)40仕様100℃ 高温対応付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(灯具)3.8、(直流電源装置)0.9タイプ業務用・屋外型ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.41/(200V)0.21色温度(K)5000照度(Lx)1M:1530、2m:410、3m:190,4m:110、5m:75寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.5防水仕様IP65アズワン品番64-5061-85入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯100W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)4900電球の種類LED
LEDハイテンプディスク120W 日動工業LEDハイテンプディスク120W日動工業
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など定格電流(A)(100V)1.23/(200V)0.63照度(Lx)1M:4740、2m:1270、3m:590,4m:340、5m:235エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8、(200V)136.9明るさ水銀灯400W以上消費電力(W)(100V)120、(200V)119仕様100℃ 高温対応付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(灯具)5.9、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25色温度(K)5000寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50防水仕様IP65アズワン品番64-5061-38入力電圧範囲(V)100~240ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)16300電球の種類LED
LEDioc FLOOD URBANVIEW Ⅱ(レディオック フラッド アーバンビューⅡ) 専用アーム 岩崎電気LEDioc FLOOD URBANVIEW Ⅱ(レディオック フラッド アーバンビューⅡ) 専用アーム岩崎電気
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
材質鋼管、鋼板仕上溶融亜鉛めっき
LED投光器用取付架台 東芝ライテックLED投光器用取付架台東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
仕様2灯用付属品ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個適合ポール:Φ76.3×150mm材質本体/STK
LED投光器用アーム 東芝ライテックLED投光器用アーム東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
適合ポール:Φ76.3×150mm材質本体/STK
LED投光器用アダプター 東芝ライテックLED投光器用アダプター東芝ライテック
4,198税込4,618
1個
29日以内出荷
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
材質本体/SPC本体/メタリックシルバー
LED投光器LEDユニット 東芝ライテックLED投光器LEDユニット東芝ライテック
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合光束維持時間40,000時間、光束維持率90%高効率173.3lm/W重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
設置式投光器