絞り込み
明るさ(Lm)
- 100~200未満(5)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(6)
- 700~800未満(12)
- 900~1000未満(20)
- 1000~1500未満(42)
- 1500~2000未満(38)
- 2000~3000未満(60)
- 3000~4000未満(59)
- 4000~5000未満(76)
- 5000~6000未満(47)
- 6000~7000未満(51)
- 7000~8000未満(44)
- 8000~9000未満(68)
- 9000~10000未満(24)
- 10000~20000未満(176)
- 20000~30000未満(96)
- 30000~40000未満(41)
- 40000~50000未満(37)
- 50000以上(128)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(7)
- 5~10未満(30)
- 10~20未満(57)
- 20~30未満(47)
- 30~40未満(64)
- 40~50未満(38)
- 50~60未満(57)
- 60~70未満(62)
- 70~80未満(29)
- 80~90未満(25)
- 90~100未満(11)
- 100~200未満(147)
- 200~300未満(77)
- 300~400未満(34)
- 400~500未満(13)
- 500~600未満(12)
- 600~700未満(12)
コード長さ(m)
0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.5・2・2.8・3・4・4.5・5・10・15・20・25
ブランド
- 岩崎電気(375)
- 日動工業(128)
- 日機(61)
- ティーネット(48)
- 東芝ライテック(38)
- ハタヤリミテッド(36)
- 三菱電機(34)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(21)
- PROMOTE(プロモート)(15)
- MTO(12)
- KMネクスト(10)
- はくでん(9)
- エスコ(8)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(6)
- ELPA(5)
- GENTOS(5)
- コイズミ照明(5)
- ユアサ(ユアサプライムス)(4)
- ブランドをもっと見る
岩崎電気・日動工業・日機・ティーネット・東芝ライテック・ハタヤリミテッド・三菱電機・Panasonic(パナソニック)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・PROMOTE(プロモート)・MTO・KMネクスト・はくでん・エスコ・EIGERTOOL(アイガーツール)・ELPA・GENTOS・コイズミ照明・ユアサ(ユアサプライムス)・ブランドをもっと見る
「設置場所」から絞り込む

LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)100電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)全光束(Lm)約17000電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8本体質量(kg)約3.4材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様
GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)60電源タイプ有線(※充電式ではございません)定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70本体質量(kg)約2.55材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081台当日出荷・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
LEDテープライト セット (両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
LEDテープライト (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト セット (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など電球の種類LED使用場所屋外保護等級防雨電源タイプ電源コード式全光束(Lm)900/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)LED寿命(時間)30000質量(kg)1.0(テープライトのみ)エコロジー商品省エネ
LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に電球の種類LED防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30全光束(Lm)約4500コード長さ(m)約2(アース線付き)入力電圧(V)AC85-265周波数50/60Hz兼用ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)LEDチップ×112演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)ステー調節:約300使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36本体質量(kg)約0.95材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書芯数3芯電源タイプ電源コード式(プラグ無)使用場所屋外エコロジー商品省エネ・長寿命
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP65消費電力(W)50定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)電源コード(m)約5(プラグ付)入力電圧(V)AC100(95~135)周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)100発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)84(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約110角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60本体質量(kg)約1.57材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに入力電圧(V)AC90~305ランプ効率(Lm/W)160周波数50/60Hz兼用発光色昼白色色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄質量(kg)約2.65使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)50角度(°)ステー調節:約180コード長さ(m)約5/3芯(アース線付)全光束(Lm)約7300(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70ランプ効率(Lm/W)145芯数3電源タイプ電源コード式設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×144個防水性IP66(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷から5日以内出荷・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約3.3消費電力(W)約30コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)アーム長さ(mm)約600(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプAC 電源コード(プラグなし)使用場所屋内明るさ(Lm)約3150RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265
充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)
ハタヤリミテッド¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケースエコロジー商品省エネ
LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180エコロジー商品省エネ・長寿命
大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)240角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約33600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170ランプ効率(Lm/W)140発光色昼白色(5000K)光源2835LEDチップ×288粒芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約30エコロジー商品省エネ
LEDテープライト 片面
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単に設置できるテープ状のライトです。簡単に設置できるテープ状のライトです。使った後は束ねてコンパクトに収納できます。別売品でライトを延長できます。用途照明に。材質樹脂コード長さ(m)0.7定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7芯数3芯光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
AC投光器3000LM
ELPA¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き仕様最大投影面積:0.036m2(最大受圧面積)質量(kg)約1.1(電源コード含む)色グレー消費電力(W)30全光束(Lm)3000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×153×59(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約5消費電力(W)約60コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む)アーム長さ(mm)約900(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプ電源コード式使用場所屋内明るさ(Lm)約7000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265エコロジー商品省エネ
LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥42,980~税込¥47,278~1セット当日出荷から4日以内出荷1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
充電式パネルライト大【PL-500R】
GENTOS¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷調色機能搭載充電式Type-Cパネルライト(LEDライト パネルランタン)。PL-400Rのアップグレード品。高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。内蔵バッテリーにて最大1500ルーメンの出力、2.5時間照射。白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。最小のナイトモードでは179時間の連続点灯が可能。IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。バッテリーインジケーター搭載。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様・インスタントオフ機能:5秒点灯後維持・1/4インチネジ穴・可動式マグネット付きスタンド付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、ハンガーフックスイッチ【オペレーション】ナイトモード>WW>CW>CW+WW>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×184×55電池寿命500回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×27個、暖色チップタイプLED×16個充電池タイプリチウムイオン充電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh光度(cd)ナイトモード: 3、暖色: 129、昼白色: 285、白色: 650明るさ(Lm)ナイトモード:7、暖色:320、昼白色:690、白色:1500調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)ナイトモード: 3、暖色: 23、昼白色: 34、白色: 51インジケータ【チャージング】4段階青色充電 段階点滅、完了時4色点灯【バッテリー】点灯時、または充電中に電池残量を4段階で+EU8表示点灯時間(時間)ナイトモード: 179、暖色:13、昼白色:6、白色: 2.5IP等級66・67(1m防水)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ
ハタヤリミテッド¥22,980税込¥25,2781台当日出荷マグネット付アームセットタイプです。保護等級:IP44用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。付属品専用ACアダプタートラスコ品番754-7617電源(V)100消費電力(W)10保護等級IP44電源タイプ充電式使用場所屋外明るさ(Lm)700電球の種類LED
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から9日以内出荷工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)
日機¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から翌日出荷工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP67電源タイプ電源コード式期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電源コード(m)2(プラグ付)色温度(K)5700電源(V)AC100~120エコロジー商品省エネ
AC投光器5000LM
ELPA¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き仕様最大投影面積:0.057m2(最大受圧面積)質量(kg)約1.4(電源コード含む)色グレー消費電力(W)50全光束(Lm)5000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)293×193×59(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
AC投光器2000LM
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き仕様最大投影面積:0.023m2(最大受圧面積)質量(kg)約0.9(電源コード含む)色グレー消費電力(W)20全光束(Lm)2000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×123×55(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
LED小形投光器光源色3色搭載タイプ
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~45定格電圧(V)100~200平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65カテゴリー投光器耐雷サージ2kV(コモンモード)
LED照明 屋外用小型投光器 灯具
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1台32日以内出荷段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト 2mケーブル
日機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明付属品プラグ付2mケーブル(2M+P)長さ(mm)300電源(V)AC100消費電力(W)3適合規格CE、PSEケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル)使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと)全光束(Lm)380保護等級IP65色温度(K)5700電源タイプ電源コード式カバー色乳白色使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 20W 約30cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明などセット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約2.6消費電力(W)約20コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む)発光色昼白色アーム長さ(mm)(ライト除く)約300色温度(K)5000明るさ(Lm)約2100RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>95照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265エコロジー商品省エネ
LEDテープライト 片面延長
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テープライトの延長用です。テープライトの延長用です。用途照明に。材質樹脂定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7光源色昼白色明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDフラットライト10W 常設用
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
フラットライト常設用白
日動工業¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6色白タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合電球の種類LED比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
フラット型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から7日以内出荷LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。 定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。 本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥3,998~税込¥4,398~1台5日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(Devices on Board)技術でスリムな設計です。乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のぎらつきを抑えた目に優しいLED照明です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。用途制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)DC24保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000電源ケーブル3mエコロジー商品長寿命
工事用LED投光器 クロマル 防塵防水 耐衝撃
セフティー電気用品¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷寸法(mm)Φ301×226質量(kg)3.7使用温度(℃)-30~45定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)保護等級【耐衝撃】8IK【防塵防水】IP65色温度(K)6500寿命50000時間保証期間3年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用ケーブル
ハタヤリミテッド¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷LEDテープライトハイクラス専用の電源ケーブルです。質量(kg)0.4ケーブル長(m)1.5電球の種類LED
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥26,980~税込¥29,678~1セット当日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 常設用フラットライト30W
日動工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)30(100V)、30(200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)4480電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 作業用フラットライト
日動工業¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ