絞り込み
明るさ(Lm)
- 1500~2000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
消費電力(W)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(1)
コード長さ(m)
- 10
- 0.4(3)
- 0.5(18)
- 0.6(6)
- 0.7(1)
- 1(15)
- 1.5(26)
- 2(19)
- 2.8(1)
- 3(44)
- 4(1)
- 5(8)
- 20(1)
- 25(3)
ブランド
- ハタヤリミテッド(1)
- HASEGAWA(1)
「設置場所」から絞り込む

LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥73,980税込¥81,3781セット当日出荷から4日以内出荷1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
リトルパノラマ
HASEGAWA¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷持ち運び楽々の小型空間照明です。 工事現場や狭い暗所で活躍します。 運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。用途仮設工事現場用。 建築現場用。トラスコ品番384-0380幅(mm)260高さ(mm)495奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)85コード長さ(m)10本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ490本体寸法(mm)幅260明るさ(Lm)12300