絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- 日動工業(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- エスコ(4)
- TRUSCO(2)
- 富士倉(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- TAKENOW(2)
- キタムラ産業(1)
- タイカツ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ユニット(1)
- GENTOS(1)
- つくし工房(1)
- SUNWAY(サンウェイ)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ZEFULS(1)
- NEXcell(1)
- 日本光具(1)
- ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

ライトスタンド
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる 軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg) 床面保護用のゴム脚付き 本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます 雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます用途雲台付きで安定した三脚スタンド適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要ありセット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2材質スチール寸法(mm)920×790×2010質量(kg)2.6収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15搭載可能質量(kg)最大5エコロジー商品省エネ
ライトスタンド用エクステンションポール
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ライトスタンド(PD-5ST)に取付けることで、イルミネーションのツリー等装飾のベースが簡単に作れる適合機種ライトスタンド PD-5ST材質STKM・SWM質量(g)500耐荷重(kg)4本体寸法(mm)15.9×41.5×927